カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(629)
  • メカニカル部品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(18)
  • オカムラ(岡村製作所)(3,273)
  • MAZDA(マツダ)(1,621)
  • ホンダ(1,294)
  • ニッサン(987)
  • YAMAHA(ヤマハ)(935)
  • BIGM(丸山製作所)(451)
  • コガネイ(441)
  • エスコ(417)
  • ヤンマー(380)
  • Panasonic(パナソニック)(365)
  • トヨタ(358)
  • omron(オムロン)(256)
  • ダイヤトレンド(235)
  • イマオコーポレーション(211)
  • ワルター(200)
  • スバル(197)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(163)
  • タイテックス(162)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(105)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e-8」の検索結果

関連キーワード
641件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LQ3E - ユニオンエルボ(LQ3E8A) SMCLQ3E - ユニオンエルボ(LQ3E8A)SMC
75,980税込83,578
1個
9日以内出荷
形状ユニオンエルボ仕様標準梱包 class M5.5相当材質(ナット)(1) PFA
CD Series(CD85E8) SMCCD Series(CD85E8)SMC
2,598税込2,858
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)8磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
KQ2E - 隔壁用メスユニオン(KQ2E08) SMCKQ2E - 隔壁用メスユニオン(KQ2E08)SMC
5,298税込5,828
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
形状隔壁用メスユニオン適合チューブ外径(Φmm)8
ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2E08 SMCワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2E08SMC
3,898税込4,288
1袋(2個)
当日出荷から9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)8
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2E08 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2E08SMC
4,698税込5,168
1袋(2個)
7日以内出荷
金属部材質:SUS303チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Downボディ形状:全27機種
用途クリーンルームタイプ真円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)8シールなし材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種隔壁用メスユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(11.84MB)
スーパーミストセパレータ AMEシリーズ SMCスーパーミストセパレータ AMEシリーズSMC(1件のレビュー)
109,800税込120,780
1個
当日出荷から11日以内出荷
エアロゾル状の油微粒子を分離吸収し、オイル潤滑圧縮空気をオイルレス相当の 空気に変えます。 高い清浄度の空気が要求される塗装ライン用圧縮空気、クリーンルーム用圧縮空気、 極度に油分をきらう機器用圧縮空気のろ過にご使用ください。
その他(3~) SMCその他(3~)SMC
1,998税込2,198
1個
当日出荷から11日以内出荷
アクチュエータケーブル JXC5H/6H. JXCEH/9H/PH SMCアクチュエータケーブル JXC5H/6H. JXCEH/9H/PHSMC
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
用途バッテリレスアブソ(ステップモータ DC24V)用ロボットケーブル
アクチュエータケーブル JXC5H/6H. JXCEH/9H/PH SMCアクチュエータケーブル JXC5H/6H. JXCEH/9H/PHSMC
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
用途バッテリレスアブソ(ステップモータ DC24V)用ロック付ロボットケーブル
S Series(SS5Y5-10SZE8E) SMCS Series(SS5Y5-10SZE8E)SMC
219,800税込241,780
1個
9日以内出荷
型式(10) 横配管形配線方式(S) 配列指定SIユニット(ZE) EtherNet/IP対応 (マイナスコモン)入力ブロックの種類(E) NPN入力 & M12 4点入力ポート管接続口径【A・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手入力ブロック連数(8) 8連
S Series(SS5Y7-10SZE8E) SMCS Series(SS5Y7-10SZE8E)SMC
249,800税込274,780
1個
9日以内出荷
仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数12SIユニット(ZE) EtherNet/IP対応 (マイナスコモン)入力ブロックの種類(E) NPN入力 & M12 4点入力ポート管接続口径【A・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手入力ブロック連数(8) 8連
Z Series(ZP3E) SMCZ Series(ZP3E)SMC
929税込1,022特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]
スイッチ(D-E~) SMCスイッチ(D-E~)SMC
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷から78日以内出荷
リード線取出方法グロメット種類有接点オートスイッチ機能一般(汎用)形オートスイッチオートスイッチ取付方法直接
L Series(LQ) SMCL Series(LQ)SMC
75,980税込83,578
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
C85/CD85 - ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形 複動・片ロッド SMCC85/CD85 - ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形 複動・片ロッドSMC
3,798税込4,178特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
スーパーミストセパレータ AMEシリーズ SMCスーパーミストセパレータ AMEシリーズSMC
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・エアロゾル状の油微粒子を分離吸収し、オイル潤滑圧縮空気をオイルレス相当の 空気に変えます。 ・高い清浄度の空気が要求される塗装ライン用圧縮空気、クリーンルーム用圧縮空気、 極度に油分をきらう機器用圧縮空気のろ過にご使用ください。
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10SZE8E SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10SZE8ESMC
229,800税込252,780
1個
9日以内出荷
管接続口径(C4) Φ4ワンタッチ管継手ブロック数(8) 8連取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定ブロックタイプ(E) NPN入力 & M12 4点入力バルブ連数16SIユニット(ZE) EtherNet/IP対応 (マイナスコモン)銘板プレートなし(連数印字なし)
ミストセパレータレギュレータ SMCミストセパレータレギュレータSMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロミストセパレータレギュレータ SMCマイクロミストセパレータレギュレータSMC
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から50日以内出荷
■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上
RoHS指令(10物質対応)対応
C85 Series(C85E) SMCC85 Series(C85E)SMC
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷から50日以内出荷
ミストセパレータ/クリーン/低発塵 (10-AM~) SMCミストセパレータ/クリーン/低発塵 (10-AM~)SMC
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
その他(EEX500-IB1-~) SMCその他(EEX500-IB1-~)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
25A Series(25A-IS) SMC25A Series(25A-IS)SMC
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
スライドユニット CDBX SMCスライドユニット CDBXSMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・衝撃・騒音を吸収するショックアブソーバが任意で設定でき、位置精度が要求される ワーク搬送用などに最適。 ・オートスイッチ付(CDBX2シリーズ:CDBX2、CDPX2シリーズ:CDPX2)
スライドユニット (CDBX2N10~) SMCスライドユニット (CDBX2N10~)SMC(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・衝撃・騒音を吸収するショックアブソーバが任意で設定でき、位置精度が要求される ワーク搬送用などに最適。 ・オートスイッチ付(CDBX2シリーズ:CDBX2、CDPX2シリーズ:CDPX2)
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
スライドユニット (CDBXWM10~) SMCスライドユニット (CDBXWM10~)SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・衝撃を吸収するショックアブソーバを内蔵。 ・取付固定はハウジング、プレート部どちらでも可能。またシリンダとワークとの平行度は 高精度を実現。 ・オートスイッチ付(CDBXWシリーズ:CDBXWM、CDBXWL、 CDPXWシリーズ:CDPXWM、CDPXWL)
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動両ロッド
その他(CYR6~) SMCその他(CYR6~)SMC
6,598税込7,258
1個
9日以内出荷
その他(CYR50E-~) SMCその他(CYR50E-~)SMC
6,298税込6,928
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
その他(CYR1~) SMCその他(CYR1~)SMC
3,298税込3,628
1個
9日以内出荷
その他(CYR32E-~) SMCその他(CYR32E-~)SMC
4,498税込4,948
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
その他(CYR2~) SMCその他(CYR2~)SMC
3,598税込3,958
1個
9日以内出荷
その他(CYR40E-~) SMCその他(CYR40E-~)SMC
4,798税込5,278
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa)  (CH2E80~) SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa) (CH2E80~)SMC
6,198税込6,818
1個
9日以内出荷
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
適合シリンダチューブ内径(Φmm)80
AME - スーパーミストセパレータ(AME850) SMCAME - スーパーミストセパレータ(AME850)SMC
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
ボディサイズ850
真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-80 SMC真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-80SMC
2,698税込2,968
1個
9日以内出荷
吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]
材質シリコーンゴムプレート(P) プレート付
S Series(SF4-8E) SMCS Series(SF4-8E)SMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
ZP3E - 平形溝付/ベロウ形溝付パッド SMCZP3E - 平形溝付/ベロウ形溝付パッドSMC
3,798税込4,178
1個
9日以内出荷
吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]
プレート(P) プレート付
AC Series(AC40A-04) SMCAC Series(AC40A-04)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
ねじの種類Rc管接続口径1/2ボディサイズ40
...