カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(643)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(12)
  • BIGM(丸山製作所)(593)
  • エスコ(477)
  • MAZDA(マツダ)(396)
  • 三菱ふそう(349)
  • ホンダ(285)
  • イマオコーポレーション(245)
  • トヨタ(245)
  • スバル(219)
  • YAMAHA(ヤマハ)(212)
  • omron(オムロン)(201)
  • ユニ・チャーム(185)
  • Panasonic(パナソニック)(167)
  • RS PRO(146)
  • AMPHENOL(132)
  • イスカル(114)
  • TRUSCO(106)
  • オーム電機(99)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(92)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(111)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e12」の検索結果

647件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KQ2E - 隔壁用メスユニオン(KQ2E12) SMCKQ2E - 隔壁用メスユニオン(KQ2E12)SMC
4,198税込4,618
1袋(5個)
3日以内出荷から9日以内出荷
形状隔壁用メスユニオン適合チューブ外径(Φmm)12
LQ1E - ユニオンエルボ(LQ1E12) SMCLQ1E - ユニオンエルボ(LQ1E12)SMC
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
形状ユニオンエルボ
ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2E12 SMCワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2E12SMC
6,398税込7,038
1袋(2個)
3日以内出荷から17日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)12
CD Series(CD85E12) SMCCD Series(CD85E12)SMC
2,998税込3,298
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
隔壁用メスユニオン KQ2E ミリサイズ SMC隔壁用メスユニオン KQ2E ミリサイズSMC
808税込889特価
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途パネル取付等のおねじとチューブの中継接続に使用。
チューブカプラ  (KC~) SMCチューブカプラ (KC~)SMC
18,980税込20,878
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
・ワンタッチ着脱。 ・セルフシール機構内蔵。 ・チューブを外した時エアをストップ。 ・銅系不可(無電解ニッケルめっき付)
隔壁エルボ KQ2LE ミリサイズ SMC隔壁エルボ KQ2LE ミリサイズSMC
1,098税込1,208
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
用途パネル取付等のチューブ同士の中継接続と共にチューブ取り出し方向の90度変更に使用。
金属ワンタッチ管継手 SMC金属ワンタッチ管継手SMC
1,898税込2,088
1個
当日出荷から22日以内出荷
FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa関連資料カタログ(28.11MB)
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1E~) SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1E~)SMC
1,698税込1,868
1個
当日出荷から9日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
隔壁用ユニオン KQG2E SMC隔壁用ユニオン KQG2ESMC
4,798税込5,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
・小型、軽量。 ・使用流体温度:-5~150℃ ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
SUS316ワンタッチ管継手 SMCSUS316ワンタッチ管継手SMC
4,198税込4,618
1個
当日出荷から22日以内出荷
FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa関連資料カタログ(28.11MB)
隔壁ユニオン KQB2E SMC隔壁ユニオン KQB2ESMC
1,498税込1,648
1個
当日出荷から50日以内出荷
形状隔壁ユニオン
Z Series(ZP3E) SMCZ Series(ZP3E)SMC
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]
隔壁用ユニオン (KGE~) SMC隔壁用ユニオン (KGE~)SMC
13,980税込15,378
1袋(2個)
当日出荷から9日以内出荷
・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
用途パネル取付等のチューブ同士の中継接続に使用。
くい込み管継手 隔壁用ユニオン SMCくい込み管継手 隔壁用ユニオンSMC
4,498税込4,948
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
形状隔壁用ユニオン
隔壁用ユニオン KGE SMC隔壁用ユニオン KGESMC
13,980税込15,378
1袋(2個)
当日出荷から11日以内出荷
・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
用途パネル取付等の チューブ同士の中 継接続に使用。
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング/ フレアタイプ (LQ3E~) SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング/ フレアタイプ (LQ3E~)SMC
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・フレア式コレット構造 ・3重シール構造 ・組付け施工性に優れる ・優れた液置換特性 ・熱ストレスに強い 200℃対応
隔壁用ユニオン KFG2E SMC隔壁用ユニオン KFG2ESMC
5,598税込6,158
1個
当日出荷から9日以内出荷
・小型・軽量化 寸法比 約44%減 質量比 約37%減 ※KFGL0806-02S比較の場合 ・材質:SUS316 ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く) ・使用流体温度 -65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃) ・形状バリエーション拡大 9機種 ← 5機種 ・適用チューブ材質:FEP・PFA・変性PTFE・ナイロン ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン※・ソフトポリウレタン※ ソフトポリウレタン※・ハードポリウレタン※・ソフトポリオレフィン※ 帯電防止ソフトナイロン※・帯電防止ポリウレタン※ 注)※付のチューブにつきましては、適用サイズを確認してください。 ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
形状隔壁用ユニオン
10 Series(10-KQ2E) SMC10 Series(10-KQ2E)SMC
5,398税込5,938
1袋(5個)
当日出荷から16日以内出荷
隔壁用ユニオン KRE12 SMC隔壁用ユニオン KRE12SMC
5,498税込6,048
1袋(5個)
当日出荷
・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
用途パネル取付等のチュ ーブ同士の中継接続 に使用。形状隔壁用ユニオン
インサート管継手 KFシリーズ SMCインサート管継手 KFシリーズSMC
2,898税込3,188
1袋(5個)
3日以内出荷から10日以内出荷
・-101.3kPa使用可能。・ナットを外さず配管可能。・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ)、-5~60℃(樹脂スリーブ)・蒸気使用可能。・ノングリース仕様。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.24MB)
隔壁用ユニオン (KRE~) SMC隔壁用ユニオン (KRE~)SMC
3,998税込4,398
1袋(5個)
3日以内出荷から9日以内出荷
・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
用途パネル取付等のチュ ーブ同士の中継接続 に使用。形状隔壁ユニオン
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E32-12~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E32-12~)SMC
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20-12~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20-12~)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20取付支持形式クレビス一体形使用流体空気取付金具クレビス一体形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
クリーンルーム用空気圧機器(10-KGE~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-KGE~)SMC
13,980税込15,378
1袋(2個)
3日以内出荷から9日以内出荷
ISOシリンダ 複動・片ロッド CD85 SMCISOシリンダ 複動・片ロッド CD85SMC
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
・規格番号:ISO 6432 ISOシリンダは国際標準化機構(ISO)で策定された国際規格に対応したシリンダです。 同じ規格番号であれば取付寸法は世界共通です。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能。
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
冷凍式エアドライヤ 高温入気 IDU□Eシリーズ SMC冷凍式エアドライヤ 高温入気 IDU□EシリーズSMC
349,800税込384,780
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
冷凍式エアドライヤ IDF15 SMC冷凍式エアドライヤ IDF15SMC
239,800税込263,780
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
ミストセパレータレギュレータ SMCミストセパレータレギュレータSMC
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上
RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンルーム用空気圧機器(10-KF~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-KF~)SMC
4,198税込4,618
1袋(5個)
3日以内出荷から14日以内出荷
・-101.3kPa使用可能。・ナットを外さず配管可能。・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ)、-5~60℃(樹脂スリーブ)・蒸気使用可能。・ノングリース仕様。
用途クリーンルームシリーズRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.84MB) カタログ(2.24MB)
マイクロミストセパレータレギュレータ SMCマイクロミストセパレータレギュレータSMC
8,898税込9,788
1個
翌々日出荷から50日以内出荷
■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上
RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂2層ポリウレタンチューブ TUE SMCフッ素樹脂2層ポリウレタンチューブ TUESMC
35,980税込39,578
1個(20m)
3日以内出荷
耐環境性と柔軟性に優れた2層チューブ外層:フッ素樹脂、内層:ポリウレタンチューブ内径:断面積比44%向上(TU0805の比較)豊富なカラーバリエーション黒、白、青、半透明の4色を用意
材質フッ素樹脂(外層)、ポリウレタン(内層)長さ(m)20使用温度(℃)空気・不活性ガス:-20~80、水:0~70 凍結無きこと使用流体空気、水、不活性ガス適合管継手KQBシリーズ、KQG2シリーズ、KFシリーズ、KFG2シリーズ使用真空圧力(kPa)-101.3RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.33MB)
10 Series(10-KQ2L) SMC10 Series(10-KQ2L)SMC
6,298税込6,928
1袋(5個)
3日以内出荷
ワンタッチ着脱真空-100kPa~使用可能
用途クリーンルーム材質(ねじ部)黄銅+無電解ニッケルめっき使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種隔壁エルボISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(11.84MB)
K Series(KQ2LE12) SMCK Series(KQ2LE12)SMC
4,998税込5,498
1袋(5個)
3日以内出荷から9日以内出荷
形状隔壁エルボ適合チューブ外径(Φmm)12
SF4-6E SMCSF4-6ESMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
SF4-4E SMCSF4-4ESMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
S Series(SF4-JE) SMCS Series(SF4-JE)SMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
S Series(SF4-CE) SMCS Series(SF4-CE)SMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
SF4-5E SMCSF4-5ESMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
...