87件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (700種類の商品があります)

AR Series(AR25K) SMC CADデータあり
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (215種類の商品があります)



標準形エアシリンダ(丸形) CM2E3 SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2E25~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)25 取付支持形式クレビス一体形 使用流体空気 取付金具クレビス一体形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (263種類の商品があります)

ファインロックシリンダ CDLA2F50 SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (385種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2E20~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (272種類の商品があります)


ARP - 逆流機能付直動精密レギュレータ/モジュラタイプ(ARP20K) SMC CADデータあり
1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (219種類の商品があります)

AR Series(AR30K) SMC CADデータあり
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (301種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2E40~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)40 取付支持形式クレビス一体形 使用流体空気 取付金具クレビス一体形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (282種類の商品があります)



ファインロックシリンダ CDLA2F80 SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)
1個
82,980 税込91,278
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

ファインロックシリンダ CDLA2F63 SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)
1個
72,980 税込80,278
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (478種類の商品があります)





ファインロックシリンダ CDLA2F100 SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (247種類の商品があります)



ファインロックシリンダ CDLA2F40 SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)
チューブ内径(Φmm)40
1個
69,980 税込76,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (245種類の商品があります)





レギュレータ(逆流機能付) AR20Kシリーズ SMC CADデータあり
出口側の空気圧を早く排気させる機能を内蔵した逆流機能付レギュレータです。
全長(mm)94 最高使用圧力(MPa)1.0 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 圧力計接続口径1/8 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
1個
4,198 税込4,618
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (234種類の商品があります)


エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20F-50~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20 ストローク(mm)50 取付支持形式クレビス一体形 使用流体空気 取付金具クレビス一体形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)


レギュレータ AR-Bシリーズ AR20K SMC CADデータあり
1個
4,198 税込4,618
11日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

レギュレータ AR-Bシリーズ AR30K SMC CADデータあり
1個
4,998 税込5,498
11日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

AR Series(AR20K-F02) SMC CADデータあり
1個
4,198 税込4,618
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)


直動精密レギュレータ ARPシリーズ ARP20K SMC CADデータあり
1個
7,798 税込8,578
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLA2F100) SMC CADデータあり
1個
96,980 税込106,678
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ファインロックシリンダ CLA 2F SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
1個
69,980 税込76,978
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (243種類の商品があります)