カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(724)
- 油圧機器・油圧ホース(39)
- メカニカル部品(29)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(3)
- ホンダ(1,506)
- BIGM(丸山製作所)(456)
- 黒田精工(316)
- MAZDA(マツダ)(223)
- ニッサン(221)
- 三菱ふそう(201)
- VISHAY(148)
- Puig (プーチ)(138)
- 日野自動車(135)
- シンコール(132)
- スバル(124)
- ニッセイ(120)
- マキテック(112)
- BROADCOM(89)
- トヨタ(82)
- Panasonic(パナソニック)(81)
- サンドビック(78)
- サンコーインダストリー(72)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(92)
「e300」の検索結果

エンドプレート
SMC¥699税込¥7691個4日以内出荷モジュラ接続しない未使用の配管ポートを塞ぐことができます。用途モジュラタイプ用最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
L型配管アダプタ
SMC¥989税込¥1,0881個3日以内出荷から4日以内出荷F.R.Lコンビネーションの入り口側、出口側に上または下方向の配管が可能です。用途モジュラタイプ用最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
T型配管アダプタ
SMC¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷・ F.R.L.コンビネーションの入口側、出口側に上下両方向の配管が可能です。・ 省スペース、配管工数削減に最適。・ F.R.L.コンビネーションの入口側、出口側に使用することで、配管を取外すことなく機器の着脱ができ、メンテナンスが容易にでき。ます。用途モジュラタイプ用最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
T型配管アダプタ
SMC¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷・ F.R.L.コンビネーションの入口側、出口側に上下両方向の配管が可能です。・ 省スペース、配管工数削減に最適。・ F.R.L.コンビネーションの入口側、出口側に使用することで、配管を取外すことなく機器の着脱ができ、メンテナンスが容易にでき。ます。用途モジュラタイプ用最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
PSE300AC - 3画面デジタル表示設定器
SMC¥9,998税込¥10,9981個10日以内出荷仕様単位仕様:(P) 単位切換機能付(初期値psi)、オプション(電源・出力接続リード線):(N) なし入力仕様(0) 電圧入力
PSE300A Series 3画面 デジタル表示設定器
SMC¥9,998税込¥10,9981個11日以内出荷仕様単位切換機能付入力仕様電圧入力出力仕様NPN/PNPオープンコレクタ2出力切換え式+アナログ電圧/オートシフト/コピー機能切換え式 NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧RoHS指令(10物質対応)対応
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E25-300AZ)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から27日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)300
IS10E Series 配管アダプタ付圧力スイッチ
SMC¥4,998税込¥5,4981個16日以内出荷ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rc設定圧力範囲(MPa)0.1~0.4RoHS指令(10物質対応)対応位置取付/右リード線長さ(m)0.5圧力単位目盛板/Mpa
スイッチレールアクセサリ HF2A-CG5 Series用
SMC¥3,298~税込¥3,628~1個22日以内出荷HF2A-CG5 Series用付属品台座2個、固定ボルト2個RoHS指令(10物質対応)対応
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H20-300E
SMC¥109,800税込¥120,7801個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)300配管形式(-) 標準形リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付エンドロックの位置(E) 右ポート側付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H16G-300E
SMC¥99,980税込¥109,9781個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)300配管形式(G) 集中配管形エンドロックの位置(E) 右ポート側付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H20G-300E
SMC¥119,800税込¥131,7801個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)300配管形式(G) 集中配管形リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9NA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付エンドロックの位置(E) 右ポート側付
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E40-300JZ)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)300
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E40-300AZ)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)300
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E40-300AJZ)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)300
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-300JZ)
SMC¥21,980税込¥24,1781個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)300形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションジャバラ(J) ナイロンターポリンねじの種類(-) Rcリード線(m)0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類B54オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-300AZ)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)300
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E25-300AJZ)
SMC¥21,980税込¥24,1781個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)300形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションジャバラ(J) ナイロンターポリンねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-300AJZ)
SMC¥16,980税込¥18,6781個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)300形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションジャバラ(J) ナイロンターポリンねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(-) オプションなし
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E40-300AZ
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)300
...