カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(144)
  • はんだ関連・静電気対策用品(16)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(12)
  • BIGM(丸山製作所)(380)
  • ホンダ(360)
  • MAZDA(マツダ)(303)
  • ナリカ(199)
  • 日野自動車(157)
  • トヨタ(154)
  • エスコ(135)
  • スバル(115)
  • オカムラ(岡村製作所)(84)
  • Panasonic(パナソニック)(80)
  • ニッサン(78)
  • ユーエイキャスター(73)
  • VISHAY(69)
  • サンエス(66)
  • スズキ(54)
  • YAMAHA(ヤマハ)(36)
  • 協和(30)
  • omron(オムロン)(26)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(70)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e31」の検索結果

160件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LQ1E - ユニオンエルボ(LQ1E31) SMCLQ1E - ユニオンエルボ(LQ1E31)SMC
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
形状ユニオンエルボ
L Series(LQ3E31) SMCL Series(LQ3E31)SMC
2,198税込2,418
1個
9日以内出荷
配管モジュール (KB~) SMC配管モジュール (KB~)SMC
13,980税込15,378特価
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
・メイン配管から集中分配が可能。 用途に合わせた配管の集中、分配が可能。 ・工具いらずのワンタッチ着脱 操作性に優れたワンタッチロック方式の採用で工具は不要で、 配管 作業性も向上します。 ・エアの取出方向は360°自由自在 ユニバーサル構造により、配管接続後でも、エアの取出方向を 自由に変更することができます。
その他(E3~) SMCその他(E3~)SMC
529税込582
1個
当日出荷から9日以内出荷
PSE300A - 3画面デジタル表示設定器 SMCPSE300A - 3画面デジタル表示設定器SMC
7,798税込8,578
1個
当日出荷から18日以内出荷
AR-B - レギュレータ SMCAR-B - レギュレータSMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から16日以内出荷
ターンアダプタ SMCターンアダプタSMC
989税込1,088
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
製品を90度回転させた向きでモジュラ結合を可能にします。
用途モジュラタイプ用最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(28.51MB)
サイズ変換アダプタ SMCサイズ変換アダプタSMC
949税込1,044
1個
4日以内出荷
一つ上もしくは下のボディサイズの製品とモジュラ接続を可能にします。
用途モジュラタイプ用最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(28.51MB)
レギュレータ AR-Bシリーズ AR30 SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR30SMC
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング/ フレアタイプ (LQ3E~) SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング/ フレアタイプ (LQ3E~)SMC
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・フレア式コレット構造 ・3重シール構造 ・組付け施工性に優れる ・優れた液置換特性 ・熱ストレスに強い 200℃対応
ARP - 逆流機能付直動精密レギュレータ/モジュラタイプ(ARP30) SMCARP - 逆流機能付直動精密レギュレータ/モジュラタイプ(ARP30)SMC
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
ボディサイズ30
防爆形5ポートソレノイドバルブ SMC防爆形5ポートソレノイドバルブSMC
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
・Exia Ⅱ BT4 (TIIS認定品)。 ・防水性:IPX6試験に合格 ・パイロット弁の排気対策が不要。 (主弁・パイロット弁集合排気形[50-VFE3000]) ・マニホールド化可能(50-VEF) ・セレクタ弁、デバイダ弁として、また真空用として使用可能 (50-VPE) ・マニホールド型式:50-VV5FE3,50-VV5FE5
ポート数5
モジュラアダプタ用Oリング SMCモジュラアダプタ用OリングSMC
68税込75
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
形状Oリング
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1E3 SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1E3SMC
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
ARP - 逆流機能付直動精密レギュレータ/モジュラタイプ(ARP40) SMCARP - 逆流機能付直動精密レギュレータ/モジュラタイプ(ARP40)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
ボディサイズ40
AC30C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ SMCAC30C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ30ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(28.98MB)取扱説明書(1.95MB)
AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ SMCAC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータSMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ30ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(28.98MB)取扱説明書(1.95MB)
マイクロミストセパレータレギュレータ SMCマイクロミストセパレータレギュレータSMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から50日以内出荷
■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力センサコントローラ PSE300シリーズ PSE310AC SMC圧力センサコントローラ PSE300シリーズ PSE310ACSMC
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
入力(1) 電流入力
直動精密レギュレータ ARPシリーズ SMC直動精密レギュレータ ARPシリーズSMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
・設定感度0.2%F.S.以内。 ・省エネルギー空気消費量80%減(メーカー比) ・繰り返し性±1%F.S.以内(or±3kPa以内) ・逆流機能付(ARP20K・30K・40K) 電磁弁とシリンダ間に取付可能。
ボディサイズ30
ARP - 逆流機能付直動精密レギュレータ/モジュラタイプ(ARP30K) SMCARP - 逆流機能付直動精密レギュレータ/モジュラタイプ(ARP30K)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から37日以内出荷
ボディサイズ30
AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ SMCAC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータSMC
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(28.98MB)取扱説明書(1.95MB)
ARP - 逆流機能付直動精密レギュレータ/モジュラタイプ(ARP20) SMCARP - 逆流機能付直動精密レギュレータ/モジュラタイプ(ARP20)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
ボディサイズ20排気機構ブリードタイプ
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1E~) SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1E~)SMC
3,398税込3,738特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
ARP - 逆流機能付直動精密レギュレータ/モジュラタイプ(ARP20K) SMCARP - 逆流機能付直動精密レギュレータ/モジュラタイプ(ARP20K)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から50日以内出荷
ボディサイズ20排気機構ブリードタイプ
AC40C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ SMCAC40C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータSMC
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ40ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(28.98MB)取扱説明書(1.95MB)
AC20A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ SMCAC20A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータSMC
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ20ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(28.98MB)取扱説明書(1.95MB)
AC20C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ SMCAC20C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータSMC
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(28.98MB)取扱説明書(1.95MB)
AC40C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ SMCAC40C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータSMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ40ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(28.98MB)取扱説明書(1.95MB)
AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ SMCAC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータSMC
20,980税込23,078
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ40RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(28.98MB)取扱説明書(1.95MB)
AC30A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ SMCAC30A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータSMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ30ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(28.98MB)取扱説明書(1.95MB)
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング/インサートブッシュタイプ (LQ2E~) SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング/インサートブッシュタイプ (LQ2E~)SMC
4,498税込4,948
1個
9日以内出荷
・材質:New PFA ・4重シール構造 ・レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。
継手種類ユニオンエルボ
LQ1E - ユニオンエルボ(LQ1E313B) SMCLQ1E - ユニオンエルボ(LQ1E313B)SMC
3,198税込3,518
1個
9日以内出荷
形状ユニオンエルボ異径サイズ(3B) インチ:1/4 x 5/32(B側)
LQ1E - ユニオンエルボ(LQ1E3133) SMCLQ1E - ユニオンエルボ(LQ1E3133)SMC
3,198税込3,518
1個
9日以内出荷
形状ユニオンエルボ異径サイズ(33) ミリ:6 x 4(B側)
AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ SMCAC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータSMC
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ40ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(28.98MB)取扱説明書(1.95MB)
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1E3132 SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1E3132SMC
3,198税込3,518
1個
9日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(32) ミリ:8 x 6
LQ1E - ユニオンエルボ(LQ1E313A) SMCLQ1E - ユニオンエルボ(LQ1E313A)SMC
3,198税込3,518
1個
9日以内出荷
形状ユニオンエルボ異径サイズ(3A) インチ:3/8 x 1/4(B側)
直動精密レギュレータ ARPシリーズ ARP30 SMC直動精密レギュレータ ARPシリーズ ARP30SMC
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷から20日以内出荷
ボディサイズ30排気機構ブリードタイプ