カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- CKD(47)
- omron(オムロン)(21)
- BIGM(丸山製作所)(16)
- オカムラ(岡村製作所)(12)
- 近藤製作所(8)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- オムロンヘルスケア(3)
- allsafe(3)
- ナカキン(3)
- ビクセン(2)
- Vesrah(2)
- KSフィルター(2)
- 岩田製作所(1)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- KTC(1)
- 住友電気工業(スミチューブ(R))(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「e3as」の検索結果
特価

フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング/ フレアタイプ (LQ3E~)
SMC¥3,798税込¥4,1781個4日以内出荷から9日以内出荷・フレア式コレット構造 ・3重シール構造 ・組付け施工性に優れる ・優れた液置換特性 ・熱ストレスに強い 200℃対応
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1E3
SMC¥5,898~税込¥6,488~1個4日以内出荷から9日以内出荷・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング/インサートブッシュタイプ (LQ2E~)
SMC¥2,998税込¥3,2981個9日以内出荷・材質:New PFA ・4重シール構造 ・レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。継手種類ユニオンエルボ
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ
SMC(1件のレビュー)¥889税込¥9781個当日出荷から13日以内出荷使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
標準タイプスピードコントローラ インラインタイプ AS4000
SMC¥2,398~税込¥2,638~1個3日以内出荷から18日以内出荷・スペースを取らないコンパクトサイズ ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
標準タイプスピードコントローラインラインタイプ (AS400~)
SMC(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から15日以内出荷スペースを取らないコンパクトサイズ 低流量域での速度制御が容易 等質の速度制御が可能 ニードル弁抜け止め機構
標準タイプスピードコントローラインラインタイプ AS(AS300~)
SMC¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から15日以内出荷・スペースを取らないコンパクトサイズ ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-16D3~)
SMC¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から9日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油無給油把持力外径把持力34/内径把持力45開閉ストローク(両側)(mm)6
冷凍式エアドライヤ (IDF3~)
SMC¥159,800税込¥175,7801個翌々日出荷から7日以内出荷処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
スピードコントローラー残圧排気弁付
SMC¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷仕様残圧廃気弁付適合シリンダチューブ:内径40、50、63、80、100mm質量(g)225流体空気ボディサイズ1/2基準有効断面積(mm2)残圧廃気弁:0.8管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc最低使用圧力(MPa)0.05周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)ニードル回転数8保証耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5自由流れ流量(L/min[ANR])1670制御流れ流量(L/min[ANR])1670自由流れ有効断面積(mm2)25.5制御流れ有効断面積(mm2)25.5
小型目盛付スピードコントローラー AS-FSMA/FSCAシリーズ
SMC¥1,698税込¥1,8681個13日以内出荷から17日以内出荷流量を数値管理可能な目盛窓付 分解能向上により微調整が可能。 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能 32分割(ボディサイズ1) 40分割(ボディサイズ2) 作業工数、設定ミスを低減形式エルボタイプRoHS指令(10物質対応)対応