カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • CKD(47)
  • omron(オムロン)(22)
  • BIGM(丸山製作所)(16)
  • オカムラ(岡村製作所)(12)
  • 近藤製作所(8)
  • オムロンヘルスケア(6)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • IDEC(和泉電気)(3)
  • allsafe(3)
  • ナカキン(3)
  • ビクセン(2)
  • Vesrah(2)
  • KSフィルター(2)
  • 岩田製作所(1)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1)
  • KTC(1)
  • 住友電気工業(スミチューブ(R))(1)
  • NGK(日本特殊陶業)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e3as」の検索結果

特価
本日7月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング/ フレアタイプ (LQ3E~) SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング/ フレアタイプ (LQ3E~)SMC
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・フレア式コレット構造 ・3重シール構造 ・組付け施工性に優れる ・優れた液置換特性 ・熱ストレスに強い 200℃対応
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1E3 SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1E3SMC
5,898税込6,488
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング/インサートブッシュタイプ (LQ2E~) SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング/インサートブッシュタイプ (LQ2E~)SMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
・材質:New PFA ・4重シール構造 ・レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。
継手種類ユニオンエルボ
L Series(LQ3E3A) SMCL Series(LQ3E3A)SMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
LQ1E - ユニオンエルボ(LQ1E3A) SMCLQ1E - ユニオンエルボ(LQ1E3A)SMC
2,598税込2,858
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
形状ユニオンエルボ
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ SMCワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズSMC(1件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷から13日以内出荷
使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~1周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
標準タイプスピードコントローラ インラインタイプ AS4000 SMC標準タイプスピードコントローラ インラインタイプ AS4000SMC
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
・スペースを取らないコンパクトサイズ ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
標準タイプスピードコントローラインラインタイプ (AS400~) SMC標準タイプスピードコントローラインラインタイプ (AS400~)SMC(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から15日以内出荷
スペースを取らないコンパクトサイズ 低流量域での速度制御が容易 等質の速度制御が可能 ニードル弁抜け止め機構
標準タイプスピードコントローラインラインタイプ  AS(AS300~) SMC標準タイプスピードコントローラインラインタイプ AS(AS300~)SMC
2,198税込2,418
1個
当日出荷から15日以内出荷
・スペースを取らないコンパクトサイズ ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
AS Series(AS1201) SMCAS Series(AS1201)SMC
889税込978特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
AS Series(AS1211) SMCAS Series(AS1211)SMC
889税込978
1個
当日出荷から11日以内出荷
AS Series(AS1301) SMCAS Series(AS1301)SMC
1,498税込1,648
1個
当日出荷から9日以内出荷
冷凍式エアドライヤ (IDF3~) SMC冷凍式エアドライヤ (IDF3~)SMC
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-16D3~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-16D3~)SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)6使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気給油無給油把持力外径把持力34/内径把持力45
目盛付スピードコントローラ AS-FSシリーズ AS1211FS3 SMC目盛付スピードコントローラ AS-FSシリーズ AS1211FS3SMC
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2L100) SMCCLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2L100)SMC
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100
目盛付スピードコントローラ AS-FSシリーズ AS1201FS3 SMC目盛付スピードコントローラ AS-FSシリーズ AS1201FS3SMC
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
スピードコントローラー残圧排気弁付 SMCスピードコントローラー残圧排気弁付SMC
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
管接続口径3/8仕様残圧廃気弁付適合シリンダチューブ:内径40、50、63、80、100mm質量(g)225流体空気ボディサイズ1/2基準有効断面積(mm2)残圧廃気弁:0.8最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc最低使用圧力(MPa)0.05周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)ニードル回転数8保証耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5自由流れ流量(L/min[ANR])1670制御流れ流量(L/min[ANR])1670自由流れ有効断面積(mm2)25.5制御流れ有効断面積(mm2)25.5
小型目盛付スピードコントローラー AS-FSMA/FSCAシリーズ SMC小型目盛付スピードコントローラー AS-FSMA/FSCAシリーズSMC
1,698税込1,868
1個
13日以内出荷から17日以内出荷
流量を数値管理可能な目盛窓付 分解能向上により微調整が可能。 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能 32分割(ボディサイズ1) 40分割(ボディサイズ2) 作業工数、設定ミスを低減
形式エルボタイプRoHS指令(10物質対応)対応