「e3r」の検索結果
特価
本日1月2日(金)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
管接続口径(02) 1/4
ねじの種類(-) Rc
ハンドル(-) ハンドル下向き
排気方式(-) リリーフタイプ
設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05~0.85
排気機構リリーフタイプ
・設定感度0.2%F.S.以内。
・省エネルギー空気消費量80%減(メーカー比)
・繰り返し性±1%F.S.以内(or±3kPa以内)
・逆流機能付(ARP20K・30K・40K)
電磁弁とシリンダ間に取付可能。
ボディサイズ40
排気機構ブリードタイプ
・設定感度0.2%F.S.以内。
・省エネルギー空気消費量80%減(メーカー比)
・繰り返し性±1%F.S.以内(or±3kPa以内)
・逆流機能付(ARP20K・30K・40K)
電磁弁とシリンダ間に取付可能。
ボディサイズ20
排気機構ブリードタイプ
ねじの種類(-) Rc
管接続口径(02) 1/4
ボディサイズ20
排気機構ブリードタイプ
・設定感度0.2%F.S.以内。
・省エネルギー空気消費量80%減(メーカー比)
・繰り返し性±1%F.S.以内(or±3kPa以内)
・逆流機能付(ARP20K・30K・40K)
電磁弁とシリンダ間に取付可能。
仕様(K) 逆流機能付き
ボディサイズ20
排気機構ブリードタイプ
・ミストセパレータとレギュレータが一体化。
・ろ過度:0.3μm。
ボディサイズ30
ボディサイズ20
排気機構ブリードタイプ
仕様(K) 逆流機能付き
ボディサイズ40
管接続口径(02) 1/4
ねじの種類(N) NPT
ボディサイズ30
ボディサイズ30
管接続口径3/8
ねじの種類Rc
排気機構リリーフタイプ
ねじの種類(-) Rc
管接続口径(02) 1/4
ねじの種類(-) Rc
排気方式(-) リリーフタイプ
管接続口径(02) 1/4
ねじの種類(N) NPT
管接続口径(01) 1/8
設定圧力(MPa)0.05~0.85
設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05~0.85
取付取付オプションなし
取付方式取付オプションなし
ボディサイズ20
ねじの種類(-) Rc
ハンドル(Y) ハンドル上向き
機能逆流機能なし
排気方式(-) リリーフタイプ
取付け方法取付オプションなし
流れ方向(R) 右→左
設定圧力単位(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付
圧力計(E3) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
1個
¥10,980
税込¥12,078
9日以内出荷
ねじの種類(F) G
管接続口径(01) 1/8
取付ブラケット付
ボディサイズ20
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
ハンドル下向き
流れ方向右→左
RoHS指令(10物質対応)対応
排気機構リリーフタイプ
逆流機能なし
表記製品の単位表記:MPa、圧力計の単位表記:MPa
取付取付オプションなし
取付方式取付オプションなし
ボディサイズ20
ハンドル(-) ハンドル下向き
機能逆流機能なし
設定圧力(MPa)0.05~0.85
取付け方法取付オプションなし
設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05~0.85
設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
管接続口径(01) 1/8
ねじの種類(-) Rc
ボディサイズ40
ハンドル(-) 下向き
設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定
設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
1個
¥15,980
税込¥17,578
15日以内出荷
ボディサイズ20
排気機構ブリードタイプ
管接続口径(04) 1/2
設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定
ボディサイズ40
ねじの種類(N) NPT
ハンドル(-) 下向き
設定圧力単位(Z) 製品銘板と圧力計の単位表記: psi
圧力計(E3) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
管接続口径(04) 1/2
設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定
ボディサイズ40
ねじの種類(-) Rc
ハンドル(Y) 上向き
取付け方法(B) ブラケット付
流れ方向(R)右→左
設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
圧力計(E3) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
排気機構(-) リリーフタイプ
1個
¥13,980
税込¥15,378
15日以内出荷
電圧(V)単相 AC115(60Hz)
ねじの種類(N) NPT (メス) 3/8
サイズ(mm)3
圧縮空気冷却用(A) 圧縮空気冷却用
1個
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上
RoHS指令(10物質対応)対応
・設定感度0.2%F.S.以内。
・省エネルギー空気消費量80%減(メーカー比)
・繰り返し性±1%F.S.以内(or±3kPa以内)
・逆流機能付(ARP20K・30K・40K)
電磁弁とシリンダ間に取付可能。
ボディサイズ30
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ