カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(183)
- 油圧機器・油圧ホース(160)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- オカムラ(岡村製作所)(595)
- 三菱ふそう(179)
- ホンダ(151)
- YAMAHA(ヤマハ)(140)
- MAZDA(マツダ)(131)
- 日東工業(67)
- BIGM(丸山製作所)(62)
- VISHAY(58)
- コガネイ(48)
- スバル(37)
- イスカル(36)
- エスコ(30)
- コクヨ(30)
- Panasonic(パナソニック)(28)
- 清水製作所[継手](26)
- トヨタ(24)
- タンガロイ(23)
- サンドビック(21)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「e63」の検索結果

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa) (CH2E63~)
SMC¥4,398~税込¥4,838~1個9日以内出荷・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)適合シリンダチューブ内径(Φmm)63
真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-63
SMC¥3,198~税込¥3,518~1個9日以内出荷吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]プレート(P) プレート付
Z Series(ZP3E)
SMC¥819~税込¥901~1個当日出荷から15日以内出荷吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]
CJ Series(CJ2E6)
SMC¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッドクッション(-) ラバークッション(標準)ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(-) 磁石なし
CD Series(CDJ2E6)
SMC¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッドクッション(-) ラバークッション(標準)ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2-Zシリーズ CJ2E6
SMC¥1,998税込¥2,1981個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッドストローク(mm)37クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CJ2)
SMC¥3,798~税込¥4,178~1個5日以内出荷から10日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気給油不要(無給油)オートスイッチ有無無し
真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-T63
SMC¥4,398~税込¥4,838~1個7日以内出荷から9日以内出荷吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]真空取出方向縦
真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-YF63
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個9日以内出荷吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]仕様首振り真空取出方向横
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2,オートスイッチなし)
SMC¥4,198~税込¥4,618~1個10日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無磁石内臓オートスイッチ有無無し
真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-Y63
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個9日以内出荷吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]真空取出方向横
真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-TF63
SMC¥6,698~税込¥7,368~1個9日以内出荷吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]仕様首振り真空取出方向縦
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2E6)
SMC¥4,998~税込¥5,498~1個10日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一取付支持形式両側ボス形ヘッドカバーのポート位置軸に対し90°最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)6給油不要(無給油)オートスイッチ取付形態バンド取付揺動受け金具金具なし
MGP_E - ガイド付薄型シリンダ/エンドロック付(MGPM63-100)
SMC¥53,980~税込¥59,378~1個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
MGP_E - ガイド付薄型シリンダ/エンドロック付(MGPM63-50)
SMC¥46,980~税込¥51,678~1個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
MGP_E - ガイド付薄型シリンダ/エンドロック付(MGPM63-75)
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2FFB63B)
SMC¥9,798~税込¥10,778~1個当日出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)63
Z Series(ZP3E-T)
SMC¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から11日以内出荷吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]真空取出方向縦
ファインロックシリンダ CLA 2
SMC¥45,980税込¥50,5781個当日出荷から15日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。
MGP_E - ガイド付薄型シリンダ/エンドロック付(MGPM63-350)
SMC¥82,980~税込¥91,278~1個10日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)350リード線(m)(-) 0.5軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcマニュアル解除の形式(L) ロックタイプ
MGP_E - ガイド付薄型シリンダ/エンドロック付(MGPM63-250)
SMC¥65,980~税込¥72,578~1個10日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)250
MGP_E - ガイド付薄型シリンダ/エンドロック付(MGPM63-25)
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個10日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)25
MGP_E - ガイド付薄型シリンダ/エンドロック付(MGPM63-200)
SMC¥64,980~税込¥71,478~1個10日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)200
MGP_E - ガイド付薄型シリンダ/エンドロック付(MGPM63-125)
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個10日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)125
MGP_E - ガイド付薄型シリンダ/エンドロック付(MGPM63-400)
SMC¥87,980税込¥96,7781個10日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)400リード線(m)(M) 1軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWロックの位置(H) ヘッド側ロックマニュアル解除の形式(L) ロックタイプ
MGP_E - ガイド付薄型シリンダ/エンドロック付(MGPM63-300)
SMC¥73,980~税込¥81,378~1個10日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)300
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A63-25DZ)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A63-50DZ)
SMC¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B63-75DZ
SMC¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)75磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロータリ駆動形エアチャック/2爪タイプ(オートスイッチ付) MDHR2
SMC¥38,980税込¥42,8781個3日以内出荷から9日以内出荷・ロータリアクチュエータを駆動源としたため高さ方向の小型化を実現。 ・繰り返し精度 ±0.01mm ・クリーンルームクラス10に対応可。 ・オートスイッチ付(MDHR2シリーズ:MDHR2)作動方式複動