「eb-a」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
178件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直動形2ポートソレノイドバルブ  VX210 SMC CADデータあり
空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) 流量20%UP(サイズ1の場合) 高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) 質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体空気
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (453種類の商品があります)

直動形2ポートソレノイドバルブ  VX212E SMC CADデータあり
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
ポート数2 使用流体
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。 省エネ機能付真空用デジタル圧力スイッチにより、真空到達時供給エアカット:空気消費量90%削減 エジェクタの効率化により:吸込流量50%増加、:空気消費量30%削減(メーカー1段エジェクタとの比較) 小型・軽量化:体積88cm328%減:質量81g59%減
1個
特価
5,598 税込6,158
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)


I Series(IR2010) SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上。 小型軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能。
1個
9,798 税込10,778
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)



I Series(IR1000) SMC CADデータあり
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

I Series(IR3020) SMC CADデータあり
1個
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

I Series(IR1010) SMC CADデータあり
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

I Series(IR1020) SMC CADデータあり
1個
特価
5,490 税込6,039
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ IR3010 SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ IR3210 SMC CADデータあり
ボディサイズ3 最高使用圧力(MPa)1 排気方向(0) 下排気 設定圧力範囲(1) 0.02~0.4MPa 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


精密レギュレータ IRシリーズ IR1210 SMC CADデータあり
1個
6,598 税込7,258
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ IR1200 SMC CADデータあり
1個
6,598 税込7,258
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

I Series(IR3010) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

IR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR2220) SMC CADデータあり
1個
8,498 税込9,348
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ IR3220 SMC CADデータあり
ボディサイズ3 最高使用圧力(MPa)1 排気方向(0) 下排気 設定圧力範囲(2) 0.02~0.8MPa 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ IR2220 SMC CADデータあり
1個
8,498 税込9,348
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ IR1220 SMC CADデータあり
ボディサイズ1 最高使用圧力(MPa)1 排気方向(0) 下排気 設定圧力範囲(2) 0.02~0.8MPa 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
1個
6,598 税込7,258
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

IR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR2200) SMC CADデータあり
管接続口径(02) 1/4 設定圧力範囲(MPa)(0) 0.02~0.2 ボディサイズ2 ハンドル(-)上向き 排気方向(0) 下排気
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ IR3000 SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ IR2000 SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


精密レギュレータ IRシリーズ IR3012 SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ IR2210 SMC CADデータあり
ボディサイズ2 最高使用圧力(MPa)1 排気方向(0) 下排気 設定圧力範囲(1) 0.02~0.4MPa 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
1個
8,498 税込9,348
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)




精密レギュレータ IRシリーズ IR3020 SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)


精密レギュレータ IRシリーズ IR1000 SMC CADデータあり
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

I Series(IR2000) SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ IR2020 SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
1個
特価
799 税込879
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8956種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
1個
特価
5,547 税込6,102
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (9118種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
1個
6,298 税込6,928
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (8218種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY514シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5 使用流体空気
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (895種類の商品があります)