エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
省エネエジェクタ
真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による)
エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較)
省エネ効果(金額換算):93%削減
高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
ボディサイズ2
設定圧力範囲(MPa)(2) 0.02~0.8
排気方向(0) 下排気
ボディサイズ2
最高使用圧力(MPa)1
ボディサイズ2
最高使用圧力(MPa)1
ボディサイズ3
最高使用圧力(MPa)1
ボディサイズ3
設定圧力範囲(MPa)(2) 0.01~0.8
排気方向(2) 背面排気
設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
ボディサイズ3
設定圧力範囲(MPa)(2) 0.02~0.8
排気方向(0) 下排気
上位通信機能と無線通信機能(無線アダプタ接続時)を持ち、スタンバイレギュレータ、残圧排気弁を接続し、エアマネジメントシステムの制御を行います。
電源電圧DC24V±10%
測定流体空気
プロトコルEtherCAT(無線アダプタ接続時:無線ベース)
RoHS指令(10物質対応)対応
定格圧力範囲(MPa)0~1.0
関連資料カタログ(22.08MB)
取扱説明書取扱説明書(8.93MB)
ボディサイズ1
最高使用圧力(MPa)1
管接続口径(02) 1/4
設定圧力範囲(MPa)(0) 0.02~0.2
ボディサイズ2
ハンドル(-)上向き
排気方向(0) 下排気
ボディサイズ2
最高使用圧力(MPa)1
排気方向(0) 下排気
設定圧力範囲(2) 0.02~0.8MPa
ボディサイズ1
最高使用圧力(MPa)1
ボディサイズ3
最高使用圧力(MPa)1
排気方向(0) 下排気
設定圧力範囲(2) 0.02~0.8MPa
設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
ボディサイズ2
最高使用圧力(MPa)1
排気方向(0) 下排気
設定圧力範囲(1) 0.02~0.4MPa
設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
ボディサイズ3
最高使用圧力(MPa)1
排気方向(2) 背面排気
設定圧力範囲(1) 0.01~0.4MPa
設定圧力範囲(MPa)(2) 0.01~0.8
ボディサイズ3
ねじの種類(-) Rc
排気方向(1) 正面排気
設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
ボディサイズ3
最高使用圧力(MPa)1
排気方向(1) 正面排気
設定圧力範囲(2) 0.02~0.8MPa
設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
ボディサイズ3
最高使用圧力(MPa)1
排気方向(0) 下排気
設定圧力範囲(1) 0.02~0.4MPa
設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
ボディサイズ1
最高使用圧力(MPa)1
排気方向(0) 下排気
設定圧力範囲(0) 0.02~0.2MPa
ボディサイズ2
最高使用圧力(MPa)1
ボディサイズ1
最高使用圧力(MPa)1
ボディサイズ3
最高使用圧力(MPa)1
関連キーワード