「ec05-1」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
省エネエジェクタ
真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による)
エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較)
省エネ効果(金額換算):93%削減
高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
主弁構造がメタルシール。
豊富なサイズバリエーション。
中・大型シリンダ駆動用。
豊富なマニホールドオプション。
制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ)
マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式2位置シングル
ポート数5
使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0
管接続口径Rc1/8
使用流体空気、不活性ガス
ボディ形式パイロット個別排気
流量特性Cv{1→4/2(P→A/B)}0.38
・主弁構造がメタルシール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・豊富なマニホールドオプション。
・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ)
・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
ポート数5
切換方式2位置シングル
・主弁構造がメタルシール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・豊富なマニホールドオプション。
・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ)
・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式3位置クローズドセンタ
ポート数5
使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0
管接続口径Rc1/8
使用流体空気、不活性ガス
流量特性Cv{1→4/2(P→A/B)}0.37
・主弁構造がメタルシール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・豊富なマニホールドオプション。
・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ)
・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
ポート数5
使用流体空気、不活性ガス
管接続口径Rc1/8
切換方式2位置ダブル
使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0
流量特性Cv{1→4/2(P→A/B)}0.39
ポート数5
使用流体空気
切換方式3位置エキゾーストセンタ
ポート数5
使用流体空気
切換方式3位置クローズドセンタ
切換方式3位置クローズドセンタ
ポート数5
使用流体空気
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ
ポート数5
シール方式(1) 弾性体シール
使用流体空気・不活性ガス
ファンクション(-) 標準タイプ(0.95W)
・主弁構造がメタルシール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・豊富なマニホールドオプション。
・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ)
・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式3位置エキゾーストセンタ
ポート数5
使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0
管接続口径Rc1/8
使用流体空気、不活性ガス
流量特性Cv{1→4/2(P→A/B)}0.38
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
ダブルソレノイドによる自己保持機能
マニホールド化可能
デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付)
デジタル真空圧力スイッチ
LED表示機能付
マニホールド化可能
使用流体空気
ポート数5
使用流体空気・不活性ガス
ポート数5
使用流体空気・不活性ガス
ポート数5
使用流体空気
切換方式(2) 2位置ダブル
シール方式(0) メタルシール
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(E) なし
コイル電圧(V)(5) DC24
ファンクション(-) 標準タイプ
使用流体空気
切換方式(2) 2位置ダブル
シール方式(0) メタルシール
使用流体空気
コイル電圧(V)(5) DC24
ファンクション(B) 高速応答タイプ
マニュアル(C) ロック式(要工具形)
使用流体空気
使用流体空気
切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
シール方式(1) 弾性体シール
使用流体空気
ファンクション(-) 標準タイプ
ポート数5
切換方式(2) 2位置ダブル
シール方式(0) メタルシール
使用流体空気・不活性ガス
コイル電圧(V)(5) DC24
ファンクション(-) 標準(0.95W)
マニュアル(C) ロック式(手動形)
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ
ポート数5
シール方式(0) メタルシール
使用流体空気・不活性ガス
コイル電圧(V)(5) DC24
ファンクション(-) 標準(0.95W)
ポート数5
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ
シール方式(1) 弾性体シール
使用流体空気・不活性ガス
ファンクション(-) 標準(0.95W)
切換方式(2) 2位置ダブル
ポート数5
シール方式(0) メタルシール
使用流体空気・不活性ガス
ファンクション(-) 標準タイプ(0.95W)
関連キーワード
1
2
次へ