カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(42)
  • 油圧機器・油圧ホース(18)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(2)
  • オカムラ(岡村製作所)(535)
  • エスコ(41)
  • 矢崎化工(30)
  • MAZDA(マツダ)(25)
  • Panasonic(パナソニック)(22)
  • Canon(22)
  • エレコム(17)
  • CKD(16)
  • TRUSCO(16)
  • 三菱電機(13)
  • OHNO(大野ゴム工業)(10)
  • TDK(9)
  • サンドビック(8)
  • ミトロイ(水戸工機)(8)
  • ネグロス電工(7)
  • パイロット(7)
  • ノーリツ(7)
  • YAMAHA(ヤマハ)(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ef-2」の検索結果

特価
本日7月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ252) SMCVXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ252)SMC
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
ポート数2口径3/4ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)20使用流体水用
ZFZ-0 SMCZFZ-0SMC
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX212M) SMCVX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX212M)SMC
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
H Series(HECR002) SMCH Series(HECR002)SMC
329,800税込362,780
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
冷却能力(W)200電源単相AC100~240V(50/60Hz)冷却方式空冷冷凍式
H Series(HECR010) SMCH Series(HECR010)SMC
739,800税込813,780
1個
翌々日出荷から39日以内出荷
冷却能力(W)1000電源単相AC200~240V(50/60Hz)冷却方式空冷冷凍式
VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用) SMCVX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)SMC
6,698税込7,368
1個
13日以内出荷から16日以内出荷
ポート数2
VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX232A) SMCVX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX232A)SMC
7,298税込8,028
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
ポート数2使用流体
VXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ2D0) SMCVXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ2D0)SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
ポート数2口径1ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)25使用流体空気用
電空比例弁 SMC電空比例弁SMC
29,980税込32,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
・電気信号で流量や圧力を無段階制御。 ・プレスダイクッション、溶接機・低圧鋳造の加圧力制御エアシリンダの 多段速度制御やエアモータの回転制御。
VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用) SMCVX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)SMC
5,198税込5,718
1個
13日以内出荷から16日以内出荷
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2EFB63B) SMCCH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2EFB63B)SMC
41,980税込46,178
1個
30日以内出荷
ストローク(mm)300チューブ内径(Φmm)63クッション(-) 両側クッション付シリーズ(E) アルミ合金 3.5 MPaナット(A) ロッド先端ナット付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2EFB32B SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2EFB32BSMC
22,980税込25,278
1個
30日以内出荷
ストローク(mm)200チューブ内径(Φmm)32クッション(-) 両側クッション付シリーズ(E) アルミ合金:3.5MPaロッド先端金具(A) ナット付ロッド径の寸法系列(B) B系列ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2EFB63C) SMCCH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2EFB63C)SMC
39,980税込43,978
1個
30日以内出荷
ストローク(mm)50チューブ内径(Φmm)63クッション(-) 両側クッション付シリーズ(E) アルミ合金 3.5 MPaリード線(m)3ナット(A) ロッド先端ナット付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類A54オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2EFB63B SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2EFB63BSMC
39,980税込43,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63クッション(-) 両側クッション付シリーズ(E) アルミ合金:3.5MPa磁石内蔵有無(D) 内蔵ロッド先端金具(A) ナット付ロッド径の寸法系列(B) B系列
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2EFB63B) SMCCH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2EFB63B)SMC
35,980税込39,578
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63クッション(-) 両側クッション付シリーズ(E) アルミ合金 3.5 MPa磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
VXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD2A2) SMCVXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD2A2)SMC
11,980税込13,178
1個
20日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)10使用流体水用
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2EFB50B) SMCCH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2EFB50B)SMC
28,980税込31,878
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50クッション(-) 両側クッション付シリーズ(E) アルミ合金 3.5 MPa磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2EFB40B) SMCCH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2EFB40B)SMC
19,980税込21,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40クッション(-) 両側クッション付シリーズ(E) アルミ合金 3.5 MPaナット(A) ロッド先端ナット付磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2EFB50B SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2EFB50BSMC
35,980税込39,578
1個
30日以内出荷
ストローク(mm)200チューブ内径(Φmm)50クッション(-) 両側クッション付シリーズ(E) アルミ合金:3.5MPaリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 内蔵オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(A) ナット付ロッド径の寸法系列(B) B系列ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2EFB50C) SMCCH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2EFB50C)SMC
28,980税込31,878
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2EFB40B) SMCCH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2EFB40B)SMC
22,980税込25,278
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40クッション(-) 両側クッション付シリーズ(E) アルミ合金 3.5 MPa磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230EF SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230EFSMC
5,198税込5,718
1個
20日以内出荷
ポート数2電圧(V)(F) DC24口径Φ3/8 ワンタッチ管継手リード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)10使用流体空気用材質(ボディ)(E) 樹脂
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2EFB50C SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2EFB50CSMC
27,980税込30,778
1個
30日以内出荷
ストローク(mm)120チューブ内径(Φmm)50クッション(-) 両側クッション付シリーズ(E) アルミ合金:3.5MPa磁石内蔵有無(D) 内蔵ロッド径の寸法系列(C) C系列ポート・クッションバルブ位置(A) ポート右 クッションバルブ下
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa)  CH2EF SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa) CH2EFSMC
19,980税込21,978
1個
30日以内出荷
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa)  (CH2EF~) SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa) (CH2EF~)SMC
19,980税込21,978
1個
30日以内出荷
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
シリーズ(E) アルミ合金:3.5MPa
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2EFB63B SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2EFB63BSMC
47,980税込52,778
1個
30日以内出荷
ストローク(mm)150チューブ内径(Φmm)63
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2EFB32B) SMCCH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2EFB32B)SMC
19,980税込21,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32クッション(-) 両側クッション付シリーズ(E) アルミ合金 3.5 MPaナット(-) ロッド先端ナットなし磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2EFB32B) SMCCH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2EFB32B)SMC
21,980税込24,178
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32クッション(-) 両側クッション付シリーズ(E) アルミ合金 3.5 MPa磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2EFB50B) SMCCH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2EFB50B)SMC
26,980税込29,678
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50クッション(-) 両側クッション付シリーズ(E) アルミ合金 3.5 MPa磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2EFB63C) SMCCH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2EFB63C)SMC
31,980税込35,178
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63クッション(-) 両側クッション付シリーズ(E) アルミ合金 3.5 MPaナット(-) ロッド先端ナットなし磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータSMC
51,980税込57,178
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
V Series(VEF2140) SMCV Series(VEF2140)SMC
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷
VEF - 電空比例弁: 流量形(VEF2131) SMCVEF - 電空比例弁: 流量形(VEF2131)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷から51日以内出荷
型式VEF2131ねじの種類(F) G
V Series(VEF2130) SMCV Series(VEF2130)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
VEF - 電空比例弁: 流量形(VEF2141) SMCVEF - 電空比例弁: 流量形(VEF2141)SMC
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷
型式VEF2141
VEF - 電空比例弁: 流量形 SMCVEF - 電空比例弁: 流量形SMC
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-DEF2BN) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-DEF2BN)SMC
66,980税込73,678
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(F) Gブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(DE) DeviceNetモニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-DEF2CS) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-DEF2CS)SMC
53,980税込59,378
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(F) Gブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(DE) DeviceNetモニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら