CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2EFB50B)

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2EFB50B) - SMC
クッション
(-) 両側クッション付
シリーズ
(E) アルミ合金 3.5 MPa
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド径の寸法系列
(B) B系列ロッド径
ポート・クッションバルブ位置
(-) ポート上 クッションバルブ右
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ナット
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37111384CHD2EFB50B-200A200(A) ロッド先端ナット付(-) オートスイッチなし
¥31,750
¥28,980
¥31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
37111393CHD2EFB50B-200-M9BW200(-) ロッド先端ナットなしM9BW
¥37,900
¥32,980
¥36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37111402CHD2EFB50B-200A-M9BAL200(A) ロッド先端ナット付M9BA
¥40,550
¥37,980
¥41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37111418CHD2EFB50B-450-A54L450(-) ロッド先端ナットなしA54
¥45,710
¥41,980
¥46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする