「endo」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2,852件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
479 税込527
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)



エアシリンダ/エンドロック形 CG1BN3 SMC CADデータあり
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1BN2 SMC CADデータあり
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (179種類の商品があります)


エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1BN2~) SMC CADデータあり
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
1個
339 税込373
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1BN50~) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CBM2B32-~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)32
1個
9,198 税込10,118
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BA50-2~) SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (266種類の商品があります)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BA40-15~) SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BN25-3~) SMC CADデータあり
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

1個
799 税込879
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


エンドロックシリンダ CBJ2 シリーズ SMC CADデータあり
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの 長寿命化を計りました。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッション を選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s(オプション) ・簡単な取付作業 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが 簡単に行うことができます。 ・少ないピストンロッドのダレ ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアラン スを小さくし、ピストンロッドのダレを少なくしました。
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動
1個
5,698 税込6,268
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

薄形エンドロックシリンダ CBQ2 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
作動方式複動
1個
8,298 税込9,128
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (232種類の商品があります)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1FN SMC CADデータあり
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)




エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CBM2D~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
1個
7,398 税込8,138
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)


エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1T~) SMC CADデータあり
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
作動方式複動片ロッド 取付支持形式ヘッド側トラニオン形 クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)50~1000 使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0) 使用流体空気 取付金具ヘッド側トラニオン形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1BN40~) SMC CADデータあり
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1DN63~) SMC CADデータあり
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド 取付支持形式クレビス形 クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)50~1000 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具クレビス形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1BN32~) SMC CADデータあり
1個
5,198 税込5,718
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1LN40~) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1BN80~) SMC CADデータあり
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動片ロッド 取付支持形式基本形 クッションラバークッション 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具基本形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1BA32~) SMC CADデータあり
1個
7,798 税込8,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B32-50 SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1BA50-~) SMC CADデータあり
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド 取付支持形式基本形 クッションエアクッション 使用ピストン速度(mm/s)50~1000 使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0) 使用流体空気 取付金具基本形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

エンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2F32-1 SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1RN32-2~) SMC CADデータあり
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1LN32-~) SMC CADデータあり
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド 取付支持形式軸方向フード形 クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)50~1000 使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0) 使用流体空気 取付金具軸方向フード形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2L25-3~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
9,298 税込10,228
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2B20-7~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
7,798 税込8,578
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2B20-2~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)20 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
7,298 税込8,028
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1LA25-4~) SMC CADデータあり
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド 取付支持形式軸方向フード形 クッションエアクッション 使用ピストン速度(mm/s)50~1000 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具軸方向フード形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
9,898 税込10,888
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1KLN32-~) SMC CADデータあり
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)