「es-10」の検索結果
特価
本日1月4日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
・スピードコントローラにモータを搭載。・”電動化”により”リモート操作”可能なスピードコントローラ。・装置の立上げ時間とダウンタイムを大幅短縮。・メンテナンス性向上。・調整工数低減。・生産性向上。・ダウンタイム低減
用途調整しにくい場所でのアクチュエータの速度調整
使用温度範囲(℃)0~50
規格CE/UKCA
電源電圧(V)DC24±10%
使用流体空気
耐圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
定格圧力範囲(MPa)0.1~0.8
関連資料カタログ(2.9MB)
配管取出方向ストレート
取扱説明書(0.85MB)
流量レンジ(L/min)(03) 30~3000
シリーズ(2) SGC200
材質(シール)(A) NBR
弁形式(1) ノーマルクローズ
搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
関連キーワード