214件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
<耐ノイズ性>。 2.4GHz ISM周波数帯使用。 2ms毎(最速) 周波数ホッピング採用。<通信ケーブル不要>。 配線工数・スペース・コスト削減。 断線リスク低減。<FA環境における通信の安定性を実現>。<小型・軽量(EXW1)>。 体積:約86%削減、質量:約87%削減
仕様●アンテナ仕様:無線アダプタ●コンフィグレーション:オンライン●制御用電源電圧範囲:DC24V±10%●占有エリア(入力点数/出力点数):Max.11784点/11784点(1473byte/1473byte)●設定ファイル:ESI(XMLファイル) チャンネル数5~75chまたは15~79ch コネクタM12 プロトコルEtherCAT 通信速度100Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(17.53MB) 取扱説明書取扱説明書(5.54MB)
1個
57,980 税込63,778
4日以内出荷

ネットワークカード3種に対応(EtherCAT、EtherNet/IP(TM)、PROFINET)。STO(Safe Torque Off)の安全機能対応。制御エンコーダ:アブソリュート22bitエンコーダ(分解能 4,194,304パルス/回転)
用途電動アクチュエータ用ドライバ 電圧(V)主電源:単相/三相AC200~240V 50/60Hz RoHS指令(10物質対応)10物質対応 関連資料カタログ(0.01MB) ドライバ種類ネットワークカードタイプ(アブソリュートエンコーダ用) 取扱説明書取扱説明書(163.34MB) エンコーダ種類アブソリュート 制御電圧(V)単相AC200~240V 50/60Hz
1個
74,980 税込82,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

シリアル伝送システム 出力対応 SMC CADデータあり
1個
259 税込285
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

1個
319 税込351
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

電動アクチュエータ用のコントローラ及びドライバ。 ステップデータ入力タイプや各通信プロトコル対応のフィールドバス、プログラムレスタイプまで様々なバリエーションをご用意しております。
アクチュエータの種類LEF/LEL/LEM/LEY/LES/LEP/LER/LEH
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)


シリアル伝送システム 出力対応SIユニット SMC CADデータあり
・薄型:厚さ28mm 薄型のため、マニホールド長さを短縮。 ・同一方向から配線、配置が可能。(横配管の場合) バルブ上側に制限のある場所への設置に有効。 ・IP67構造(D-subコネクタ仕様のユニット、S0700マニホールド接続時はIP40) ・最大32点ソレノイド駆動 渡り配線(デイジーチェーン)通信接続 ・外付の分岐コネクタ不要。渡り配線が可能。配線スペース削減
用途適用バルブ:SY3000,5000,7000(プラグイン) VQC1000,2000,4000 SV1000,2000,3000 S0700(IP40)
1個
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)






シリアル伝送システム フィールドバス機器(入力/出力対応) SMC CADデータあり
・D-subコネクタによる接続 ・スプリング式端子台による接続 ・アナログ入出力ユニット ・自己診断機能 ・カウンタ機能 ・1連ずつの増減連作業が可能
用途適用バルブ:SY3000,5000,7000(プラグイン) VQC1000,2000,4000 SV1000,2000,3000 S0700(IP40)
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
52,980 税込58,278
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)






用途エアマネジメントシステム 電空レギュレータタイプ(2次電池対応シリーズ(25A-))用 プロトコルEtherCAT注4)(無線アダプタ接続時:無線ベース) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(4.29MB) 取扱説明書取扱説明書(1.51MB)
1個
249,800 税込274,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)





V Series(VV5QC41-08C6) SMC CADデータあり
1個
65,980 税込72,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)











SS5Y3-12SDB-10B-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12SDB SMC CADデータあり
管接続口径(-) Φ8 取付け方法(-) 直接取付 コモン仕様(-) プラスコモン 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数10 SIユニット(DB) プロトコル:EtherCAT + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12 取出位置(B) 両側 給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット
1個
59,980 税込65,978
10日以内出荷




SS5Y5-12SDA-13B-N-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12SDA SMC CADデータあり
管接続口径(N) Φ3/8 取付け方法(-) 直接取付 コモン仕様(-) プラスコモン 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数13 SIユニット(DA) プロトコル:EtherCAT + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12 取出位置(B) 両側 給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット
1個
76,980 税込84,678
10日以内出荷