カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(841)
- 油圧機器・油圧ホース(24)
絞り込み
ブランド
- SMC
- ウカイ(岐阜産研工業)(101)
- BIGM(丸山製作所)(94)
- ミツビシ(80)
- MAZDA(マツダ)(61)
- 三菱ふそう(54)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(43)
- 堀内機械(41)
- RS PRO(41)
- HIKVISION(ハイクビジョン)(40)
- トヨタ(32)
- KANA(片山チエン)(31)
- イトーキ(23)
- Festo(23)
- 東正車輛(22)
- YAMAHA(ヤマハ)(22)
- TOTIME(21)
- SAMTEC(17)
- イノアック(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「f-140」の検索結果

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20F-140A~)
SMC¥8,198税込¥9,0181個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)ストローク(mm)140取付支持形式基本形クッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)20取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20F-140~)
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)ストローク(mm)140取付支持形式クレビス一体形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)20取付金具クレビス一体形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F20F-140A~)
SMC¥8,698~税込¥9,568~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)ストローク(mm)140取付支持形式ロッド側フランジ形クッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)20取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32F-140S-C73~)
SMC¥15,980税込¥17,5781個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)ストローク(mm)140取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.18~1.0作動方式単動押出し使用流体空気チューブ内径(Φmm)32リード線(m)0.5取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有オートスイッチ個数2オートスイッチ品番C73
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20F-140-H7B~)
SMC¥13,980税込¥15,3781個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)ストローク(mm)140取付支持形式軸方向フート形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)20リード線(m)0.5取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有オートスイッチ個数2オートスイッチ品番H7B
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25F-140A-C73L~)
SMC¥14,980税込¥16,4781個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)ストローク(mm)140取付支持形式軸方向フート形クッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)25リード線(m)3取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有オートスイッチ個数2オートスイッチ品番C73
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25F-140A-C73CL~)
SMC¥15,980税込¥17,5781個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)ストローク(mm)140取付支持形式基本形クッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)25リード線(m)3取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有オートスイッチ個数2オートスイッチ品番C73C
CS2 - エアシリンダ(CDS2F140-140)
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個15日以内出荷ストローク(mm)140作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フローティングジョイントJA (J~)
SMC(2件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から47日以内出荷エアシリンダに適した品質 アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較) 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1MPa相当 ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収 取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
CS Series(CS1F140)
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個14日以内出荷から15日以内出荷タイプ(-) 給油タイプ作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)140
ロックアップシリンダ CDL1F140
SMC¥149,800~税込¥164,780~1個14日以内出荷から15日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140
CD Series(CDS2F140-1240)
SMC¥93,980税込¥103,3781個14日以内出荷ストローク(mm)1240作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CS2 - エアシリンダ(CDS2F140-1160)
SMC¥82,980税込¥91,2781個14日以内出荷ストローク(mm)1160作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CS2 - エアシリンダ(CDS2F140-1140)
SMC¥82,980税込¥91,2781個14日以内出荷ストローク(mm)1140作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CS2 - エアシリンダ(CDS2F140-52)
SMC¥42,980税込¥47,2781個15日以内出荷ストローク(mm)52作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CS2 - エアシリンダ(CDS2F140-880)
SMC¥71,980~税込¥79,178~1個14日以内出荷から15日以内出荷ストローク(mm)880作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CD Series(CDS2F140-1075)
SMC¥88,980税込¥97,8781個14日以内出荷ストローク(mm)1075作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CS2 - エアシリンダ(CDS2F140-560)
SMC¥59,980税込¥65,9781個15日以内出荷ストローク(mm)560作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CS2 - エアシリンダ(CDS2F140-335)
SMC¥49,980税込¥54,9781個15日以内出荷ストローク(mm)335作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CS2 - エアシリンダ(CDS2F140-265)
SMC¥49,980税込¥54,9781個15日以内出荷ストローク(mm)265作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CD Series(CDS2F140-950)
SMC¥93,980~税込¥103,378~1個14日以内出荷ストローク(mm)950作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CS2 - エアシリンダ(CDS2F140-895)
SMC¥71,980税込¥79,1781個15日以内出荷ストローク(mm)895作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CS2 - エアシリンダ(CDS2F140-485)
SMC¥54,980税込¥60,4781個15日以内出荷ストローク(mm)485作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CD Series(CDS2F140-15)
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個15日以内出荷ストローク(mm)15作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CS2 - エアシリンダ(CDS2F140-210)
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個15日以内出荷ストローク(mm)210作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CS2 - エアシリンダ(CDS2F140TF)
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個15日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
CD Series(CDS2F140-1430)
SMC¥99,980税込¥109,9781個14日以内出荷ストローク(mm)1430作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDS2F140-1395)
SMC¥99,980税込¥109,9781個14日以内出荷ストローク(mm)1395作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDS2F140-1030)
SMC¥88,980税込¥97,8781個14日以内出荷ストローク(mm)1030作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CS2 - エアシリンダ(CDS2F140-440)
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個15日以内出荷ストローク(mm)440作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CS2 - エアシリンダ(CDS2F140-425)
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個15日以内出荷ストローク(mm)425作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDS2F140-650)
SMC¥66,980~税込¥73,678~1個15日以内出荷ストローク(mm)650作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDS2F140-1600)
SMC¥109,800税込¥120,7801個14日以内出荷ストローク(mm)1600作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CS2 - エアシリンダ(CDS2F140-860)
SMC¥72,980~税込¥80,278~1個14日以内出荷ストローク(mm)860作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CS2 - エアシリンダ(CDS2F140-315)
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個15日以内出荷ストローク(mm)315作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CS2 - エアシリンダ(CDS2F140-260)
SMC¥49,980税込¥54,9781個15日以内出荷ストローク(mm)260作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
...