曜日別特売

CD Series(CDS2F140-650)

CD Series(CDS2F140-650) - SMC
ストローク(mm)
650
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
140
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36775567CDS2F140-650-Z73L
74,860
66,980
73,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
36775576CDS2F140-650-A93L3
76,510
66,980
73,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
36775585CDS2F140-650-A93L4
79,040
71,980
79,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
36775594CDS2F140-650-J59
79,260
71,980
79,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
36775603CDS2F140-650-J59WL
80,580
72,980
80,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
36775612CDS2F140-650-J59WL3
86,410
77,980
85,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする