SMC
CS2 - エアシリンダ(CDS2F140TF)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
140
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36776452
CDS2F140TF-70
CADデータダウンロード
70
¥
45,710
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
15日以内出荷
返品不可
36776468
CDS2F140TF-25
CADデータダウンロード
25
¥
45,710
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
15日以内出荷
返品不可
36776477
CDS2F140TF-150
CADデータダウンロード
150
¥
47,740
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
15日以内出荷
返品不可
36776486
CDS2F140TF-600
CADデータダウンロード
600
¥
66,060
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください