「f-312」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
チューブ内径(Φmm)125
シリンダストローク(mm)312
作動方式複動片ロッド
リード線(m)(-) 0.5
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類M9BW
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥48,980
税込¥53,878
16日以内出荷
・電気信号で流量や圧力を無段階制御。
・プレスダイクッション、溶接機・低圧鋳造の加圧力制御エアシリンダの
多段速度制御やエアモータの回転制御。
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動
管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手
型式(10) 横配管形
取付け方法(-) 直接取付
コモン仕様(3) SIユニット プラスコモン / 7/8インチコネクタ電源
配線方式(S) 配列指定
SIユニット(F) PROFINET対応
銘板プレートなし(連数印字なし)
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式ノーマルクローズ
ポート数3
管接続口径M3×0.5
ねじの種類M
使用流体空気
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
使用流体空気
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式ノーマルクローズ
ポート数3
管接続口径M3×0.5
定格電圧(V)DC24
ねじの種類M
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)125
作動方式複動片ロッド
・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。
・正逆流可能なバランスポペットタイプ。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
バルブサイズ3
作動方式パイロット式
ポート数2
ねじの種類G
管接続口径3/4
定格電圧(V)DC24
1個
¥16,980
税込¥18,678
21日以内出荷
型式VNB3
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル
切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ20
材質(シール)(A) NBRシール
ブラケット(-) なし
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品(Q) CE対応品
1個
¥14,980
税込¥16,478
21日以内出荷
型式VNB3
切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ20
材質(シール)(A) NBRシール
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
作動方式パイロット式
ポート数2
管接続口径(20A) 3/4
型式VNB3
切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ20
材質(シール)(A) NBRシール
作動方式パイロット式
ポート数2
管接続口径(20A) 3/4
型式VNB3
切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ20
材質(シール)(A) NBRシール
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
作動方式パイロット式
ポート数2
管接続口径(20A) 3/4
型式VNB3
リード線取出方法(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ20
材質(シール)(B) FKMシール
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
型式VNA3
材質(シール)(A) NBRシール
管接続口径(20A) 3/4
使用流体空気(一般、ドライ)、炭酸ガス(CO2)(0.7MPa未満)、窒素ガス(N2)、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s)
弁形式(2) N.O.
関連キーワード
1
2
次へ