カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(41)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • YAMAHA(ヤマハ)(110)
  • 廣杉計器(12)
  • NTN(エヌティーエヌ)(9)
  • NSK(日本精工)(7)
  • SWAGE-LINE(6)
  • IDEC(和泉電気)(5)
  • エスコ(5)
  • FYH(日本ピローブロック)(5)
  • MAZDA(マツダ)(5)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
  • 旭精工(3)
  • アルインコ(3)
  • EBM(江部松商事)(3)
  • イトーキ(3)
  • ニッサン(3)
  • アソー(2)
  • omron(オムロン)(2)
  • サカエ(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f-314」の検索結果

関連キーワード
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VF3_Y_SU - 低ワット仕様/単体 SMCVF3_Y_SU - 低ワット仕様/単体SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形
VF3_4_VALVE - ベース配管形バルブ/マニホールド搭載用 SMCVF3_4_VALVE - ベース配管形バルブ/マニホールド搭載用SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
仕様低ワット仕様:(Y) 低ワット仕様、圧力仕様:(-) 標準タイプ(0.7 MPa)、コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm、オーダーメイド仕様:(-) なし定格電圧(V)(5) DC24ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付マニュアル(-) ノンロックプッシュ式リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB314B SMC流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB314BSMC
17,980税込19,778
1個
20日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2管接続口径3/4
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB314A SMC流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB314ASMC
17,980税込19,778
1個
20日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2管接続口径3/4
外部パイロット電磁形/エアオペレート形 クーラントバルブ VNCシリーズ SMC外部パイロット電磁形/エアオペレート形 クーラントバルブ VNCシリーズSMC
27,980税込30,778
1個
19日以内出荷から20日以内出荷
使用流体クーラント
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3143T SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3143TSMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
リード線取出方法(G) グロメット、 リード線長さ300mm切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) DC24圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形ねじの種類(-) Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式ポート接続口径(02) 1/4
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3143K SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3143KSMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングルポート数5圧力(K) 高圧タイプ (1MPa)ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3143 SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3143SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3140T SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3140TSMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
ポート数5定格電圧(V)(5) DC24切換方式(1) 2位置シングル圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3140KT SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3140KTSMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
ポート数5定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc切換方式(1) 2位置シングル圧力(K) 高圧タイプ (1MPa)ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)マニュアル(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3140K SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3140KSMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3140 SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3140SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC314A) SMCVNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC314A)SMC
25,980税込28,578
1個
20日以内出荷
型式VNC3管接続口径(20A) 3/4使用流体クーラント手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式材質(パッキン)(A) NBRシールバルブ(4) N.C. 1 MPa
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB314CS) SMCVNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB314CS)SMC
39,980税込43,978
1個
20日以内出荷
型式VNB3切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ14材質(シール)(C) EPRシールブラケット(-) なしCE-対応品(-) なし
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB314C) SMCVNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB314C)SMC
17,980税込19,778
1個
20日以内出荷
型式VNB3切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ14材質(シール)(C) EPRシール
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB314BS) SMCVNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB314BS)SMC
39,980税込43,978
1個
20日以内出荷
型式VNB3切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ14材質(シール)(B) FKMシール
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB314B) SMCVNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB314B)SMC
17,980税込19,778
1個
20日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2管接続口径(20A) 3/4型式VNB3切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ14材質(シール)(B) FKMシール
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB314AS) SMCVNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB314AS)SMC
39,980税込43,978
1個
20日以内出荷
型式VNB3切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ14材質(シール)(A) NBRシール
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB314A) SMCVNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB314A)SMC
16,980税込18,678
1個
13日以内出荷から22日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2管接続口径(20A) 3/4型式VNB3切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ14材質(シール)(A) NBRシール
VF3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(VF3143T) SMCVF3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(VF3143T)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
仕様IP65対応可リード線取出方法(T) コンジットターミナル切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7)ねじの種類(-) Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式ポート接続口径サブプレート:(02) 1/4
VF3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(VF3143KT) SMCVF3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(VF3143KT)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(G) グロメットポート数5使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1)使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)マニュアル(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)ポート接続口径サブプレート:(02) 1/4
VF3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(VF3143K) SMCVF3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(VF3143K)SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
VF3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(VF3143) SMCVF3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(VF3143)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
V Series(VF3140Y) SMCV Series(VF3140Y)SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングルポート数5使用流体空気マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
VF3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(VF3140T) SMCVF3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(VF3140T)SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(1) 2位置シングルポート数5使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
VF3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(VF3140KT) SMCVF3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(VF3140KT)SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(1) 2位置シングルポート数5使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
VF3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(VF3140K) SMCVF3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(VF3140K)SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
VF3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(VF3140) SMCVF3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(VF3140)SMC
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
ポート数5使用流体空気
VEF - 電空比例弁: 流量形(VEF3141) SMCVEF - 電空比例弁: 流量形(VEF3141)SMC
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷
型式VEF3141
V Series(VEF3140) SMCV Series(VEF3140)SMC
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブSMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズSMC
9,998税込10,998
1個
当日出荷から15日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブSMC
9,998税込10,998
1個
11日以内出荷
・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズSMC
9,998税込10,998
1個
当日出荷から15日以内出荷
・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
ポート数5切換方式2位置シングル使用流体空気
プロセスバルブ (VNB314~) SMCプロセスバルブ (VNB314~)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
型式VNB3切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ14パイロット方式(-) 標準タイプ