チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)45
作動方式複動片ロッド
タイプ(-) 空気圧タイプ
ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(F) ワンタッチ管継手内蔵形
1個
¥12,980
税込¥14,278
14日以内出荷
連数【I/Oユニット】(5)5連
取付け方法(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)
配線方式(S)配列指定
バルブ連数3
SIユニット(F)PROFINET対応
エンドプレートM12コネクタ電源
給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様
DINレール(-)標準
ポート管接続口径【A・B】(C4)Φ4ワンタッチ管継手
SIユニット出力極性(4)マイナスコモン
ポート取出位置【P・E】(D)D側
1個
¥109,800
税込¥120,780
10日以内出荷
管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手
型式(10) 横配管形
コモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源
配線方式(S) 配列指定
SIユニット(F) PROFINET対応
チューブ内径(Φmm)125
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ストロークA(mm)45
ストロークB(mm)30
1個
¥87,980
税込¥96,778
16日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動片ロッド
ストロークA(mm)45
ストロークB(mm)45
1個
¥14,980
税込¥16,478
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)140
シリンダストローク(mm)45
作動方式複動片ロッド
リード線(m)(L) 3
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類M9N
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥47,980
税込¥52,778
16日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
ストロークA(mm)45
ストロークB(mm)80
1個
¥59,980
税込¥65,978
31日以内出荷
・耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、
シリンダの長寿命化を計りました。
・高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを
選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備)
●エアクッション……50~1000mm/s(オプション)
・簡単な取付作業
取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが
簡単に行うことができます。
・少ないピストンロッドのダレ
ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、
ピストンロッドのダレを少なくしました。
チューブ内径(Φmm)125
シリンダストローク(mm)45
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
ストロークA(mm)45
ストロークB(mm)5
1個
¥21,980
税込¥24,178
28日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動片ロッド
ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付形態(B) バンド取付
ストロークA(mm)45
ストロークB(mm)135
1個
¥9,698
税込¥10,668
11日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)63
シリンダストローク(mm)45
作動方式複動
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
¥38,980
税込¥42,878
21日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)45
作動方式複動
クッション(-) 両側クッション付
リード線(m)(-) 0.5
材質(チューブ)(-) アルミ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類A54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ロックの位置(H) ヘッド側
マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
1個
¥24,980
税込¥27,478
21日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)45
作動方式複動
クッション(A) エアクッション
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロックの位置(H) ヘッド側
マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
1個
¥10,980
税込¥12,078
18日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)45
ストローク調整範囲(mm)0~25
作動方式複動
クッション(-) ラバークッション
リード線(m)(L) 3
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ロックの位置(H) ヘッド側
マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
1個
¥16,980
税込¥18,678
18日以内出荷
・活性炭素繊維エレメントで圧縮空気から臭気を効果的に除去します。
クリーンルーム用など臭気をきらう分野にご使用ください。
・大きな吸着面積の活性炭素繊維エレメント。
・容易なエレメント交換・取付。
コイル定格電圧(V)DC24
リード線取出方法グロメットターミナル
仕様ランプ・サージ電圧保護回路なし
適合【電磁弁】VFR□□0□/VFR□□1□
コイル定格電圧(V)DC24
リード線取出方法プラグイン
CE-対応品CE対応品
コイル定格電圧(V)DC24
リード線取出方法コンジットターミナル
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20
仕様ランプ・サージ電圧保護回路なし
コイル定格電圧(V)DC24
リード線取出方法DIN形ターミナル(コネクタ付)
手動操作方式ノンロックプッシュ式A形(突出形)
CE-対応品CE対応品
1個
¥3,998
税込¥4,398
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80
作動方式複動片ロッド
ポートねじの種類(TF) G
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ