カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- VISHAY(44)
- BIGM(丸山製作所)(30)
- MAZDA(マツダ)(26)
- KANA(片山チエン)(17)
- MURATA(村田製作所)(11)
- KEMET(8)
- TIME(7)
- ELPA(5)
- MAD MAX(マッドマックス)(4)
- アズワン(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- NAKATAKI(3)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
- タンガロイ(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- 城東テクノ(2)
- シグマ光機(2)
- MANN-FILTER(2)
- ブランドをもっと見る
「f-55-c」の検索結果
特価

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ40F-5~)
SMC¥15,980税込¥17,5781個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)取付支持形式ボスカットロッド側トラニオン形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)40取付金具ボスカットロッド側トラニオン形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2F25-5~)
SMC¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷から17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)作動方式複動チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2F40-5~)
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)作動方式複動チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2F32-5~)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)作動方式複動チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2F16-55SZ)
SMC¥5,398税込¥5,9381個9日以内出荷ストローク(mm)55チューブ内径(Φmm)16
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6F55
SMC¥129,800税込¥142,7801個9日以内出荷型式(10) 横配管形管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(5) SIユニット マイナスコモン / 7/8インチコネクタ電源配線方式(S) 配列指定バルブ連数9SIユニット(F) PROFINET対応銘板プレートなし(連数印字なし)
バルブ付エアシリンダ (CDVM5F2~)
SMC¥21,980税込¥24,1781個13日以内出荷から21日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
バルブ付エアシリンダ (CDVM5F40~)
SMC¥23,980税込¥26,3781個14日以内出荷から20日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F20-55Z)
SMC¥9,998税込¥10,9981個17日以内出荷ストローク(mm)55作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2C25~)
SMC¥6,498税込¥7,1481個19日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)チューブ内径(Φmm)25
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2F63-55~)
SMC¥25,980税込¥28,5781個30日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)63取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F50-55Z
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個30日以内出荷ストローク(mm)55作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F63-55Z
SMC¥28,980税込¥31,8781個30日以内出荷ストローク(mm)55クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63リード線(m)(L) 3材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F63-55NZ
SMC¥29,980税込¥32,9781個30日以内出荷ストローク(mm)55クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63リード線(m)(-) 0.5材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類K59W 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F40-55Z
SMC¥18,980税込¥20,8781個30日以内出荷ストローク(mm)55クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40リード線(m)(-) 0.5材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F100-55NZ
SMC¥26,980税込¥29,6781個30日以内出荷ストローク(mm)55クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CA2-Z-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDA2F50-55+45Z)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50ストロークA(mm)55ストロークB(mm)45
CA2-Z-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDA2F50-55+70Z)
SMC¥47,980税込¥52,7781個30日以内出荷クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50リード線(m)3材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(-) なしストロークA(mm)55ストロークB(mm)70
CA2-Z-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDA2F63-80+55Z)
SMC¥51,980税込¥57,1781個30日以内出荷クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63リード線(m)3材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(-) なしストロークA(mm)80ストロークB(mm)55
CA2-Z-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDA2F63-30+55Z)
SMC¥49,980税込¥54,9781個30日以内出荷クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63リード線(m)3材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(-) なしストロークA(mm)30ストロークB(mm)55
CA2-Z-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDA2F100-140+55Z)
SMC¥65,980税込¥72,5781個30日以内出荷クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(-) なしストロークA(mm)140ストロークB(mm)55
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) CH2FL
SMC¥21,980税込¥24,1781個30日以内出荷・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CHD2FB40~)
SMC¥33,980税込¥37,3781個30日以内出荷・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)チューブ内径(Φmm)40