エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ40F-5~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ40F-5~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ40F-5~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ40F-5~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ40F-5~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ40F-5~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ40F-5~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ40F-5~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ40F-5~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

取付支持形式
ボスカットロッド側トラニオン形
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
40
取付金具
ボスカットロッド側トラニオン形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
有
内容量
1個
全115種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
115種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16597262CDM2UZ40F-5050ラバークッション50~750
¥12,050
¥10,980
¥12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
16597271CDM2UZ40F-50-A33A50ラバークッション50~750
¥23,270
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16597287CDM2UZ40F-50-A34A50ラバークッション50~750
¥23,270
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16597296CDM2UZ40F-50-A44A50ラバークッション50~750
¥26,680
¥23,980
¥26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16597305CDM2UZ40F-50-B5450ラバークッション50~750
¥19,860
¥17,980
¥19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16597314CDM2UZ40F-50-B59W50ラバークッション50~750
¥20,630
¥18,980
¥20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16597323CDM2UZ40F-50-C7350ラバークッション50~750
¥16,890
¥15,980
¥17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16597332CDM2UZ40F-50-C73C50ラバークッション50~750
¥18,210
¥16,980
¥18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16597341CDM2UZ40F-50-C7650ラバークッション50~750
¥16,890
¥15,980
¥17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16597366CDM2UZ40F-50-H7A150ラバークッション50~750
¥19,200
¥17,980
¥19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16597375CDM2UZ40F-50-H7A250ラバークッション50~750
¥19,200
¥17,980
¥19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16597384CDM2UZ40F-50-H7B50ラバークッション50~750
¥19,090
¥17,980
¥19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16597393CDM2UZ40F-50-H7BW50ラバークッション50~750
¥20,960
¥18,980
¥20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16597402CDM2UZ40F-50-H7C50ラバークッション50~750
¥20,410
¥18,980
¥20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16597411CDM2UZ40F-50-H7NF50ラバークッション50~750
¥21,290
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16597427CDM2UZ40F-50-H7NW50ラバークッション50~750
¥20,960
¥18,980
¥20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16597436CDM2UZ40F-50-H7PW50ラバークッション50~750
¥20,960
¥18,980
¥20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16597454CDM2UZ40F-50A50エアクッション50~1000
¥13,700
¥12,980
¥14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16597463CDM2UZ40F-50A-A33A50エアクッション50~1000
¥24,920
¥22,980
¥25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16597472CDM2UZ40F-50A-A34A50エアクッション50~1000
¥24,920
¥22,980
¥25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16597481CDM2UZ40F-50A-A44A50エアクッション50~1000
¥28,330
¥25,980
¥28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16597497CDM2UZ40F-50A-B5450エアクッション50~1000
¥21,510
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16597506CDM2UZ40F-50A-B59W50エアクッション50~1000
¥22,280
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16597515CDM2UZ40F-50A-C7350エアクッション50~1000
¥18,540
¥16,980
¥18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16597524CDM2UZ40F-50A-C73C50エアクッション50~1000
¥19,860
¥17,980
¥19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16597533CDM2UZ40F-50A-C7650エアクッション50~1000
¥18,540
¥16,980
¥18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16597551CDM2UZ40F-50A-H7A150エアクッション50~1000
¥20,850
¥18,980
¥20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16597567CDM2UZ40F-50A-H7A250エアクッション50~1000
¥20,850
¥18,980
¥20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16597576CDM2UZ40F-50A-H7B50エアクッション50~1000
¥20,740
¥18,980
¥20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16597585CDM2UZ40F-50A-H7BW50エアクッション50~1000
¥22,610
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16597594CDM2UZ40F-50A-H7C50エアクッション50~1000
¥22,060
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16597603CDM2UZ40F-50A-H7NF50エアクッション50~1000
¥22,940
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16597612CDM2UZ40F-50A-H7NW50エアクッション50~1000
¥22,610
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16597621CDM2UZ40F-50A-H7PW50エアクッション50~1000
¥22,610
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16597646CDM2UZ40F-50AJ50エアクッション50~1000
¥17,770
¥15,980
¥17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16597655CDM2UZ40F-50AJ-A33A50エアクッション50~1000
¥28,990
¥26,980
¥29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16597664CDM2UZ40F-50AJ-A34A50エアクッション50~1000
¥28,990
¥26,980
¥29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16597673CDM2UZ40F-50AJ-A44A50エアクッション50~1000
¥32,400
¥29,980
¥32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16597682CDM2UZ40F-50AJ-B5450エアクッション50~1000
¥25,580
¥23,980
¥26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16597691CDM2UZ40F-50AJ-B59W50エアクッション50~1000
¥26,350
¥23,980
¥26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16597707CDM2UZ40F-50AJ-C7350エアクッション50~1000
¥22,610
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16597716CDM2UZ40F-50AJ-C73C50エアクッション50~1000
¥23,930
¥21,980
¥24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16597725CDM2UZ40F-50AJ-C7650エアクッション50~1000
¥22,610
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16597743CDM2UZ40F-50AJ-H7A150エアクッション50~1000
¥24,920
¥22,980
¥25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16597752CDM2UZ40F-50AJ-H7A250エアクッション50~1000
¥24,920
¥22,980
¥25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16597761CDM2UZ40F-50AJ-H7B50エアクッション50~1000
¥24,810
¥22,980
¥25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16597777CDM2UZ40F-50AJ-H7BW50エアクッション50~1000
¥26,680
¥23,980
¥26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16597786CDM2UZ40F-50AJ-H7C50エアクッション50~1000
¥26,130
¥23,980
¥26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16597795CDM2UZ40F-50AJ-H7NF50エアクッション50~1000
¥27,010
¥24,980
¥27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16597804CDM2UZ40F-50AJ-H7NW50エアクッション50~1000
¥26,680
¥23,980
¥26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする