36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

水用 デジタルフロースイッチ(表示一体型) (PF2W7~) SMC CADデータあり
・一体型、モニタ分離型を用意。 ・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。 ・積算流量、瞬時流量切換可能。 ・高温90℃ も対応可。 ・IP65
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

水用デジタルフロースイッチ PF3W5 SMC CADデータあり
・3色表示・2画面表示の流量センサ。 ・温度センサを一体化。 ・40%小型化(メーカーPF2W比較) ・IP65対応、ノングリース仕様。 ・使用流体温度0~90℃ ・塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
1個
特価
24,980 税込27,478
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

水用デジタルフロースイッチ PF3W71 SMC CADデータあり
3色表示2画面表示の流量センサ。 温度センサを一体化。 40%小型化(メーカーPF2W比較) IP65対応、ノングリース仕様。 使用流体温度0~90℃ 塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)薬液に対応。
定格流量(L/min)10~100
1個
特価
46,980 税込51,678
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)



PF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W740S) SMC CADデータあり
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)

水用デジタルフロースイッチ(分離型/モニタ部) (PF2W5~) SMC CADデータあり
・一体型、モニタ分離型を用意。 ・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。 ・積算流量、瞬時流量切換可能。 ・高温90℃ も対応可。 ・IP65
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

水用デジタルフロースイッチ PF2W7 SMC CADデータあり
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)





P Series(PF3W711) SMC CADデータあり
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (209種類の商品があります)

PF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W740) SMC CADデータあり
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (228種類の商品があります)

水用デジタルフロースイッチ PF2W5 SMC CADデータあり
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

水用デジタルフロースイッチ PF3W74 SMC CADデータあり
・3色表示・2画面表示の流量センサ。 ・温度センサを一体化。 ・40%小型化(メーカーPF2W比較) ・IP65対応、ノングリース仕様。 ・使用流体温度0~90℃ ・塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
定格流量(L/min)5~40
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)




仕様定格流量範囲 (L/min):(11) 10 ~ 100、単位仕様:(M) SI単位固定 ねじの種類(F) G 出力仕様(67) PNPオープンコレクタ2出力 ポート管接続口径(06) 3/4
1個
48,980 税込53,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


PF2W7 - デジタルフロースイッチ/高温流体用(PF2W740T) SMC CADデータあり
1個
43,980 税込48,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)










・軽量:最大53%削減(40L/min、温度センサ付の場合)。・3色表示・2画面表示対応。・温度センサ&流量調整弁に対応。・使用流体温度0~90℃。・3画面4チャンネルフローモニタ PFG200 Series対応
用途・適用流体:水、エチレングリコール水溶液 仕様(表示一体型/単位)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃ タイプ表示一体型 使用圧力範囲(MPa)0~1 検出方式カルマン渦式 耐圧力(MPa)1.5 適合流体水及びエチレングリコール水溶液(ただし粘度3mPa・s(3cP)以下) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(11.96MB) 取扱説明書(4.76MB)
1個
52,980 税込58,278
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (576種類の商品があります)


適用流体:水、エチレングリコール水溶液。軽量:最大53%削減(40L/min、温度センサ付の場合)。IO-Linkに対応。3色表示・2画面表示対応。温度センサ&流量調整弁に対応。使用流体温度0~90℃。3画面4チャンネルフローモニタ PFG200 Series対応
用途二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(4.46MB) 25A説明(5.27MB)
1個
39,980 税込43,978
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (4992種類の商品があります)