168件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

サブプレート SMC CADデータあり
・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
ポート数5
1個
949 税込1,044
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)



オートフィードルブ ALFシリーズ SMC CADデータあり
・自由補給油機能付により、メンテナンス工数を削減。 自動的に油が補給されますから、「油切れ」のトラブルを防止。 油補給作業が不要となり、メンテナンス工数を削減。
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)













クイックエキゾーストバルブAQ Series(AQ~) SMC CADデータあり
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)



標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2Fシリーズ SMC CADデータあり
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。
作動方式複動片ロッド
1個
19,980 税込21,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)




5ポートソレノイドバルブ SY50シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)