27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F16-60Z) SMC CADデータあり
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)


エンドロックシリンダ CBJ2シリーズ CDBJ2F16 SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

CBJ2/CDBJ2 - エンドロックシリンダ(CDBJ2F16) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

CD Series(CDJ2F6) SMC CADデータあり
1個
8,298 税込9,128
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F10-60Z) SMC CADデータあり
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F16-60AZ) SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F25-60Z) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F10-60RZ) SMC CADデータあり
1個
8,798 税込9,678
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F10-60AZ) SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

CDJ2F10-60RZ-C73C-B 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2F10-60RZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)60 クッション(-) ラバークッション ヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向 リード線(m)(-) 0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ取付方法(B) バンド取付 オートスイッチ種類C73C 有接点-汎用形-コネクタ-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
7,698 税込8,468
3日以内出荷

■生産停止/設備待機時の低圧化によりエア消費を削減■設備停止状態によりバルブを遮断し、エア消費を削減■生産設備状態を可視化■SMC無線システムに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319,800 税込351,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (864種類の商品があります)

C85 Series(C85F) SMC CADデータあり
1個
9,398 税込10,338
9日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (245種類の商品があります)

1個
27,980 税込30,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4728種類の商品があります)



エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2C32F SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)32
1個
16,980 税込18,678
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド 取付支持形式基本形 クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)50~750 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 リード線(m)0.5 取付金具基本形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無 オートスイッチ個数2 オートスイッチ品番C73
1個
14,980 税込16,478
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25F-60A-~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)25 ストローク(mm)60 作動方式複動片ロッド 取付支持形式基本形 クッションエアクッション 使用ピストン速度(mm/s)50~1000 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具基本形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
12,980 税込14,278
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


バルブ付エアシリンダ CDVM5F40 SMC CADデータあり
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
シリンダ内径(Φmm)40 作動方式複動
1個
22,980 税込25,278
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)


エア消費量:最大62%削減。設備待機(生産停止時)の状態を監視し、自動で低圧化。 不要なエア消費を削減。OPC UAに対応。ダイレクト接続による容易なデータ通信が可能。無線システムに対応。通信ケーブル不要。独自の暗号化による高いセキュリティ。IO-Linkに対応
用途2次電池対応シリーズ プロトコルEtherCAT(無線アダプタ接続時:無線ベース) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(4.29MB) 取扱説明書取扱説明書(1.51MB) 通信距離(m)最大100 N.O./N.C.N.C.(ノーマルクローズ)
1個
399,800 税込439,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)

エア消費量:最大62%削減。設備待機(生産停止時)の状態を監視し、自動で低圧化。 不要なエア消費を削減。OPC UAに対応。ダイレクト接続による容易なデータ通信が可能。無線システムに対応。通信ケーブル不要。独自の暗号化による高いセキュリティ。IO-Linkに対応
用途2次電池対応シリーズ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(4.29MB) 取扱説明書取扱説明書(1.51MB) 通信距離(m)最大100
1個
339,800 税込373,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (1769種類の商品があります)

エアマネジメントシステム レギュレータタイプ SMC 動画あり
生産停止/設備待機時の低圧化によりエア消費を削減。設備停止状態によりバルブを遮断し、エア消費を削減。生産設備状態を可視化。SMC無線システムに対応
電源電圧DC24V±10% 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気 プロトコルEtherCAT(無線アダプタ接続時:無線ベース) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(22.08MB) 供給圧力範囲(MPa)0.3~0.7 取扱説明書取扱説明書(8.93MB)
1個
389,800 税込428,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

関連カテゴリ