カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16,240)
  • メカニカル部品(88)
  • 油圧機器・油圧ホース(81)
  • FA担当者のオススメ新商品(74)
  • はんだ関連・静電気対策用品(19)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(41)
  • YAMAHA(ヤマハ)(7,338)
  • MAZDA(マツダ)(5,472)
  • オカムラ(岡村製作所)(4,717)
  • BIGM(丸山製作所)(3,704)
  • Panasonic(パナソニック)(2,838)
  • コガネイ(2,586)
  • ニッサン(2,069)
  • エスコ(1,765)
  • スズキ(1,679)
  • トヨタ(1,129)
  • イトーキ(1,104)
  • ホンダ(976)
  • メディアカバーマーケット(925)
  • KEMET(862)
  • ワルター(710)
  • IKO(日本トムソン)(702)
  • タイテックス(687)
  • SAMTEC(635)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,163)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f1」の検索結果

16,435件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SS5Y5-10F1 SMCSS5Y5-10F1SMC
24,980税込27,478
1個
当日出荷から16日以内出荷
シリーズSY5000
VV5F1 SMCVV5F1SMC
1,898税込2,088
1個
9日以内出荷
シリーズVF1000
ピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2F1~) SMCピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2F1~)SMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
小形軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)
作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2F1~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2F1~)SMC
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2F1 SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2F1SMC
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
K Series(KQ2F01) SMCK Series(KQ2F01)SMC
3,398税込3,738
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
形状メスユニオン適合チューブ外径(inch)Φ1/8
ステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ(CDJ5F1~) SMCステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ(CDJ5F1~)SMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オールステンレス仕様(外部部品)外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。 水のかかる環境でも耐食性が向上。 ・食品機械用グリース (NSF-H1認証品)を使用。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
作動方式複動片ロッド
V Series(VV5F1) SMCV Series(VV5F1)SMC
1,898税込2,088
1個
9日以内出荷
S Series(SS5Y3-10F1) SMCS Series(SS5Y3-10F1)SMC
8,698税込9,568
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定取出方向(1) コネクタ上向き
ARM10F - レギュレータ/単体仕様/ハンドル正面タイプ(ARM10F1) SMCARM10F - レギュレータ/単体仕様/ハンドル正面タイプ(ARM10F1)SMC
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
配管位置(1) IN側: 下、OUT側: 下
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-01F1N) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-01F1N)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
イオナイザ(ファンタイプ) IZF10 SMCイオナイザ(ファンタイプ) IZF10SMC
28,980税込31,878
1個
当日出荷から25日以内出荷
・小型設計:80mm×110mm×39mm ・質量:280g ・除電時間1.5秒 ・アラーム機能付き 高電圧異常、電極針汚れ検知機能
イオン発生方式コロナ放電式材質(ケース)ABS、ステンレス、(エミッタ)タングステン電圧(V)(オフセット)±13以内適合規格CE(EMC指令:2004/108/EC)電源電圧(V)DC24±10%使用温湿度範囲0~50℃、35~80%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲-10~60℃、35~80%RH(結露なきこと)最大負荷電流(mA)80電圧印加方式DC印加電圧(kV)±5残留電圧(V)1以下(負荷電流80mA時)
SS5Y5-10F1 SMCSS5Y5-10F1SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
シリーズSY5000
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-31F1N3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-31F1N3)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
圧力表示(3) bar
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-33F1N3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-33F1N3)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
接続口径(1) 1/8ねじの種類(F) Gブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(3) barケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-32F1CL3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-32F1CL3)SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
圧力表示(3) bar
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-33F1BN3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-33F1BN3)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
圧力表示(3) bar
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-31F1BN3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-31F1BN3)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
圧力表示(3) bar
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-01F1BN4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-01F1BN4)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
圧力表示(4) psi
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-01F1N4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-01F1N4)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
CL1F1 SMCCL1F1SMC
68,980税込75,878
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-31F1BN3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-31F1BN3)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
接続口径(1) 1/8ねじの種類(F) Gブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-31F1N3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-31F1N3)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
圧力表示(3) bar
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-31F1CN3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-31F1CN3)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
接続口径(1) 1/8ねじの種類(F) Gブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-01F1BN3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-01F1BN3)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-01F1BN3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-01F1BN3)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
S Series(SS5Y7-52F1) SMCS Series(SS5Y7-52F1)SMC
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷
型式(52) 上配管形取付け方法(-) 直接取付コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)コネクタ取出方向(1) コネクタ上向き
S Series(SS5Y7-50F1) SMCS Series(SS5Y7-50F1)SMC
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷
S Series(SS5Y3-12F1) SMCS Series(SS5Y3-12F1)SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定取出方向(1) コネクタ上向き
S Series(SS5Y7-12F1) SMCS Series(SS5Y7-12F1)SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定取出方向(1) コネクタ上向き
S Series(SS5Y7-11F1) SMCS Series(SS5Y7-11F1)SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
型式(11) 裏配管形コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方向(1) コネクタ上向き
S Series(SS5Y5-10F1) SMCS Series(SS5Y5-10F1)SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
型式(10) 横配管形コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方向(1) コネクタ上向き
S Series(SS5Y7-10F1) SMCS Series(SS5Y7-10F1)SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
型式(10) 横配管形コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方向(1) コネクタ上向き
ステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ CJ5F1 SMCステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ CJ5F1SMC
5,698税込6,268
1個
9日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オールステンレス仕様(外部部品)外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。 水のかかる環境でも耐食性が向上。 ・食品機械用グリース (NSF-H1認証品)を使用。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
作動方式複動片ロッド
S Series(SS5Y7-51F1) SMCS Series(SS5Y7-51F1)SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷から20日以内出荷
S Series(SS5Y5-12F1) SMCS Series(SS5Y5-12F1)SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定取出方向(1) コネクタ上向き
S Series(SS5Y5-11F1) SMCS Series(SS5Y5-11F1)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(11) 裏配管形取付け方法(-) 直接取付コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方向(1) コネクタ上向き
I Series(ITV1050-01F1L3) SMCI Series(ITV1050-01F1L3)SMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
型式1000タイプ
I Series(ITV1050-43F1BN3) SMCI Series(ITV1050-43F1BN3)SMC
45,980税込50,578
1個
9日以内出荷
型式1000タイプ
...
pf14特集