132件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CY1F25R-110-XB10 マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1Fシリーズ CY1F25R-110 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)110 作動方式複動 ポートねじの種類(-) Rc 配管方向(R) 右側集中配管 アジャストボルト追記号(-) 両側標準
1個
87,980 税込96,778
16日以内出荷

エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2L32F SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)32
1個
6,798 税込7,478
18日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)




MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF100-110Z) SMC CADデータあり
1個
27,980 税込30,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CS2 - エアシリンダ(CDS2F160-110) SMC CADデータあり
1個
52,980 税込58,278
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CS2 - エアシリンダ(CDS2F140-110) SMC CADデータあり
1個
47,980 税込52,778
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CS2 - エアシリンダ(CDS2F125-110) SMC CADデータあり
1個
39,980 税込43,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

CDJ2F16-110+15Z-M9BW-B-XC11 CD Series(CDJ2F16-110+15Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動片ロッド ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° リード線(m)(-) 0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 オートスイッチ取付形態(B) バンド取付 ストロークA(mm)110 ストロークB(mm)15
1個
15,980 税込17,578
11日以内出荷

CDJ2F10-110+10Z-B-XC11 CD Series(CDJ2F10-110+10Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動片ロッド ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ取付形態(B) バンド取付 ストロークA(mm)110 ストロークB(mm)10
1個
8,798 税込9,678
11日以内出荷

MDBF125-110Z-XC6 標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBF125-110Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)125 シリンダストローク(mm)110 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
41,980 税込46,178
31日以内出荷

CDJ2F10-110RZ-B 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2F10-110RZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)10 シリンダストローク(mm)110 作動方式複動片ロッド クッション(-) ラバークッション ヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ取付方法(B) バンド取付
1個
3,500 税込3,850
10日以内出荷

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F10-110Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)10 シリンダストローク(mm)110 作動方式複動片ロッド クッション(-) ラバークッション ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端金具(-) 金具なし
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CDJ2F10-110AZ-A CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F10-110AZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)10 シリンダストローク(mm)110 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし オートスイッチ取付形態(A) レール取付 ロッド先端金具(-) 金具なし
1個
5,998 税込6,598
10日以内出荷

CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F100-110Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)100 シリンダストローク(mm)110 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション ジャバラ(-) ジャバラなし 材質(チューブ)(-) アルミチューブ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ロッド先端金具(-) なし
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F16-110Z) SMC CADデータあり
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

CDJ2F16-110TZ-B CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2F16-110TZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 シリンダストローク(mm)110 作動方式(T) 単動引込み 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし オートスイッチ取付形態(B) バンド取付 ロッド先端金具(-) 金具なし
1個
4,398 税込4,838
10日以内出荷

・主弁構造が弾性体シール。 ・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5
切換方式ノーマルクローズ ポート数3 管接続口径M5×0.8 ねじの種類M 使用流体空気
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (233種類の商品があります)

飛び出し防止システムSSCバルブ (ASS~) SMC CADデータあり
メータアウト制御タイプ シリンダの速度制御機能と急速給気機能を持つ制御弁。(固定絞り付 ※メータアウト制御タイプのみ)
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気 設定圧力(MPa)0.1~0.5
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)



1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (302種類の商品があります)




標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1F160-1~) SMC CADデータあり
1個
52,980 税込58,278
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

MB1-Z/MDB1-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(MB1F50) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1F160 SMC CADデータあり
1個
46,980 税込51,678
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)


標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1F160-~) SMC CADデータあり
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
チューブ内径(Φmm)160 作動方式複動片ロッド タイプ(-) 給油タイプ ねじの種類(-) Rc
1個
49,980 税込54,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1F2~) SMC CADデータあり
1個
77,980 税込85,778
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1F300-~) SMC CADデータあり
1個
159,800 税込175,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1F140-~) SMC CADデータあり
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
チューブ内径(Φmm)140 作動方式複動片ロッド タイプ(-) 給油タイプ ねじの種類(-) Rc
1個
41,980 税込46,178
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1F125-~) SMC CADデータあり
1個
37,980 税込41,778
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

CL1 Series(CL1F1~) SMC CADデータあり
1個
61,980 税込68,178
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)