チューブ内径(Φmm)140
シリンダストローク(mm)1030
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
¥88,980
税込¥97,878
14日以内出荷
小形軽量
全長:6~9.5mm短縮
質量:55~65%減少
アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。
(メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較)
Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。
Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。
オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)
・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用
できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。
・標準形
・耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。
・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。
・高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備)
●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動片ロッド
ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用
できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。
・耐横荷重形
作動方式複動片ロッド
・耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。
・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。
・高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備)
●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
作動方式複動片ロッド
使用ピストン速度(mm/s)50~750
使用圧力範囲(MPa)0.03~0.7
使用流体空気
給油不要(無給油)
磁石内蔵有無無
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
チューブ内径(Φmm)10
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用
できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。
・耐横荷重形
作動方式複動片ロッド
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動両ロッド
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
ロッド回り止め形、複動片ロッド
・設置状況に合った取付支持が可能
・取付け自由度の向上
・ロッド先端振れ精度向上
チューブ内径(Φmm)10
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動
クッション(-) ラバークッション(標準)
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド(-) 片ロッド
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
作動方式複動
通電押引(-) 通電押出し形
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動両ロッド
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
シリンダ内径(Φmm)10
作動方式複動
リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ
定格電圧(V)(5) DC24
通電押引(-) 通電押出し形
ロッド回り止め形、単動
・設置状況に合った取付支持が可能
・取付け自由度の向上
・ロッド先端振れ精度向上
取付支持形式ロッド側フランジ形
使用ピストン速度(mm/s)50~750
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
使用流体空気
給油不要(無給油)
磁石内蔵有無無
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動片ロッド
クッション(-) ラバークッション
ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
チューブ内径(Φmm)10
ストローク(mm)30
作動方式(S) 単動押出し
リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ
定格電圧(V)(5) DC24V
保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
1個
¥9,998
税込¥10,998
10日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)10
シリンダストローク(mm)300
作動方式複動片ロッド
クッション(A) エアクッション
ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
オートスイッチ取付形態(B) バンド取付
ロッド先端金具(-) 金具なし
1個
¥7,298
税込¥8,028
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
シリンダストローク(mm)30
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
オートスイッチ取付形態(B) バンド取付
1個
¥4,498
税込¥4,948
10日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
チューブ内径(Φmm)10
シリンダストローク(mm)30
作動方式複動片ロッド
クッション(A) エアクッション
ヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付方法(B) バンド取付
1個
¥4,298
税込¥4,728
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
シリンダストローク(mm)300
作動方式複動片ロッド
クッション(-) ラバークッション
ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付方法(B) バンド取付
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動片ロッド
・耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。
・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。
・高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備)
●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動片ロッド
取付支持形式ロッド側フランジ形
使用ピストン速度(mm/s)50~750
使用圧力範囲(MPa)0.03~0.7
使用流体空気
取付金具ロッド側フランジ形
給油不要(無給油)
磁石内蔵有無有
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動片ロッド
小形軽量
全長:6~9.5mm短縮
質量:55~65%減少
アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。
(メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較)
Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。
Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。
オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)
作動方式複動片ロッド
作動方式複動・片ロッド
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ