カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,767)
  • メカニカル部品(14)
  • 油圧機器・油圧ホース(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(4)
  • Altrider (アルトライダー)(206)
  • BIGM(丸山製作所)(713)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(92)
  • MAZDA(マツダ)(527)
  • Panasonic(パナソニック)(124)
  • RS PRO(136)
  • YAMAHA(ヤマハ)(909)
  • エスコ(256)
  • オカムラ(岡村製作所)(92)
  • コガネイ(270)
  • サンドビック(130)
  • スズキ(270)
  • トヨタ(99)
  • ニッサン(180)
  • ホンダ(317)
  • ミツビシ(99)
  • メディアカバーマーケット(296)
  • 京セラ(93)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(67)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f11」の検索結果

関連キーワード
1,795件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • K Series(KQ2F11) SMC

    K Series(KQ2F11)

    SMC
    ¥5,398税込¥5,938
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    形状メスユニオンねじの種類NPT接続ねじ3/8適合チューブ外径(inch)Φ3/8
  • KQB2F (インチ) - メスユニオン(KQB2F11) SMC

    KQB2F (インチ) - メスユニオン(KQB2F11)

    SMC
    ¥899税込¥989
    1個
    9日以内出荷
    形状メスユニオン型式KQB2F11-N04
  • ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2F11 SMC

    ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2F11

    SMC
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    形状メスユニオンねじの種類NPT適合チューブ外径(inch)Φ3/8
  • S Series(SS5Y7-M11F1) SMC

    S Series(SS5Y7-M11F1)

    SMC
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSY7000
  • 標準タイプスピードコントローラインラインタイプ (AS400~) SMC

    標準タイプスピードコントローラインラインタイプ (AS400~)

    SMC(1件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    スペースを取らないコンパクトサイズ 低流量域での速度制御が容易 等質の速度制御が可能 ニードル弁抜け止め機構
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40F-11~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40F-11~)

    SMC
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    取付支持形式ロッド側フランジ形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)40リード線(m)0.5取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有オートスイッチ個数2オートスイッチ品番B54
  • 中継機器 (VR~) SMC

    中継機器 (VR~)

    SMC(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32F-11~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32F-11~)

    SMC
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    取付支持形式軸方向フート形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)32取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D40F-11~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D40F-11~)

    SMC
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    取付支持形式二山クレビス形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)40取付金具二山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
  • AS Series(AS3002F) SMC

    AS Series(AS3002F)

    SMC
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • メスユニオン KQ2F インチサイズ SMC

    メスユニオン KQ2F インチサイズ

    SMC
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1袋(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    用途圧力ゲージ等のおねじ部からの配管に使用。形状メスユニオン色リリースブッシュ:オレンジねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
  • S Series(SX11F) SMC

    S Series(SX11F)

    SMC
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    9日以内出荷
    ポート数2
  • 標準タイプスピードコントローラインラインタイプ  AS(AS300~) SMC

    標準タイプスピードコントローラインラインタイプ AS(AS300~)

    SMC
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・スペースを取らないコンパクトサイズ ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
  • S Series(SS5Y7-11F1) SMC

    S Series(SS5Y7-11F1)

    SMC
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    9日以内出荷
    型式(11) 裏配管形コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方向(1) コネクタ上向き
  • メスユニオン KQG2F SMC

    メスユニオン KQG2F

    SMC
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・小型、軽量。 ・使用流体温度:-5~150℃ ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
    材質(シール)特殊FKM使用流体温度(℃)-5~150食品衛生法適合
  • SS5Y5-11F SMC

    SS5Y5-11F

    SMC
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSY5000
  • メスユニオン KQB2F SMC

    メスユニオン KQB2F

    SMC
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    形状メスユニオン
  • 5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ

    SMC
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    当日出荷
    ・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
    切換方式2位置シングルポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
  • S Series(SS5Y5-11F1) SMC

    S Series(SS5Y5-11F1)

    SMC
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    9日以内出荷
    仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(11) 裏配管形取付け方法(-) 直接取付コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方向(1) コネクタ上向き
  • レギュレータ単体仕様 ARM10シリーズ SMC

    レギュレータ単体仕様 ARM10シリーズ

    SMC(2件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF11C SMC

    メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF11C

    SMC
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタの エレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
  • 増圧弁 VBAF Series SMC

    増圧弁 VBAF Series

    SMC
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ・CO2排出量(空気消費量)が増圧効率の最適化により最大25%~30%低減。・工場エアを部分的に最大4倍まで増圧!。・オールエアで電源不要・簡単設置。・作動回数5,000万回以上(増圧比2/4倍)※メーカー試験条件による。・減圧弁を取付可能。・上面にオートスイッチ取付可能。・圧力計取付可能(OUT側)。・垂直・水平取付が可能。・既存製品(VBAシリーズ)と取付互換
    用途工場全体を低圧化して、必要な所だけ局所増圧することでCO2削減ボディサイズ1/4基準管接続口径1/4取付ボルト【エアタンク】なし(注1)使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)2~50(凍結なきこと)取付姿勢水平、垂直RoHS指令(10物質対応)対応潤滑剤グリース(無給油)
  • ワンタッチ管継手付スピードコントローラ インラインタイプ AS Series SMC

    ワンタッチ管継手付スピードコントローラ インラインタイプ AS Series

    SMC
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    仕様●ダイヤル:プッシュロック式●パネルマウントアダプタ:パネルマウントアダプタ付●最低資料圧力:0.1最高使用圧力(MPa)1保証耐圧力(MPa)1.5適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン注)、FEP、PFARoHS指令(10物質対応)対応
  • 5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ

    SMC(1件のレビュー)
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    切換方式(1)2位置シングルポート数5使用流体空気
  • 固定管板式オイルクーラ 水冷式/鉄粒タイプ (HOWF~) SMC

    固定管板式オイルクーラ 水冷式/鉄粒タイプ (HOWF~)

    SMC
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    翌々日出荷から19日以内出荷
    ・乱流効果による高い伝熱係数。 ・小形化・小さな据付スペース。 従来オイルクーラの1/2~1/5 ・取付姿勢が自由。 ・小さな圧力降下。
  • 10 Series(10-AS) SMC

    10 Series(10-AS)

    SMC
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • 標準形エアシリンダ(丸形) CM2B2 SMC

    標準形エアシリンダ(丸形) CM2B2

    SMC(1件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
  • 5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ

    SMC
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
    切換方式(1)2位置シングルポート数5圧力(-)標準タイプ(0.7MPa)使用流体空気コイル(-)標準タイプ
  • 5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ

    SMC(1件のレビュー)
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
    切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
  • IBG2 - インパクトブローガン コンパクトタイプ SMC

    IBG2 - インパクトブローガン コンパクトタイプ

    SMC
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    タンクをエアガンに内蔵させる事により、高いピーク圧力で強力なブローを実現。また、瞬間的なエアブローで空気消費量、作業時間を大幅削減する効果も見込めます。IBG1と比較し、軽量(21%減)、空気消費量30%減
    用途コンパクトタイプ使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05周囲温度および使用流体温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • メスユニオン KFG2F SMC

    メスユニオン KFG2F

    SMC
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ・小型・軽量化 寸法比 約44%減 質量比 約37%減 ※KFGL0806-02S比較の場合 ・材質:SUS316 ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く) ・使用流体温度 -65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃) ・形状バリエーション拡大 9機種 ← 5機種 ・適用チューブ材質:FEP・PFA・変性PTFE・ナイロン ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン※・ソフトポリウレタン※ ソフトポリウレタン※・ハードポリウレタン※・ソフトポリオレフィン※ 帯電防止ソフトナイロン※・帯電防止ポリウレタン※ 注)※付のチューブにつきましては、適用サイズを確認してください。 ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
    形状メスユニオン
  • 標準タイプスピードコントローラインラインタイプ AS3001 SMC

    標準タイプスピードコントローラインラインタイプ AS3001

    SMC
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ・スペースを取らないコンパクトサイズ ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
  • S Series(SS5Y5-M11F1) SMC

    S Series(SS5Y5-M11F1)

    SMC
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSY5000
  • AS Series(AS4002F) SMC

    AS Series(AS4002F)

    SMC
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • イオナイザ(バータイプ) IZS41 SMC

    イオナイザ(バータイプ) IZS41

    SMC
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・フィードバックセンサタイプ ・デュアルAC方式により電位幅低減 25V以下(取付高さ300mm時) ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサにより調整、メンテ工数を削減。 ・シンプル操作、電源投入するだけで使用可能(スタンダードタイプ) ・リモコン設定可能。 ・渡り配線可能。 ・高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジを用意。
  • 5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ

    SMC
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
    切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
  • SUS316インサート管継手 SMC

    SUS316インサート管継手

    SMC
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    FDA適合した材質を使用
    使用流体空気、水、蒸気周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa
  • 冷凍式エアドライヤ (IDF1~) SMC

    冷凍式エアドライヤ (IDF1~)

    SMC
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1個
    翌々日出荷から29日以内出荷
    処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • IBG2 - インパクトブローガン コンパクトタイプ SMC

    IBG2 - インパクトブローガン コンパクトタイプ

    SMC
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    5日以内出荷
    タンクをエアガンに内蔵させる事により、高いピーク圧力で強力なブローを実現。また、瞬間的なエアブローで空気消費量、作業時間を大幅削減する効果も見込めます。 IBG1と比較し、軽量(21%減)、空気消費量30%減
    質量(g)300最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気操作力(N)10以下RoHS指令(10物質対応)対応アジャスター無し
  • 5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ

    SMC
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気