曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D40F-11~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D40F-11~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D40F-11~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D40F-11~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D40F-11~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D40F-11~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D40F-11~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

取付支持形式
二山クレビス形
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
40
取付金具
二山クレビス形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
有
内容量
1個
全6種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15196851CDM2D40F-110-C73110ラバークッション50~750
¥16,830
¥15,980
¥17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15196867CDM2D40F-115A115エアクッション50~1000
¥13,640
¥12,980
¥14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15196876CDM2D40F-115A-C73115エアクッション50~1000
¥18,480
¥17,980
¥19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15196885CDM2D40F-115A-C73LS115エアクッション50~1000
¥16,230
¥15,980
¥17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15196894CDM2D40F-115A-H7B115エアクッション50~1000
¥20,680
¥18,980
¥20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15196903CDM2D40F-1150A-H7BL1150エアクッション50~1000
¥37,130
¥31,980
¥35,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする