カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(435)
  • 油圧機器・油圧ホース(20)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • MAZDA(マツダ)(70)
  • コガネイ(67)
  • BIGM(丸山製作所)(53)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(43)
  • トヨタ(39)
  • KTM(37)
  • SAMTEC(24)
  • ホンダ(22)
  • Panasonic(パナソニック)(21)
  • YAMAHA(ヤマハ)(21)
  • NAKANO(17)
  • ヤマリア(YAMASHITA)(17)
  • 三菱ふそう(16)
  • ヨドコウ(15)
  • イトーキ(15)
  • マリンテック(15)
  • エスコ(13)
  • CATEYE(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f130」の検索結果

457件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F32F-130~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F32F-130~)SMC
7,798税込8,578
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)130作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側フランジ形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E40F-130~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E40F-130~)SMC
10,980税込12,078
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)130作動方式複動片ロッド取付支持形式クレビス一体形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具クレビス一体形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20F-130A~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20F-130A~)SMC
8,198税込9,018
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)130作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40F-130~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40F-130~)SMC
17,980税込19,778
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側フランジ形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気リード線(m)0.5取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20F-130A-~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20F-130A-~)SMC
15,980税込17,578
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)130作動方式複動片ロッド取付支持形式軸方向フート形クッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気リード線(m)0.5取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無オートスイッチ個数2
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C40F-130-H7BW~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C40F-130-H7BW~)SMC
19,980税込21,978
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)130作動方式複動片ロッド取付支持形式一山クレビス形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気リード線(m)0.5取付金具一山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無オートスイッチ個数2オートスイッチ品番H7BW
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25F-130A-C73L~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25F-130A-C73L~)SMC
14,980税込16,478
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)130作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気リード線(m)3取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無オートスイッチ個数2オートスイッチ品番C73
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E25F-130A-C73Z~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E25F-130A-C73Z~)SMC
15,980税込17,578
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)130作動方式複動片ロッド取付支持形式クレビス一体形クッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気リード線(m)5取付金具クレビス一体形給油不要(無給油)磁石内蔵有無オートスイッチ個数2オートスイッチ品番C73
標準形エアシリンダ(丸形) CM2E2 SMC標準形エアシリンダ(丸形) CM2E2SMC
8,898税込9,788
1個
当日出荷から19日以内出荷
コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
形式空気圧タイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05周囲温度および使用流体温度(℃)-10~+70(凍結なきこと)給油不要(無給油)ストローク長さの許容差+1.40 mm
VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールド SMCVF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールドSMC
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2C20~) SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2C20~)SMC
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形 SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形SMC
28,980税込31,878特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
作動方式複動
JMB/JMDB - エアシリンダ: 複動・片ロッド SMCJMB/JMDB - エアシリンダ: 複動・片ロッドSMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
MGPW - ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ SMCMGPW - ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプSMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
作動方式複動
MU-Z/MDU-Z - プレートシリンダ/複動:片ロッド SMCMU-Z/MDU-Z - プレートシリンダ/複動:片ロッドSMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
作動方式(D) 複動形
MY3M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY3M40TF) SMCMY3M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY3M40TF)SMC
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ポートねじの種類(TF) G
CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド SMCCA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッドSMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
MGC - ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ SMCMGC - ガイド付シリンダ/コンパクトタイプSMC
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷から20日以内出荷
作動方式複動
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付 SMCMGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付SMC
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
作動方式複動
CL Series(CLSL160TF) SMCCL Series(CLSL160TF)SMC
209,800税込230,780
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッドストローク(mm)130
MG Series(MGPL40TF) SMCMG Series(MGPL40TF)SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
CY3R - マグネット式ロッドレスシリンダ ダイレクトマウントタイプ(CY3R32TF) SMCCY3R - マグネット式ロッドレスシリンダ ダイレクトマウントタイプ(CY3R32TF)SMC
75,980税込83,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(TF) G
CY3R - マグネット式ロッドレスシリンダ ダイレクトマウントタイプ(CY3R25TF) SMCCY3R - マグネット式ロッドレスシリンダ ダイレクトマウントタイプ(CY3R25TF)SMC
58,980税込64,878
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY3Mシリーズ MY3M63TF SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY3Mシリーズ MY3M63TFSMC
199,800税込219,780
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B63TF) SMCMY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B63TF)SMC
139,800税込153,780
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動
CY3R - マグネット式ロッドレスシリンダ ダイレクトマウントタイプ(CY3R63TF) SMCCY3R - マグネット式ロッドレスシリンダ ダイレクトマウントタイプ(CY3R63TF)SMC
169,800税込186,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(TF) G
CY3R - マグネット式ロッドレスシリンダ ダイレクトマウントタイプ(CY3R40TF) SMCCY3R - マグネット式ロッドレスシリンダ ダイレクトマウントタイプ(CY3R40TF)SMC
90,980税込100,078
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(TF) G
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 SMCMY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形SMC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
VV5F1 SMCVV5F1SMC
1,898税込2,088
1個
9日以内出荷
シリーズVF1000
CM2Y-Z/CDM2Y-Z - スムースシリンダ SMCCM2Y-Z/CDM2Y-Z - スムースシリンダSMC
6,398税込7,038
1個
8日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動
55 Series(55-MY1) SMC55 Series(55-MY1)SMC
289,800税込318,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B50TF) SMCMY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B50TF)SMC
99,980税込109,978
1個
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動ポートねじの種類(TF) Gガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B32TF) SMCMY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B32TF)SMC
59,980税込65,978
1個
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動
MG Series(MGPM32TF) SMCMG Series(MGPM32TF)SMC
39,980税込43,978
1個
10日以内出荷
CY3R - マグネット式ロッドレスシリンダ ダイレクトマウントタイプ(CY3RG63TF) SMCCY3R - マグネット式ロッドレスシリンダ ダイレクトマウントタイプ(CY3RG63TF)SMC
179,800税込197,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(TF) Gスイッチレール(-) スイッチレール付
CY3R - マグネット式ロッドレスシリンダ ダイレクトマウントタイプ(CY3RG40TF) SMCCY3R - マグネット式ロッドレスシリンダ ダイレクトマウントタイプ(CY3RG40TF)SMC
87,980税込96,778
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(TF) Gスイッチレール(-) スイッチレール付
...