1,300件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SS5Y3-10S6F45-03D-C4D-NA S Series(SS5Y3-10S6F45) SMC CADデータあり
連数【I/Oユニット】(5)5連 取付け方法(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし) 配線方式(S)配列指定 バルブ連数3 SIユニット(F)PROFINET対応 エンドプレートM12コネクタ電源 給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様 DINレール(-)標準 ポート管接続口径【A・B】(C4)Φ4ワンタッチ管継手 SIユニット出力極性(4)マイナスコモン ポート取出位置【P・E】(D)D側
1個
109,800 税込120,780
10日以内出荷

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6F45 SMC CADデータあり
管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手 型式(10) 横配管形 コモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源 配線方式(S) 配列指定 SIユニット(F) PROFINET対応
1個
129,800 税込142,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CDQ2A40F-45DZ CDQ2A40F-45 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)45 作動方式複動片ロッド タイプ(-) 空気圧タイプ ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(F) ワンタッチ管継手内蔵形
1個
12,980 税込14,278
14日以内出荷



標準形エアシリンダ(丸形) CM2B2 SMC CADデータあり
コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (257種類の商品があります)

オーダリムーバルフィルタ AMFシリーズ SMC CADデータあり
・活性炭素繊維エレメントで圧縮空気から臭気を効果的に除去します。 クリーンルーム用など臭気をきらう分野にご使用ください。 ・大きな吸着面積の活性炭素繊維エレメント。 ・容易なエレメント交換・取付。
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)


チューブ内径(Φmm)125 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ストロークA(mm)45 ストロークB(mm)30
1個
87,980 税込96,778
16日以内出荷

1個
3,698 税込4,068
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)




仕様ランプ・サージ電圧保護回路なし 適合【電磁弁】VFR□□0□/VFR□□1□ コイル定格電圧(V)DC24 リード線取出方法プラグイン CE-対応品CE対応品
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)











標準形エアシリンダ(丸形)(CM2D20~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (242種類の商品があります)


仕様ランプ・サージ電圧保護回路なし コイル定格電圧(V)DC24 リード線取出方法DIN形ターミナル(コネクタ付) 手動操作方式ノンロックプッシュ式A形(突出形) CE-対応品CE対応品
1個
3,998 税込4,398
10日以内出荷

J Series(JCQ80TF) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個
14,980 税込16,478
11日以内出荷

CM Series(CM2C25F) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(F) ワンタッチ管継手内蔵形
1個
6,298 税込6,928
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

J Series(JCQ63TF) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

J Series(JCQ50TF) SMC CADデータあり
1個
9,898 税込10,888
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)






標準形エアシリンダ(丸形)(CM2C20~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (287種類の商品があります)