カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(608)
- メカニカル部品(21)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- Asahicho(旭蝶繊維)(32)
- BIGM(丸山製作所)(350)
- CKD(58)
- DAYTONA(デイトナ)(20)
- IDEC(和泉電気)(14)
- MAZDA(マツダ)(67)
- NAKANO(206)
- omron(オムロン)(24)
- SAMTEC(23)
- YAMAHA(ヤマハ)(218)
- イトーキ(34)
- オカムラ(岡村製作所)(40)
- コガネイ(55)
- サンドビック(37)
- ニッセイ(33)
- メディアカバーマーケット(16)
- 富士電機(23)
- 長野計器(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(60)
「f5s」の検索結果
特価

薄形シリンダ CQ2シリーズA3
SMC¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)32
アングルシートバルブ/エアオペレート形 JSB Series
SMC¥59,980税込¥65,9781個当日出荷から4日以内出荷アングルシート構造による低圧損 長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気) 大流量 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍) 小型:高さ166mm(管接続口径:1") 全7サイズの豊富なシリーズバリエーション オールインワン(SUS316L相当) 空気、水、蒸気材質(シール)フッ素樹脂耐圧(MPa)2.4材質(ボディ)ステンレス(SUS316L相当)材質(ヘッド)ステンレス弁形式N.C.弁構造エアオペレート形ピストンタイプRoHS指令(10物質対応)対応
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~40~)
SMC¥7,498税込¥8,2481個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0作動方式単動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)40給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5F~)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から25日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)作動方式複動片ロッド
S Series(SS5Y3-10S6F5)
SMC¥129,800税込¥142,7801個9日以内出荷取付け方法(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)配線方式(S)配列指定SIユニット(F)PROFINET対応エンドプレート7/8インチコネクタ電源SIユニット出力極性(5)マイナスコモン
ステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ(CDJ5F1~)
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷から9日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オールステンレス仕様(外部部品)外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。 水のかかる環境でも耐食性が向上。 ・食品機械用グリース (NSF-H1認証品)を使用。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)作動方式複動片ロッド
ステンレスシリンダ CJ5・Sシリーズ CJ5F10SR
SMC¥5,498税込¥6,0481個3日以内出荷から9日以内出荷ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10材質(パッキン)(R) NBR
ステンレスシリンダ CJ5・Sシリーズ CDJ5F16SR
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16リード線(m)(L) 3材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形シリンダ/標準形・単動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B32F
SMC¥8,598税込¥9,4581個13日以内出荷ストローク標準ストローク作動方式(S) 単動 : 押出しチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(F) ワンタッチ管継手内蔵形
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2~40~)
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)40
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-21F2S5)
SMC¥48,980税込¥53,8781個9日以内出荷接続口径(2) 1/4ねじの種類(F) Gブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(2) 電圧形DC0~5Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(5) kPaケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-33F2S5)
SMC¥48,980税込¥53,8781個9日以内出荷接続口径(2) 1/4ねじの種類(F) Gブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(5) kPaケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ステンレスシリンダ CJ5・Sシリーズ CDJ5F10SR
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個9日以内出荷ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ CJ5F1
SMC¥5,698~税込¥6,268~1個9日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オールステンレス仕様(外部部品)外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。 水のかかる環境でも耐食性が向上。 ・食品機械用グリース (NSF-H1認証品)を使用。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)作動方式複動片ロッド
ステンレスシリンダ CJ5・Sシリーズ CJ5F10SV
SMC¥6,498税込¥7,1481個9日以内出荷ストローク(mm)10ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10材質(パッキン)(V) FKM
S Series(SS5Y5-10S6F42)
SMC¥139,800税込¥153,7801個9日以内出荷仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定SIユニット(F) PROFINET対応、(4) SIユニット マイナスコモンエンドプレートM12コネクタ電源ポート管接続口径【P・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手ユニット数(2) 2連
S Series(SS5Y5-10S6F41)
SMC¥119,800税込¥131,7801個9日以内出荷仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定SIユニット(F) PROFINET対応、(4) SIユニット マイナスコモンエンドプレートM12コネクタ電源ユニット数(1) 1連
S Series(SS5Y5-10S6F43)
SMC¥109,800税込¥120,7801個9日以内出荷型式(10) 横配管形配線方式(S) 配列指定SIユニット(F) PROFINET対応、(4) SIユニット マイナスコモンエンドプレートM12コネクタ電源ポート管接続口径【P・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手ユニット数(3) 3連
S Series(SS5Y5-10S6F53)
SMC¥129,800税込¥142,7801個9日以内出荷型式(10) 横配管形配線方式(S) 配列指定SIユニット(F) PROFINET対応、(5) SIユニット マイナスコモンエンドプレート7/8インチコネクタ電源ユニット数(3) 3連
S Series(SS5Y5-10S6F51)
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個9日以内出荷仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定SIユニット(F) PROFINET対応、(5) SIユニット マイナスコモンエンドプレート7/8インチコネクタ電源ポート管接続口径【P・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手ユニット数(1) 1連
S Series(SS5Y5-10S6F44)
SMC¥129,800税込¥142,7801個9日以内出荷型式(10) 横配管形配線方式(S) 配列指定SIユニット(F) PROFINET対応、(4) SIユニット マイナスコモンエンドプレートM12コネクタ電源ポート管接続口径【P・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手ユニット数(4) 4連
CJ5S/CDJ5S - ステンレスシリンダ(CDJ5F10SV)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から9日以内出荷ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
...