MU Series(MUB63TF)

MU Series(MUB63TF) - SMCMU Series(MUB63TF) - SMCMU Series(MUB63TF) - SMCMU Series(MUB63TF) - SMCMU Series(MUB63TF) - SMCMU Series(MUB63TF) - SMCMU Series(MUB63TF) - SMCMU Series(MUB63TF) - SMC
チューブ内径(Φmm)
63
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
全20種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
ロッド先端形状
20種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
ロッド先端形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41039522MUB63TF-10DMZ10(D) 複動形(M) ロッド先端おねじ
13,810
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
41039538MUB63TF-10DZ10(D) 複動形(-) ロッド先端めねじ
13,810
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
41039547MUB63TF-15DMZ15(D) 複動形(M) ロッド先端おねじ
14,080
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
41039556MUB63TF-15DZ15(D) 複動形(-) ロッド先端めねじ
14,080
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
41039565MUB63TF-20DZ20(D) 複動形(-) ロッド先端めねじ
14,360
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
41039574MUB63TF-25DZ25(D) 複動形(-) ロッド先端めねじ
14,630
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
41039583MUB63TF-35DZ35(D) 複動形(-) ロッド先端めねじ
15,180
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
41039592MUB63TF-40DZ40(D) 複動形(-) ロッド先端めねじ
15,460
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
41039608MUB63TF-5SZ5(S) 単動押出し形(-) ロッド先端めねじ
15,570
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
41039617MUB63TF-50DZ50(D) 複動形(-) ロッド先端めねじ
16,010
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
41039626MUB63TF-15TZ15(T) 単動引込み形(-) ロッド先端めねじ
16,120
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
41039635MUB63TF-20TZ20(T) 単動引込み形(-) ロッド先端めねじ
16,390
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
41039644MUB63TF-20SZ20(S) 単動押出し形(-) ロッド先端めねじ
16,390
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
41039653MUB63TF-75DMZ75(D) 複動形(M) ロッド先端おねじ
17,380
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
41039662MUB63TF-75DZ75(D) 複動形(-) ロッド先端めねじ
17,380
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
41039678MUB63TF-100DMZ100(D) 複動形(M) ロッド先端おねじ
18,760
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
41039687MUB63TF-100DZ100(D) 複動形(-) ロッド先端めねじ
18,760
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
41039696MUB63TF-150DZ150(D) 複動形(-) ロッド先端めねじ
21,510
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
41039705MUB63TF-200DMZ200(D) 複動形(M) ロッド先端おねじ
24,260
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
41039714MUB63TF-300DMZ300(D) 複動形(M) ロッド先端おねじ
29,760
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする