SMC
薄形シリンダ/標準形・単動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B32F
ストローク
標準ストローク
作動方式
(S) 単動 : 押出し
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(F) ワンタッチ管継手内蔵形
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20800658
CDQ2B32F-10SFZ
CADデータダウンロード
10
(F) ヘッド側インロー付
¥
10,070
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
20800667
CDQ2B32F-10SZ
CADデータダウンロード
10
(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
¥
10,070
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
20800676
CDQ2B32F-10SZ-M9BVZ
CADデータダウンロード
10
(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
¥
17,880
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
20800685
CDQ2B32F-5SZ
CADデータダウンロード
5
(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
¥
9,520
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください