285件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
1個
特価
7,498 税込8,248
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (9118種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
1個
9,798 税込10,778
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8218種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5 使用流体空気
1個
特価
8,298 税込9,128
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (9424種類の商品があります)


5ポートソレノイドバルブ SY53シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
1個
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (7836種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5 使用流体空気
1個
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6374種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY73シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5 使用流体空気
1個
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6212種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY54シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (7660種類の商品があります)



5ポートソレノイドバルブ SY55シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5 使用流体空気
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (7472種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式2位置シングルソレノイド ポート数5 定格電圧(V)AC200(50/60Hz) 使用流体空気
1個
9,798 税込10,778
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)


CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F40-100Z) SMC CADデータあり
1個
特価
18,980 税込20,878
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY74シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5 使用流体空気
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5903種類の商品があります)


CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F20-150Z) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F32-25Z) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F20-50Z) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F16-60Z) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)


ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2F80 SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (394種類の商品があります)

CD Series(CDA2F50-1) SMC CADデータあり
1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (452種類の商品があります)

CD Series(CDA2F50-2) SMC CADデータあり
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (255種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F32-125Z) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F32-50Z) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

CJP2 - ピンシリンダ/複動・片ロッド(CDJP2F16) SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

CD Series(CDQ2F20) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (191種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F40-100AZ) SMC CADデータあり
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

CD Series(CDA2F80-5) SMC CADデータあり
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

CD Series(CDA2F63-5) SMC CADデータあり
1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (222種類の商品があります)

CD Series(CDA2F100-5) SMC CADデータあり
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

CD Series(CDA2F63-1) SMC CADデータあり
1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (436種類の商品があります)

CD Series(CDA2F63-2) SMC CADデータあり
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (257種類の商品があります)

CD Series(CDA2F40-2) SMC CADデータあり
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (228種類の商品があります)

CD Series(CDA2F40-1) SMC CADデータあり
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (341種類の商品があります)

CD Series(CDA2F100-7) SMC CADデータあり
1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

CD Series(CDA2F80-2) SMC CADデータあり
1個
43,980 税込48,378
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (214種類の商品があります)

CD Series(CDA2F63-7) SMC CADデータあり
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

CD Series(CDA2F40-7) SMC CADデータあり
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

関連キーワード