カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(123)
  • 油圧機器・油圧ホース(38)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(2)
  • スバル(325)
  • 富士インパルス(172)
  • CKD(108)
  • オカムラ(岡村製作所)(77)
  • YAMAHA(ヤマハ)(74)
  • NSK(日本精工)(64)
  • ParkerTAIYO(50)
  • 三菱電機エンジニアリング(48)
  • MAZDA(マツダ)(27)
  • エスコ(26)
  • KITZ(キッツ)(21)
  • ニッサン(19)
  • スズキ(18)
  • Panasonic(パナソニック)(18)
  • TRUSCO(17)
  • 三菱(17)
  • アズワン(14)
  • オーエッチ工業(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fa-10」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
161件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアサクションフィルタ ZFA SMCエアサクションフィルタ ZFASMC
2,998税込3,298
1個
当日出荷から11日以内出荷
真空回路および空気中汚染物によるトラブル防止 大きなエレメントろ過面積
真空パッド ZP3-T SMC真空パッド ZP3-TSMC
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から26日以内出荷
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
その他(ZZFA~) SMCその他(ZZFA~)SMC
949税込1,044
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
冷凍式エアドライヤ IDFA□Eシリーズ SMC冷凍式エアドライヤ IDFA□EシリーズSMC
1,298,000税込1,427,800
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
・EC指令適合品(CEマーク付) ・電源電圧:単相AC230V(50Hz)
Z Series(ZP3E-T) SMCZ Series(ZP3E-T)SMC
5,398税込5,938
1個
当日出荷から11日以内出荷
吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]
真空取出方向
Z Series(ZP3-T08) SMCZ Series(ZP3-T08)SMC
1,298税込1,428
1個
当日出荷から11日以内出荷
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
I Series(IDFA100F) SMCI Series(IDFA100F)SMC
1,298,000税込1,427,800
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
サイズ(mm)100
ZP3C Series 真空パッド 平形リブ付 SMCZP3C Series 真空パッド 平形リブ付SMC
4,798税込5,278
1個
当日出荷から13日以内出荷
耐摩耗性が要求される段ボールなどの吸着搬送に対応 材質:FS61(フッ素系ゴム)により耐摩耗性向上 ※メーカーウレタン比2倍以上 メンテナンス性向上 2種類の取付工具に対応 メッシュフィルタで異物の吸込み低減 真空ポンプ、エジェクタへの異物吸込み低減 工具レスでパッドとメッシュフィルタの交換が可能
パッド形状平形リブ付
Z Series(ZP3-T04) SMCZ Series(ZP3-T04)SMC
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G) SMCCDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G)SMC
25,980税込28,578特価
1個
当日出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5F~) SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5F~)SMC
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
作動方式複動片ロッド
Z Series(ZP3-T06) SMCZ Series(ZP3-T06)SMC
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
CG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド( SMCCG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(SMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動両ロッド
20 Series(20-CDG1) SMC20 Series(20-CDG1)SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-T50 SMC真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-T50SMC
5,598税込6,158
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]
真空取出方向
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5FA~) SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5FA~)SMC
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
CG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド SMCCG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッドSMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・両ロッド
CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ SMCCBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダSMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
作動方式複動形片ロッド
冷凍式エアドライヤ IDFAシリーズ IDFA100F SMC冷凍式エアドライヤ IDFAシリーズ IDFA100FSMC
999,800税込1,099,780
1台
8日以内出荷
サイズ100
ZFA - エアサクションフィルタ SMCZFA - エアサクションフィルタSMC
3,798税込4,178
1個
9日以内出荷
真空回路および空気中汚染物によるトラブル防止 大きなエレメントろ過面積
付属品ブラケット左右両側付ねじの種類(T) NPTFブラケット(LR) ブラケット付(両側)
IDFA_F-40 - 使用冷媒 R407C(HFC)/EU向仕様 SMCIDFA_F-40 - 使用冷媒 R407C(HFC)/EU向仕様SMC
1,398,000税込1,537,800
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
電圧(V)(40) 三相AC400(50Hz)
真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-T40 SMC真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-T40SMC
5,398税込5,938
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]
真空取出方向
真空パッド ZP3シリーズ ZP3-T08 SMC真空パッド ZP3シリーズ ZP3-T08SMC
1,798税込1,978
1個
9日以内出荷
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
ZP3 - 小形パッド/アダプタ付(真空取出方向:縦) SMCZP3 - 小形パッド/アダプタ付(真空取出方向:縦)SMC
1,098税込1,208
1個
9日以内出荷
真空取出方向
エンドロックシリンダ CBG1シリーズ CBG1FA100 SMCエンドロックシリンダ CBG1シリーズ CBG1FA100SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動ストローク(mm)150クッション(A) エアクッションロックの位置(H) ヘッド側マニュアル解除の形式(L) ロックタイプ
エジェクタ付パッド ZHPシリーズ SMCエジェクタ付パッド ZHPシリーズSMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
エジェクタとパッドを一体化設置スペースと配管工数を削減! 2段エジェクタ吸込流量50%増加、空気消費量30%削減 メンテナンス性向上ロックプレートによる着脱でパッド交換時の作業工数を削減! パッド径:Φ63、Φ80
エアシリンダ/エンドロック形 CG1 Series(CBG1F~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1 Series(CBG1F~)SMC
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷から15日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側フランジ形クッションエアクッション使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0)使用流体空気取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エンドロックシリンダ CBG1Fシリーズ SMCエンドロックシリンダ CBG1FシリーズSMC
41,980税込46,178
1個
9日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
ZHP - エジェクタ付パッド SMCZHP - エジェクタ付パッドSMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
エジェクタとパッドを一体化設置スペースと配管工数を削減! 2段エジェクタ吸込流量50%増加、空気消費量30%削減 メンテナンス性向上ロックプレートによる着脱でパッド交換時の作業工数を削減! パッド径:Φ63、Φ80
CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CBG1FA100) SMCCBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CBG1FA100)SMC
41,980税込46,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動クッション(A) エアクッション
耐水性向上シリンダ  CDG5FA SMC耐水性向上シリンダ CDG5FASMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
作動方式複動片ロッド
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CH2FW~) SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CH2FW~)SMC
149,800税込164,780
1個
9日以内出荷から30日以内出荷
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5FA100SV) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CG5FA100SV)SMC
279,800税込307,780
1個
11日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(V) FKMポートねじの種類(-) Rc
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5FA100SR) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CG5FA100SR)SMC
189,800税込208,780
1個
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100ストローク(mm)400作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(-) Rc
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12SFA SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12SFASMC
77,980税込85,778
1個
9日以内出荷
管接続口径(-) Φ10コモン仕様(-) プラスコモン配線方式(S) 配列指定SIユニット(FA) プロトコル:PROFINET + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12取出位置(B) 両側給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット
ステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ CG5FA100SR SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ CG5FA100SRSMC
119,800税込131,780
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(-) Rc