カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • SWAGE-LINE(18)
  • HAKKO(白光)(16)
  • スバル(12)
  • CKD(11)
  • 桜井(2)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(2)
  • エスコ(1)
  • ELPA(1)
  • オーム電機(1)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • azbil(旧:山武)(1)
  • SUS(エスユーエス)(1)
  • 廣杉計器(1)
  • KSフィルター(1)
  • TOWA JAPAN(1)
  • MCO(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fa-430」の検索結果

関連キーワード
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G) SMCCDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G)SMC
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ SMCCBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダSMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
作動方式複動形片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FA63 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FA63SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FA25-430Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FA25-430ZSMC
10,980税込12,078
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)430クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8ロッド先端ねじ(-) おねじ
エンドロックシリンダ CBG1シリーズ CDBG1FA40 SMCエンドロックシリンダ CBG1シリーズ CDBG1FA40SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-40X430 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-40X430SMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)430チューブ内径(Φmm)40
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-32X430 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-32X430SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)430チューブ内径(Φmm)32
エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-40X430 SMCエアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-40X430SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)430作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)40周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC
14,980税込16,478
1個
22日以内出荷
作動方式複動片ロッド
MC Series(MCN2-40X430) SMCMC Series(MCN2-40X430)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)430チューブ内径(Φmm)40
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1FA40) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1FA40)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
CG Series(CG1FA32) SMCCG Series(CG1FA32)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA50-430JZ) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA50-430JZ)SMC
37,980税込41,778
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)430クッション(A) エアクッションジャバラ(J) ナイロンターポリンリード線(m)3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(-) ブラケットなし
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA40-430Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA40-430Z)SMC
15,980税込17,578
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)430
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA32-430Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA32-430Z)SMC
10,980税込12,078
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)430
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA25-430Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA25-430Z)SMC
17,980税込19,778
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)430クッション(A) エアクッションリード線(m)0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5x0.8ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(-) ブラケットなし
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA100) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA100)SMC
43,980税込48,378
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1FA50) SMCCBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1FA50)SMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
ファインロックシリンダ CDLG1FA32 SMCファインロックシリンダ CDLG1FA32SMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)32
ACNL-X2-63X SMCACNL-X2-63XSMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)63周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
ACNL-X2-50 シリーズ SMCACNL-X2-50 シリーズSMC
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)50周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
その他(HC03-X1-63X~) SMCその他(HC03-X1-63X~)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
その他(HC03-X1-40X~) SMCその他(HC03-X1-40X~)SMC
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
5ポートエアオペレートバルブ SMC5ポートエアオペレートバルブSMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
ポート数5
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5FA~) SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5FA~)SMC
67,980税込74,778
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1FA50-4~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1FA50-4~)SMC
35,980税込39,578
1個
13日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側フランジ形クッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0)使用流体空気取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1FA40-4~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1FA40-4~)SMC
19,980税込21,978
1個
13日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側フランジ形クッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0)使用流体空気取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1FA32-4~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1FA32-4~)SMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷から13日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側フランジ形クッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0)使用流体空気取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無