省エネ機能付真空用圧力スイッチ、空気消費量:90%削減(メーカー測定条件による)、消費電力:60%削減【0.4W←1W(従来品)】、真空破壊圧力:0MPa~【0MPa~←0.3MPa~(従来品)】、コピー機能:設定工数削減・設定値の入力ミス低減
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
仕様チェック弁なし
単位SI単位固定
出力仕様NPN2出力
リード線コネクタ付リード線なし
RoHS指令(10物質対応)対応
継手Vポート:Φ6mm(ストレート)
圧力範囲(kPa)-100~100
1個
¥19,980
税込¥21,978
16日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付)
デジタル真空圧力スイッチ
LED表示機能付
マニホールド化可能
電磁弁定格電圧(V)DC24
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付)
デジタル真空圧力スイッチ
LED表示機能付
マニホールド化可能
電磁弁定格電圧(V)DC24
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)250
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)75
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)300
作動方式複動片ロッド
作動方式複動
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)80
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
シリンダストローク(mm)330
1個
¥62,980
税込¥69,278
10日以内出荷
作動方式複動
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)40
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
シリンダストローク(mm)150
作動方式複動
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)40
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
シリンダストローク(mm)50
作動方式複動
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)40
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
シリンダストローク(mm)245
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)600
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)315
作動方式複動片ロッド
1個
¥33,980
税込¥37,378
31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)350
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)200
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)63
シリンダストローク(mm)350
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)63
シリンダストローク(mm)150
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)63
シリンダストローク(mm)125
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)63
シリンダストローク(mm)110
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)60
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)500
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)450
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)550
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)400
作動方式複動片ロッド
1個
¥25,980
税込¥28,578
31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)350
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)220
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)200
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)180
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)155
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)450
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)200
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)125
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)380
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)800
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)250
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)110
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)63
シリンダストローク(mm)600
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)63
シリンダストローク(mm)550
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)63
シリンダストローク(mm)520
作動方式複動片ロッド
1個
¥39,980
税込¥43,978
31日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ