管接続口径(F02) G 1/4
材質(ケース)(1) アルミ
1個
¥9,898
税込¥10,888
10日以内出荷
作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。
メンテナンススペース削減 最大46%減
視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。
仕様エレメントアセンブリ
型式AFM40-A・AFD40-A・AFM40-06-A・AFD40-06-A
ろ過度(μm)0.01
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。
メンテナンススペース削減 最大46%減
視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。
作業性向上。エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。
メンテナンススペース削減 最大46%減
視認性&安全性向上。透明ケースガードでケース全周を覆いました。
・作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と
なりました。
・メンテナンススペース削減 最大46%減
・視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ボディサイズ20
管接続口径1/8
ねじの種類Rc
ブラケットなし
表示単位製品の単位表記:MPa、℃
ドレン排出口ドレンコック付
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータインジケータなし
ケースポリカーボネートケース
フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
質量(kg)0.37
取付オプション:ブラケット付
ボディサイズ40
等級圧縮空気清浄:ISO8573-1:2010[1:7:2]
管接続口径1/4
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類Rc
処理空気量(L/min(ANR))最大:600
ドレン貯留量(cm3)45
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
表示単位製品の単位表記:MPa、℃
ドレン排出口オプションa:ドレンコック付、オプションb:ドレンコック・バーブ継手付
最低使用圧力(MPa)0.05:オートドレン:N.C. 0.15/N.O. 0.1
周囲温度および使用流体温度(℃)‐5~60(凍結なきこと)
ろ過度(μm)0.01(捕集効率99.9%)
ケースガード標準装備(ポリカーボネート)
出口側オイルミスト濃度(mg/m3)MAX.0.1(油飽和前は、0.01mg/m 3 3以下≒0.008ppm)
流れ方向流れ方向:右→左
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータインジケータなし
ケースポリカーボネートケース
オーダーメイド仕様標準
フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
¥5,498
税込¥6,048
14日以内出荷
FDA/食品衛生法適合材料。NSF-H1グレード食品用グリース。外装抗菌。HACCP等衛生管理に貢献。FSSC22000認証取得に貢献。抗菌フィルタ:抗菌活性値 4以上。除菌フィルタ:細菌捕捉性能 LRV≧9
仕様●抗菌性能(抗菌活性値):4以上●接流体部材質(ケース):ナイロン(FDA/食品衛生法適合材料)●接流体部材質(ゴム部品):フッ素(FDA適合材料)●接流体部材質(潤滑油):NSF-H1グレード●接流体部材質(金属部品):アルミニウム合金、黄銅(無電解ニッケルめっき)●除菌性能(細菌捕捉性能):LRV≧9
構成機器抗菌フィルタ(5μm)+抗菌フィルタ(0.1μm)+除菌フィルタ(0.01μm)
最高使用圧力(MPa)1.0(150psi)
使用流体空気、窒素、炭酸ガス(気体)
保証耐圧力(MPa)1.5(225psi)
周囲温度および使用流体温度(℃)5~45(41~113°F)
ろ過度(μm)0.01
ケースガードナイロン(抗菌仕様)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(5.39MB)
取扱説明書取扱説明書(1.14MB)
ボディサイズ20
管接続口径1/4
ねじの種類G
ブラケットブラケット付
表示単位製品の単位表記:MPa、℃
ドレン排出口ドレンコック付
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータインジケータなし
ケース金属ケース
フロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
1個
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
接続口径1/4
最大流量(L/min)サイズ:500
ねじの種類Rc
使用温度(℃)5~45
材質(ケース)ステンレス
耐圧(MPa)1.5
使用流体空気、窒素、炭酸ガス(気体)
使用圧力範囲‐100kPa~1.0MPa(窒素、炭酸ガスの場合は0.99MPa)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐差圧(MPa)エレメント:0.5
1個
¥29,980
税込¥32,978
14日以内出荷
寸法【ボディ】20
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
ブラケットなし
表示単位MPa / ℃
ドレン排出口ドレンコック付
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータインジケータなし
ケースポリカーボネートケース
フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
¥3,598
税込¥3,958
11日以内出荷
FDA/食品衛生法適合材料。NSF-H1グレード食品用グリース。外装抗菌。HACCP等衛生管理に貢献。FSSC22000認証取得に貢献。抗菌フィルタ:抗菌活性値 4以上
仕様●接流体部材質(ケース):ナイロン(FDA/食品衛生法適合材料)●接流体部材質(ゴム部品):フッ素(FDA適合材料)●接流体部材質(潤滑油):NSF-H1グレード●接流体部材質(金属部品):アルミニウム合金、黄銅(無電解ニッケルめっき)
最高使用圧力(MPa)1.0(150psi)
フィルター抗菌フィルタ
使用流体圧縮空気、窒素、炭酸ガス(気体)
保証耐圧力(MPa)1.5(225psi)
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(23~140°F)凍結なきこと
ろ過度(μm)5(捕集効率90%)
ケースガードナイロン(抗菌仕様)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(5.39MB)
取扱説明書取扱説明書(1.14MB)
FDA/食品衛生法適合材料。NSF-H1グレード食品用グリース。外装抗菌。HACCP等衛生管理に貢献。FSSC22000認証取得に貢献。抗菌フィルタ:抗菌活性値 4以上
仕様●接流体部材質(ケース):ナイロン(FDA/食品衛生法適合材料)●接流体部材質(ゴム部品):フッ素(FDA適合材料)●接流体部材質(潤滑油):NSF-H1グレード●接流体部材質(金属部品):アルミニウム合金、黄銅(無電解ニッケルめっき)
最高使用圧力(MPa)1.0(150psi)
フィルター抗菌フィルタ
使用流体圧縮空気、窒素、炭酸ガス(気体)
保証耐圧力(MPa)1.5(225psi)
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(23~140°F)凍結なきこと
ろ過度(μm)0.1(捕集効率99%)
ケースガードナイロン(抗菌仕様)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(5.39MB)
取扱説明書取扱説明書(1.14MB)
FDA/食品衛生法適合材料。NSF-H1グレード食品用グリース。外装抗菌。HACCP等衛生管理に貢献。FSSC22000認証取得に貢献。除菌フィルタ:細菌捕捉性能 LRV≧9
仕様●接流体部材質(ケース):ナイロン(FDA/食品衛生法適合材料)●接流体部材質(ゴム部品):フッ素(FDA適合材料)●接流体部材質(潤滑油):NSF-H1グレード●接流体部材質(金属部品):アルミニウム合金、黄銅(無電解ニッケルめっき)
最高使用圧力(MPa)1.0(150psi)
フィルター除菌フィルタ
使用流体圧縮空気、窒素、炭酸ガス(気体)
保証耐圧力(MPa)1.5(225psi)
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~45(41~113°F)凍結なきこと
ろ過度(μm)0.01(捕集効率99.99%)
ケースガードナイロン(抗菌仕様)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(5.39MB)
取扱説明書取扱説明書(1.14MB)
FDA/食品衛生法適合材料。NSF-H1グレード食品用グリース。外装抗菌。HACCP等衛生管理に貢献。FSSC22000認証取得に貢献。抗菌フィルタ:抗菌活性値 4以上
仕様●抗菌性能(抗菌活性値):4以上●接流体部材質(ケース):ナイロン(FDA/食品衛生法適合材料)●接流体部材質(ゴム部品):フッ素(FDA適合材料)●接流体部材質(潤滑油):NSF-H1グレード●接流体部材質(金属部品):アルミニウム合金、黄銅(無電解ニッケルめっき)
構成機器抗菌フィルタ(5μm)+抗菌フィルタ(0.1μm)
最高使用圧力(MPa)1.0(150psi)
使用流体空気、窒素、炭酸ガス(気体)
保証耐圧力(MPa)1.5(225psi)
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(23~140°F)凍結なきこと
ろ過度(μm)0.1
ケースガードナイロン(抗菌仕様)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(5.39MB)
取扱説明書取扱説明書(1.14MB)
視認性&耐環境性向上
用途モジュラタイプ、一般空圧機器用
ボディサイズ40
管接続口径3/8
ねじの種類Rc
ブラケットなし
ドレン排出口ドレンコック付
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータインジケータなし
ケースポリカーボネートケース
表記製品の単位表記:MPa、℃
フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
FDA/食品衛生法適合材料。NSF-H1グレード食品用グリース。外装抗菌。HACCP等衛生管理に貢献。FSSC22000認証取得に貢献。脱臭フィルタ:二次側油分濃度0.003mg/m3以下
仕様●接流体部材質(ケース):ナイロン(FDA/食品衛生法適合材料)●接流体部材質(ゴム部品):フッ素(FDA適合材料)●接流体部材質(潤滑油):NSF-H1グレード●接流体部材質(金属部品):アルミニウム合金、黄銅(無電解ニッケルめっき)、ステンレス材●脱臭性能(mg/m2)(二次側油分濃度):0.003以下
最高使用圧力(MPa)1.0(150psi)
フィルター脱臭フィルタ
使用流体圧縮空気、窒素、炭酸ガス(気体)
保証耐圧力(MPa)1.5(225psi)
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(23~140°F)凍結なきこと
ケースガードナイロン(抗菌仕様)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(5.39MB)
取扱説明書取扱説明書(1.14MB)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(0.37MB)
ボディサイズ20
管接続口径1/8
ねじの種類G
ブラケットなし
表示単位製品の単位表記:MPa、℃
ドレン排出口ドレンガイド1/8
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータインジケータなし
ケースポリカーボネートケース
フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
¥3,798
税込¥4,178
11日以内出荷
ボディサイズ30
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
ブラケットなし
単位製品の単位表記:MPa・℃
ドレン排出口ドレンコック付
流れ方向右→左
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータ目詰まりチェッカ付
ケース金属ケース
フロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
1個
¥9,998
税込¥10,998
11日以内出荷
FDA/食品衛生法適合材料。NSF-H1グレード食品用グリース。外装抗菌。HACCP等衛生管理に貢献。FSSC22000認証取得に貢献。抗菌フィルタ:抗菌活性値 4以上。脱臭フィルタ:二次側油分濃度 0.003mg/m3以下
仕様●抗菌性能(抗菌活性値):4以上●接流体部材質 (金属部品):アルミニウム合金、黄銅(無電解ニッケルめっき)、ステンレス鋼●接流体部材質(ケース):ナイロン(FDA/食品衛生法適合材料)●接流体部材質(ゴム製品):フッ素(FDA適合材料)●接流体部材質(潤滑油):NSF-H1グレード●脱臭性能(mg/m2)(二次側油分濃度):0.003以下
構成機器抗菌フィルタ(5μm)+抗菌フィルタ(0.1μm)+脱臭フィルタ
最高使用圧力(MPa)1.0(150psi)
使用流体空気、窒素、炭酸ガス(気体)
保証耐圧力(MPa)1.5(225psi)
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(23~140°F)凍結なきこと
ろ過度(μm)0.1
ケースガードナイロン(抗菌仕様)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(5.39MB)
取扱説明書取扱説明書(1.14MB)
ボディサイズ20
管接続口径1/8
ねじの種類Rc
ブラケットブラケット付
ドレン排出口ドレンガイド1/8
流れ方向右→左
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータインジケータなし
ケースポリカーボネートケース
表記製品の単位表記:MPa、℃
フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
¥3,898
税込¥4,288
11日以内出荷
FDA/食品衛生法適合材料。NSF-H1グレード食品用グリース。外装抗菌。HACCP等衛生管理に貢献。FSSC22000認証取得に貢献。抗菌フィルタ:抗菌活性値 4以上。除菌フィルタ:細菌捕捉性能 LRV≧9。脱臭フィルタ:二次側油分濃度 0.003mg/m3以下
仕様●抗菌性能(抗菌活性値):4以上●接流体部材質 (金属部品):アルミニウム合金、黄銅(無電解ニッケルめっき)、ステンレス鋼●接流体部材質(ケース):ナイロン(FDA/食品衛生法適合材料)●接流体部材質(ゴム製品):フッ素(FDA適合材料)●接流体部材質(潤滑油):NSF-H1グレード●脱臭性能(mg/m2)(二次側油分濃度):0.003以下●除菌性能(細菌捕捉性能):LRV≧9
構成機器抗菌フィルタ(5μm)+抗菌フィルタ(0.1μm)+脱臭フィルタ+除菌フィルタ(0.01μm)
最高使用圧力(MPa)1.0(150psi)
使用流体空気、窒素、炭酸ガス(気体)
保証耐圧力(MPa)1.5(225psi)
周囲温度および使用流体温度(℃)5~45(41~113°F)
ろ過度(μm)0.01
ケースガードナイロン(抗菌仕様)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(5.39MB)
取扱説明書取扱説明書(1.14MB)
型式(52) 上配管形
コネクタ(F) Dサブコネクタ
取出方向(1) コネクタ上向き
型式(52) 上配管形
コネクタ(PG) フラットケーブル (20極)
取出方向(1) コネクタ上向き
型式(52) 上配管形
コネクタ(PG) フラットケーブル (20極)
取出方向(1) コネクタ上向き
関連キーワード