カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(667)
  • 油圧機器・油圧ホース(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(111)
  • オカムラ(岡村製作所)(72)
  • MAZDA(マツダ)(54)
  • エスコ(41)
  • KHK(小原歯車工業)(33)
  • omron(オムロン)(16)
  • 東洋リントフリー(16)
  • 富士通(16)
  • GALFER(ガルファー)(16)
  • 三洋工具(14)
  • Vivotek(13)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(12)
  • ムラテックKDS(12)
  • SHIMANO(シマノ)(12)
  • 旭精工(11)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(10)
  • NEC(9)
  • ParkerTAIYO(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fd-5」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
679件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インラインエアフィルタ(双方向捕捉タイプ) ZFD SMCインラインエアフィルタ(双方向捕捉タイプ) ZFDSMC
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷
・使用圧力範囲:-100kPa~0.5MPa・真空吸着と真空破壊、双方向の異物を捕捉、再飛散防止・省スペース 設置面積41%削減・チェック弁の保護 流れ順序:フィルタ→チェック弁 チェック弁の異物噛み込み防止・適用チューブ外径:Φ4, Φ6, Φ8
用途一般空気圧機器用使用流体空気使用圧力範囲-100kPa~0.5MPaろ過度(μm)5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.16MB)
インラインエアフィルタ(双方向捕捉タイプ) ZFD 異口径 SMCインラインエアフィルタ(双方向捕捉タイプ) ZFD 異口径SMC
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷
・使用圧力範囲:-100kPa~0.5MPa・真空吸着と真空破壊、双方向の異物を捕捉、再飛散防止・省スペース 設置面積41%削減・チェック弁の保護 流れ順序:フィルタ→チェック弁 チェック弁の異物噛み込み防止・適用チューブ外径:Φ4, Φ6, Φ8
用途一般空気圧配管用白色使用流体空気使用圧力範囲-100kPa~0.5MPaろ過度(μm)5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.16MB)
インラインエアフィルタ(双方向捕捉タイプ) ZFD SMCインラインエアフィルタ(双方向捕捉タイプ) ZFDSMC
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷
・使用圧力範囲:-100kPa~0.5MPa・真空吸着と真空破壊、双方向の異物を捕捉、再飛散防止・省スペース 設置面積41%削減・チェック弁の保護 流れ順序:フィルタ→チェック弁 チェック弁の異物噛み込み防止・適用チューブ外径:Φ4, Φ6, Φ8
用途一般空気圧配管用使用流体空気使用圧力範囲-100kPa~0.5MPaRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.16MB)
I Series(IDF-KZR48KCE) SMCI Series(IDF-KZR48KCE)SMC
219,800税込241,780
1個
8日以内出荷
I Series(IDF-KZR24K3E) SMCI Series(IDF-KZR24K3E)SMC
159,800税込175,780
1個
8日以内出荷
I Series(IDF-KZR40K3E) SMCI Series(IDF-KZR40K3E)SMC
189,800税込208,780
1個
8日以内出荷
S Series(SS5Y5-45FD) SMCS Series(SS5Y5-45FD)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa)  CH2EF SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa) CH2EFSMC
32,980税込36,278
1個
30日以内出荷
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2EFD50B) SMCCH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2EFD50B)SMC
28,980税込31,878
1個
30日以内出荷
ストローク(mm)200チューブ内径(Φmm)50クッション(-) 両側クッション付シリーズ(E) アルミ合金 3.5 MPaナット(-) ロッド先端ナットなし磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
S Series(SS5Y3-45FD) SMCS Series(SS5Y3-45FD)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GFD50B) SMCCH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GFD50B)SMC
26,980税込29,678
1個
30日以内出荷
ストローク(mm)100チューブ内径(Φmm)50クッション(-) 両側クッション付シリーズ(G) 鉄 14 MPaナット(-) ロッド先端ナットなし磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2FFD50B) SMCCH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2FFD50B)SMC
28,980税込31,878
1個
30日以内出荷
ストローク(mm)140チューブ内径(Φmm)50クッション(-) 両側クッション付シリーズ(F) ステンレス 7 MPaナット(-) ロッド先端ナットなし磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2FFD50B SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2FFD50BSMC
27,980税込30,778
1個
30日以内出荷
ストローク(mm)100チューブ内径(Φmm)50クッション(-) 両側クッション付シリーズ(F) ステンレス:7MPa磁石内蔵有無(D) 内蔵ロッド先端金具(A) ナット付ロッド径の寸法系列(B) B系列ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド SMCCH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッドSMC
31,980税込35,178
1個
29日以内出荷から30日以内出荷
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) (CH2GFD~) SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) (CH2GFD~)SMC
48,980税込53,878
1個
30日以内出荷
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
シリーズ(G) 鉄:14MPaポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) オートスイッチ付 SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) オートスイッチ付SMC
32,980税込36,278
1個
30日以内出荷
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
クッション(-) 両側クッション付シリーズ(H) ステンレス 14 MPaジャバラ(-) なし磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(A) ロッド先端ナット付オートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa) (CHD2EFD~) SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa) (CHD2EFD~)SMC
32,980税込36,278
1個
30日以内出荷
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
ストローク(mm)100クッション(-) 両側クッション付シリーズ(E) アルミ合金:3.5MPa磁石内蔵有無(D) 内蔵ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) (CHD2HFD~) SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) (CHD2HFD~)SMC
31,980税込35,178
1個
30日以内出荷
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2HFD50C) SMCCH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2HFD50C)SMC
35,980税込39,578
1個
30日以内出荷
ストローク(mm)100チューブ内径(Φmm)50クッション(-) 両側クッション付シリーズ(H) ステンレス 14 MPaリード線(m)3ナット(A) ロッド先端ナット付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2EFD50B) SMCCH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2EFD50B)SMC
37,980税込41,778
1個
30日以内出荷
ストローク(mm)200チューブ内径(Φmm)50クッション(-) 両側クッション付シリーズ(E) アルミ合金 3.5 MPaリード線(m)3ナット(A) ロッド先端ナット付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9BAオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
マニホールド SMCマニホールドSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
連数8連
SS5Q13-04 SMCSS5Q13-04SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリーズSQ1000
SS5Q13-03 SMCSS5Q13-03SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリーズSQ1000
10 Series(10-SS) SMC10 Series(10-SS)SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
プラグインユニット (VV5Q41-050~) SMCプラグインユニット (VV5Q41-050~)SMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ4000
プラグインユニット (VV5Q41-070~) SMCプラグインユニット (VV5Q41-070~)SMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ4000
マニホールド SMCマニホールドSMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
連数6連
SS5Q23-1 SMCSS5Q23-1SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリーズSQ2000
マニホールド SMCマニホールドSMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
連数4連
マニホールド SMCマニホールドSMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
連数4連
S Series(SS5Q23-02) SMCS Series(SS5Q23-02)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリーズSQ2000
S Series(SS5Q13-08) SMCS Series(SS5Q13-08)SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリーズSQ1000
V Series(VV5QC21-06C8) SMCV Series(VV5QC21-06C8)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリーズVQC2000
プラグインユニット (VV5Q41-10C~) SMCプラグインユニット (VV5Q41-10C~)SMC
62,980税込69,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ4000
プラグインユニット (VV5QC21-04~) SMCプラグインユニット (VV5QC21-04~)SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQC2000
プラグインユニット (VV5Q41-02~) SMCプラグインユニット (VV5Q41-02~)SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ4000
V Series(VV5QC41-1203) SMCV Series(VV5QC41-1203)SMC
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
V Series(VV5QC41-0603) SMCV Series(VV5QC41-0603)SMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
...