カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • ParkerTAIYO(47)
  • 三菱電機(28)
  • 京セラ(19)
  • スバル(10)
  • KTM(10)
  • イスカル(9)
  • オザック精工(8)
  • INAX(LIXIL)(8)
  • OSG(オーエスジー)(7)
  • 3M(スリーエム)(7)
  • CKD(6)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(6)
  • フローバル(5)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(5)
  • アズワン(4)
  • オリエンタルモーター(4)
  • 潤工社(4)
  • PLUS(プラス)[文具](4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「fl16」の検索結果

18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1-~) SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1-~)

    SMC
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
  • ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ  ボールブッシュ MGPKL SMC

    ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ ボールブッシュ MGPKL

    SMC
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    9日以内出荷から30日以内出荷
    ・容積:最大28%削減(538cm3→390cm3)。・質量:最大41%削減(0.32kg→0.19kg)。・高剛性:最適化形状により小型かつ高剛性を実現。 プレート厚み最大33%UP剛性向上。・ガイドロッド部に潤滑保持機能(ルブリテーナ)を追加
    用途空気クッション両側ラバークッションRoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2D16-15-~) SMC

    標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2D16-15-~)

    SMC
      
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
    ストローク(mm)15取付支持形式二山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)16取付金具二山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
  • 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-45-~) SMC

    標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-45-~)

    SMC
      
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
    ストローク(mm)45作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
  • CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMC

    CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド

    SMC
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-30A~) SMC

    標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-30A~)

    SMC
      
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
    ストローク(mm)30取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)16取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
  • スライドユニット (CDBXWM16-75~) SMC

    スライドユニット (CDBXWM16-75~)

    SMC
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ・衝撃を吸収するショックアブソーバを内蔵。 ・取付固定はハウジング、プレート部どちらでも可能。またシリンダとワークとの平行度は 高精度を実現。 ・オートスイッチ付(CDBXWシリーズ:CDBXWM、CDBXWL、 CDPXWシリーズ:CDPXWM、CDPXWL)
    ストローク(mm)75作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)16
  • CXWM - スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形:すべり軸受け(CDPXWM16) SMC

    CXWM - スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形:すべり軸受け(CDPXWM16)

    SMC
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)16
  • 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-60-~) SMC

    標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-60-~)

    SMC
      
    1個
    3日以内出荷
    ・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
    ストローク(mm)60取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)16取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
  • 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2RA16-15~) SMC

    標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2RA16-15~)

    SMC
      
    1個
    3日以内出荷
    ・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
    チューブ内径(Φmm)16
  • CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F16-60Z) SMC

    CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F16-60Z)

    SMC
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    ストローク(mm)60作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
  • 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-45A~) SMC

    標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-45A~)

    SMC
      
    1個
    4日以内出荷
    ・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
    ストローク(mm)45取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)16取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
  • 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-100A~) SMC

    標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-100A~)

    SMC
      
    1個
    4日以内出荷
    ・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
    ストローク(mm)100取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)16取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
  • AXT100-4 SMC

    AXT100-4

    SMC
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1個
    9日以内出荷
  • 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2KF16-2~) SMC

    標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2KF16-2~)

    SMC
    取扱い終了
    ・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
    取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~750使用流体空気チューブ内径(Φmm)16取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB16-2~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB16-2~)

    SMC
    取扱い終了
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB16-3~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB16-3~)

    SMC
    取扱い終了
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B16-25~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B16-25~)

    SMC
    取扱い終了
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)