標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2KF16-2~)
・耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。
・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。
・高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備)
●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
- 取付支持形式
- ロッド側フランジ形
- 使用ピストン速度(mm/s)
- 50~750
- 使用流体
- 空気
- チューブ内径(Φmm)
- 16
- 取付金具
- ロッド側フランジ形
- 給油
- 不要(無給油)
- 磁石内蔵有無
- 有
- 内容量
- 1個
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14320616 | CDJ2KF16-20-B | 30126425 | CDJ2KF16-20Z-B | ![]() | エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KF-Z | SMC | 1個 | ¥3,500 税込¥3,850 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 14320634 | CDJ2KF16-20-C73L | 30126434 | CDJ2KF16-20Z-A93L-B | ![]() | エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KF-Z | SMC | 1個 | ¥7,498 税込¥8,248 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 14320661 | CDJ2KF16-20-H7BL | 30126443 | CDJ2KF16-20Z-M9BL-B | ![]() | エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KF-Z | SMC | 1個 | ¥9,498 税込¥10,448 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 14320677 | CDJ2KF16-20-H7BZ | 30126452 | CDJ2KF16-20Z-M9BZ-B | ![]() | エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KF-Z | SMC | 1個 | ¥9,998 税込¥10,998 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 14320722 | CDJ2KF16-200-A73 | 30126468 | CDJ2KF16-200Z-A93V-A | ![]() | エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KF-Z | SMC | 1個 | ¥9,198 税込¥10,118 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 14320765 | CDJ2KF16-200-B | 30126504 | CDJ2KF16-200Z-B | ![]() | エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KF-Z | SMC | 1個 | ¥5,198 税込¥5,718 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 14320871 | CDJ2KF16-200-H7B | 30126522 | CDJ2KF16-200Z-M9B-B | ![]() | エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KF-Z | SMC | 1個 | ¥10,980 税込¥12,078 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 14320887 | CDJ2KF16-200-H7BL | 30126547 | CDJ2KF16-200Z-M9BL-B | ![]() | エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KF-Z | SMC | 1個 | ¥11,980 税込¥13,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 14320896 | CDJ2KF16-200-H7BWL | 30126556 | CDJ2KF16-200Z-M9BWL-B | ![]() | エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KF-Z | SMC | 1個 | ¥11,980 税込¥13,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 14320932 | CDJ2KF16-200-J79WL | 30126565 | CDJ2KF16-200Z-M9BWL-A | ![]() | エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KF-Z | SMC | 1個 | ¥11,980 税込¥13,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 14320941 | CDJ2KF16-200-M9B | 30126522 | CDJ2KF16-200Z-M9B-B | ![]() | エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KF-Z | SMC | 1個 | ¥10,980 税込¥12,078 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 14320957 | CDJ2KF16-200-M9BW | 30126574 | CDJ2KF16-200Z-M9BW-B | ![]() | エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KF-Z | SMC | 1個 | ¥11,980 税込¥13,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 14320966 | CDJ2KF16-200-M9BWL | 30126556 | CDJ2KF16-200Z-M9BWL-B | ![]() | エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KF-Z | SMC | 1個 | ¥11,980 税込¥13,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |





















