カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- HAKKO(白光)(28)
- NTN(エヌティーエヌ)(5)
- ミヤコ(3)
- アウス(2)
- 光(1)
- EBM(江部松商事)(1)
- SPG(サヌキ)(1)
- TOEX(LIXIL)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「fm204」の検索結果
特価

ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ MGPK (チューブ内径20)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個9日以内出荷から15日以内出荷容積:最大28%削減(538cm3→390cm3) 質量:最大41%削減(0.32kg→0.19kg) 高剛性:最適化形状により小型かつ高剛性を実現 プレート厚み最大33%UP剛性向上 ガイドロッド部に潤滑保持機能(ルブリテーナ)を追加最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動形使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受配管ポート位置上・側面配管
ガイド付薄型シリンダ/コンパクトタイプ/高荷重仕様 MGPKS Series
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個26日以内出荷・高荷重仕様Φ12~Φ50追加。・従来品MGPK Series、MGP Seriesに対して許容横荷重最大1 6倍 許容回転トルク1.6倍。・ ダウンサイジング:1サイズ下のシリンダ内径でもガイド性能(負荷質量)最大3.5倍 CO2排出量(空気消費量)最大44%削減。・ガイド性能UP:MGPKS Seriesと同じシリンダ内径でガイド性能(負荷質量)最大6 4倍 偏心距離最大4倍 ストッパ性能最大2.1倍用途高荷重仕様クッション両側ラバークッション最高使用圧力(MPa)1作動方式複動形使用流体空気材質(プレート)炭素鋼保証耐圧力(MPa)1.5給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受
ガイド付薄型シリンダ/コンパクトタイプ/高荷重仕様 MGPKS Series
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個26日以内出荷・高荷重仕様Φ12~Φ50追加。・従来品MGPK Series、MGP Seriesに対して許容横荷重最大1 6倍 許容回転トルク1.6倍。・ ダウンサイジング:1サイズ下のシリンダ内径でもガイド性能(負荷質量)最大3.5倍 CO2排出量(空気消費量)最大44%削減。・ガイド性能UP:MGPKS Seriesと同じシリンダ内径でガイド性能(負荷質量)最大6 4倍 偏心距離最大4倍 ストッパ性能最大2.1倍用途高荷重仕様クッション両側ラバークッション最高使用圧力(MPa)1作動方式複動形使用流体空気材質(プレート)炭素鋼保証耐圧力(MPa)1.5給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受
ガイド付薄型シリンダ/コンパクトタイプ/高荷重仕様 MGPKS Series
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個26日以内出荷・高荷重仕様Φ12~Φ50追加。・従来品MGPK Series、MGP Seriesに対して許容横荷重最大1 6倍 許容回転トルク1.6倍。・ ダウンサイジング:1サイズ下のシリンダ内径でもガイド性能(負荷質量)最大3.5倍 CO2排出量(空気消費量)最大44%削減。・ガイド性能UP:MGPKS Seriesと同じシリンダ内径でガイド性能(負荷質量)最大6 4倍 偏心距離最大4倍 ストッパ性能最大2.1倍用途高荷重仕様クッション両側ラバークッション最高使用圧力(MPa)1作動方式複動形使用流体空気材質(プレート)炭素鋼保証耐圧力(MPa)1.5給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受