曜日別特売

ガイド付薄型シリンダ/コンパクトタイプ/高荷重仕様 MGPKS Series

ガイド付薄型シリンダ/コンパクトタイプ/高荷重仕様 MGPKS Series - SMCガイド付薄型シリンダ/コンパクトタイプ/高荷重仕様 MGPKS Series - SMCガイド付薄型シリンダ/コンパクトタイプ/高荷重仕様 MGPKS Series - SMC

・高荷重仕様Φ12~Φ50追加
・従来品MGPK Series、MGP Seriesに対して許容横荷重最大1 6倍 許容回転トルク1.6倍
・ ダウンサイジング:1サイズ下のシリンダ内径でもガイド性能(負荷質量)最大3.5倍 CO2排出量(空気消費量)最大44%削減
・ガイド性能UP:MGPKS Seriesと同じシリンダ内径でガイド性能(負荷質量)最大6 4倍 偏心距離最大4倍 ストッパ性能最大2.1倍

用途
高荷重仕様
クッション
両側ラバークッション
最高使用圧力(MPa)
1
作動方式
複動形
使用流体
空気
材質(プレート)
炭素鋼
保証耐圧力(MPa)
1.5
給油
不要(無給油)
RoHS指令(10物質対応)
対応
軸受種類
すべり軸受
内容量
1個
全55種類を絞り込む
シリンダストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
ポートねじの種類
最低使用圧力(MPa)
55種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
最低使用圧力(MPa)
ポートねじの種類
シリンダストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02448219MGPKSFM16-20-M9P160.12M5×0.820
¥25,890
¥23,980
¥26,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
02448228MGPKSFM50-100-M9BWL500.1Rc1/4100
¥60,450
¥54,980
¥60,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
02448237MGPKSFM32TF-200-M9NWL320.1G1/8200
¥61,370
¥55,980
¥61,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
02448246MGPKSFM20TF-125-M9PW200.1G1/8125
¥33,260
¥29,980
¥32,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
02448262MGPKSFM20TF-200-M9PAL200.1G1/8200
¥38,430
¥34,980
¥38,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
02448271MGPKSFM20-30-M9BWL200.1Rc1/830
¥30,170
¥27,980
¥30,778(税込)
26日以内出荷
返品不可
02448280MGPKSFM40-50-M9PL400.1Rc1/850
¥47,150
¥42,980
¥47,278(税込)
26日以内出荷
返品不可
02448289MGPKSFM32-25-M9NVM320.1Rc1/825
¥43,520
¥39,980
¥43,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
02448298MGPKSFM25TF-100-A93L250.1G1/8100
¥33,630
¥29,980
¥32,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
02448307MGPKSFM20TF-200-A96L200.1G1/8200
¥34,250
¥29,980
¥32,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
02448316MGPKSFM20TF-200-M9BW200.1G1/8200
¥36,110
¥32,980
¥36,278(税込)
26日以内出荷
返品不可
02448332MGPKSFM20-75-A90M200.1Rc1/875
¥27,740
¥24,980
¥27,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
02448341MGPKSFM16-75-M9BW160.12M5×0.875
¥28,510
¥25,980
¥28,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
02448350MGPKSFM25TF-50-M9NWV250.1G1/850
¥34,470
¥31,980
¥35,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
02448359MGPKSFM40TF-150-M9BWL400.1G1/8150
¥58,270
¥52,980
¥58,278(税込)
26日以内出荷
返品不可
02448368MGPKSFM20TF-75-A90V200.1G1/875
¥27,960
¥25,980
¥28,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
02448377MGPKSFM25-40-M9PW250.1Rc1/840
¥33,360
¥29,980
¥32,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
02448386MGPKSFM40TF-150-A93V400.1G1/8150
¥55,530
¥49,980
¥54,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
02448402MGPKSFM40-50-A96VM400.1Rc1/850
¥45,390
¥39,980
¥43,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
02448411MGPKSFM20-100-A96VL200.1Rc1/8100
¥31,110
¥28,980
¥31,878(税込)
26日以内出荷
返品不可
02448420MGPKSFM16-30-M9NL160.12M5×0.830
¥27,000
¥24,980
¥27,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
02448429MGPKSFM50-150-M9BVL500.1Rc1/4150
¥68,050
¥61,980
¥68,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
02448438MGPKSFM20-125-M9BV200.1Rc1/8125
¥33,600
¥29,980
¥32,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
02448447MGPKSFM40TF-75-A90VM400.1G1/875
¥46,650
¥42,980
¥47,278(税込)
26日以内出荷
返品不可
02448456MGPKSFM50-200-M9PM500.1Rc1/4200
¥74,310
¥66,980
¥73,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
02448472MGPKSFM40-50-M9BWL400.1Rc1/850
¥47,470
¥42,980
¥47,278(税込)
26日以内出荷
返品不可
02448481MGPKSFM50-25-M9P500.1Rc1/425
¥48,580
¥43,980
¥48,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
02448490MGPKSFM16-40-M9BWL160.12M5×0.840
¥27,770
¥25,980
¥28,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
02448499MGPKSFM20-40-M9BL200.1Rc1/840
¥30,080
¥27,980
¥30,778(税込)
26日以内出荷
返品不可
02448508MGPKSFM50TF-25-A90500.1G1/425
¥44,840
¥39,980
¥43,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
02448517MGPKSFM16-10-M9BVM160.12M5×0.810
¥26,420
¥23,980
¥26,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
02448526MGPKSFM32-100-A93320.1Rc1/8100
¥47,770
¥43,980
¥48,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
02448542MGPKSFM50TF-200-M9BVL500.1G1/4200
¥75,310
¥67,980
¥74,778(税込)
26日以内出荷
返品不可
02448551MGPKSFM25-30-M9NL250.1Rc1/830
¥33,250
¥29,980
¥32,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
02448560MGPKSFM32-25-M9NW320.1Rc1/825
¥42,860
¥38,980
¥42,878(税込)
26日以内出荷
返品不可
02448569MGPKSFM25-20-M9NM250.1Rc1/820
¥32,460
¥29,980
¥32,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
02448578MGPKSFM32-150-A96VL320.1Rc1/8150
¥54,410
¥48,980
¥53,878(税込)
26日以内出荷
返品不可
02448587MGPKSFM40-25-A96L400.1Rc1/825
¥42,250
¥38,980
¥42,878(税込)
26日以内出荷
返品不可
02448596MGPKSFM16-125-M9PVL160.12M5×0.8125
¥31,410
¥28,980
¥31,878(税込)
26日以内出荷
返品不可
02448612MGPKSFM20TF-125-M9NVM200.1G1/8125
¥33,920
¥29,980
¥32,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
02448621MGPKSFM50TF-75-M9BM500.1G1/475
¥55,940
¥49,980
¥54,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
02448630MGPKSFM25-125-A93VM250.1Rc1/8125
¥35,120
¥31,980
¥35,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
02448639MGPKSFM20TF-50200.1G1/850
¥24,250
¥21,980
¥24,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
02448648MGPKSFM16-40-M9NL160.12M5×0.840
¥27,450
¥24,980
¥27,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
02448657MGPKSFM25-30-M9NVL250.1Rc1/830
¥33,910
¥29,980
¥32,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
02448666MGPKSFM20-125-M9NVM200.1Rc1/8125
¥33,920
¥29,980
¥32,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
02448682MGPKSFM50TF-50-A96500.1G1/450
¥50,010
¥45,980
¥50,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
02448691MGPKSFM50-75-A96M500.1Rc1/475
¥54,080
¥48,980
¥53,878(税込)
26日以内出荷
返品不可
02448700MGPKSFM50-50-M9BWL500.1Rc1/450
¥53,190
¥47,980
¥52,778(税込)
26日以内出荷
返品不可
02448709MGPKSFM40TF-150-M9BV400.1G1/8150
¥57,950
¥52,980
¥58,278(税込)
26日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする