カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(254)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • SCHAFFNER(5)
  • イスカル(4)
  • カブト工業(2)
  • 因幡電工(2)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • カイザー(2)
  • BIG DAISHOWA(1)
  • 三菱電機(1)
  • ミヤコ自動車(1)
  • ニッサン(1)
  • brembo(1)
  • 住友電工ハードメタル(1)
  • PedalboxPro(1)
  • M5Stack(1)
  • TRW(1)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fn-3b」の検索結果

関連キーワード
254件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ISA3 - 制御ユニットあり SMCISA3 - 制御ユニットありSMC
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷から24日以内出荷
S Series(SS5Y5-10S0) SMCS Series(SS5Y5-10S0)SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1H~) SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1H~)SMC
3,198税込3,518
1個
当日出荷から11日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
梱包内容(-) クリーン梱包 class M3.5相当
CG3/CDG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド SMCCG3/CDG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッドSMC
9,398税込10,338特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1L~) SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1L~)SMC
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
梱包内容(-) クリーン梱包 class M3.5相当
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1FN25-~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1FN25-~)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側フランジ形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0)使用流体空気取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
CG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド(CDG3FN20) SMCCG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド(CDG3FN20)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FN50-900Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FN50-900ZSMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)900
標準形エアシリンダ(丸形)ショートタイプ/複動・片ロッド CG3シリーズ CDG3FN50 SMC標準形エアシリンダ(丸形)ショートタイプ/複動・片ロッド CG3シリーズ CDG3FN50SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN80) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN80)SMC
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
エンドロックシリンダ CBG1シリーズ CDBG1FN32 SMCエンドロックシリンダ CBG1シリーズ CDBG1FN32SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
エアシリンダ/ショートタイプ (オートスイッチ付) CDG3FNシリーズ SMCエアシリンダ/ショートタイプ (オートスイッチ付) CDG3FNシリーズSMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・全長を最大51mm短縮、質量最大24%削減。(CG1との比較) ・ロッド先端めねじを標準化。 ・オートスイッチ付
作動方式複動片ロッド
ファインロックシリンダ(CDLG1FN40-~) SMCファインロックシリンダ(CDLG1FN40-~)SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)40
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN63-400Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN63-400Z)SMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)400
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN25-175Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN25-175Z)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)175
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN100) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN100)SMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
ファインロックシリンダ CDLG1FN40 SMCファインロックシリンダ CDLG1FN40SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)40
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN32-300Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN32-300Z)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)300
エアシリンダ エンドロック形 CDBG1FN25 SMCエアシリンダ エンドロック形 CDBG1FN25SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付(CDG1シリーズ:CDG1、CDG1W、CDG1K、CDG1KW、 CDG1R、CDG1KR、CDG1□Q、CDBG1)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1FN50) SMCCBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1FN50)SMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1FN40) SMCCBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1FN40)SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
CG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド(CDG3FN50) SMCCG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド(CDG3FN50)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
エアシリンダ エンドロック形 CDBG1FN32 SMCエアシリンダ エンドロック形 CDBG1FN32SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付(CDG1シリーズ:CDG1、CDG1W、CDG1K、CDG1KW、 CDG1R、CDG1KR、CDG1□Q、CDBG1)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FN20 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FN20SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
CG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド(CDG3FN40) SMCCG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド(CDG3FN40)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
CG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド(CDG3FN25) SMCCG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド(CDG3FN25)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)ショートタイプ/複動・片ロッド CG3シリーズ CDG3FN25 SMC標準形エアシリンダ(丸形)ショートタイプ/複動・片ロッド CG3シリーズ CDG3FN25SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1FN50-~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1FN50-~)SMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側フランジ形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0)使用流体空気取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1FN40-2~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1FN40-2~)SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側フランジ形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0)使用流体空気取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1FN40-1~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1FN40-1~)SMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側フランジ形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0)使用流体空気取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1FN32-~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1FN32-~)SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側フランジ形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0)使用流体空気取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
L Series(LQ3B3C) SMCL Series(LQ3B3C)SMC
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
L Series(LQ3B3B) SMCL Series(LQ3B3B)SMC
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
L Series(LQ3R3B) SMCL Series(LQ3R3B)SMC
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
材質(ナット)(-) PFA
L Series(LQ3L3B) SMCL Series(LQ3L3B)SMC
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
L Series(LQ3H3B) SMCL Series(LQ3H3B)SMC
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
L Series(LQ3B4C) SMCL Series(LQ3B4C)SMC
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
L Series(LQ3B2A) SMCL Series(LQ3B2A)SMC
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
L Series(LQ3L4B) SMCL Series(LQ3L4B)SMC
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
L Series(LQ3B5B) SMCL Series(LQ3B5B)SMC
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷から9日以内出荷