カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • MAZDA(マツダ)(251)
  • StarTech.com(113)
  • Panasonic(パナソニック)(41)
  • LEDIL(28)
  • コガネイ(26)
  • ワルター(24)
  • 工進(22)
  • エスコ(21)
  • 東芝キヤリア(19)
  • 日本フォームサービス(18)
  • CKD(15)
  • マキシンコー(15)
  • サンキン(14)
  • TRUSCO(12)
  • BIGM(丸山製作所)(12)
  • 未来工業(11)
  • 奥岡製作所(11)
  • HEADS(ヘッズ)(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fp-1」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラグ (KFP-~) SMCプラグ (KFP-~)SMC
1,798税込1,978
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
用途使用しないインサート管継手を塞ぐのに使用。形状プラグ
その他(C3~) SMCその他(C3~)SMC
1,798税込1,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
その他(C4~) SMCその他(C4~)SMC(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
クリーンルーム用空気圧機器(10-KF~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-KF~)SMC
1,498税込1,648
1袋(5個)
3日以内出荷から14日以内出荷
・-101.3kPa使用可能。・ナットを外さず配管可能。・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ)、-5~60℃(樹脂スリーブ)・蒸気使用可能。・ノングリース仕様。
用途クリーンルームシリーズRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.84MB) カタログ(2.24MB)
I Series(ISA3-GFP) SMCI Series(ISA3-GFP)SMC
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
定格距離範囲(mm)(G)0.02~0.15配管(F)供給側:G1/8検出側:G1/8出力仕様(P)PNP1出力
I Series(ISA3-HFP) SMCI Series(ISA3-HFP)SMC
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
配管(F)供給側:G1/8検出側:G1/8出力仕様(P)PNP1出力定格距離範囲(mm)(H)0.05~0.30
I Series(ISA3-FFP) SMCI Series(ISA3-FFP)SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
定格距離範囲(mm)(F)0.01~0.03配管(F)供給側:G1/8検出側:G1/8出力仕様(P)PNP1出力
ISA3 - 制御ユニットなし SMCISA3 - 制御ユニットなしSMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
ZA - 小型真空ユニット/単体 SMCZA - 小型真空ユニット/単体SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能
デジタル着座スイッチ ISA3シリーズ ISA3-FFP SMCデジタル着座スイッチ ISA3シリーズ ISA3-FFPSMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
定格距離範囲(mm)0.01~0.03
デジタル着座スイッチ ISA3シリーズ ISA3-GFP SMCデジタル着座スイッチ ISA3シリーズ ISA3-GFPSMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
定格距離範囲(mm)0.02~0.15
ISA3 - 制御ユニットあり SMCISA3 - 制御ユニットありSMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷から24日以内出荷
小型真空エジェクタ (ZA1~) SMC小型真空エジェクタ (ZA1~)SMC
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能
小型真空エジェクタ ZA107 SMC小型真空エジェクタ ZA107SMC
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能
ノズル口径(Φmm)0.7エジェクタユニットノズル径(Φmm)0.7
ZA - 小型真空ユニット/単体(ZA1071) SMCZA - 小型真空ユニット/単体(ZA1071)SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能
ノズル口径(Φmm)(07)0.7ノズル径(Φmm)(07) Φ0.7
小型真空エジェクタ ZA105 SMC小型真空エジェクタ ZA105SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能
ノズル口径(Φmm)0.5エジェクタユニットノズル径(Φmm)0.5
ZA - 小型真空ユニット/単体(ZA1051) SMCZA - 小型真空ユニット/単体(ZA1051)SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能
ノズル口径(Φmm)(05)0.5ノズル径(Φmm)(05) Φ0.5
小型真空エジェクタ エジェクタシステム ZAシリーズ SMC小型真空エジェクタ エジェクタシステム ZAシリーズSMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能
AS_2_1FP - ワンタッチ管継手付 エルボタイプ(AS3211FPQ) SMCAS_2_1FP - ワンタッチ管継手付 エルボタイプ(AS3211FPQ)SMC
3,398税込3,738
1個
15日以内出荷
制御方式メータ-イン
ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2FP SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2FPSMC
109,800税込120,780
1個
30日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵